カテゴリ

  • 防犯用品(10)
    • 護身用具(9)
    • 刺股(さすまた)(1)
  • 建築金物(3)
    • パイプ・ブラケット・ソケット・アングル(3)
  • 卓上消耗品(1)
    • グラス・食器・カトラリー(1)
  • 店舗什器・備品(1)
    • 置き物/インテリア小物/収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
    • その他工芸用品/素材(1)
  • 作業工具(4)
    • ペーパーナイフ(1)
    • 小刀(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • 塗料用ボトル(1)

「木刀」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然木丸棒 BR-32A シロクマ自然木丸棒 BR-32Aシロクマ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフホワイトウルフ スチール警棒ホワイトウルフ(20件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールサイズ17インチ(約18.5~42.5cm)質量(g)約390※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
徳川家康愛刀 江雪左文字 ファミリー・ライフ徳川家康愛刀 江雪左文字ファミリー・ライフ
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
家康に献上されたと伝わる江戸幕府の名刀を再現 「正宗十哲」に数えられる筑前国の刀工「左文字」が打った唯一現存する在銘の刀。板部岡江雪斎が自身の愛刀を家康に献上したといわれます。 天高く昇っていく龍を精緻に彫り込んだ「龍図の鍔」が見事。 刃紋の美しさが映える白い雪のような鞘を纏わせ、品位を高めたリアルな刀剣に仕上げました 「のたれ」刃紋までリアルに再現。 刃紋は刀工「正宗」の高弟「政宗十哲」に数えられる左文字の湾れ(のたれ)を表現。 専用刀袋付き 鑑賞用[付属品]専用刀袋
柄長さ(mm)250全長(cm)105刃渡り(cm)71
国産警棒 ツバつき エスエスボディーガード国産警棒 ツバつきエスエスボディーガード(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
国産の三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む)ブラックサイズ19インチ相当タイプフリクションロック寸法(cm)約19.5~48
タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマタモ集成材丸棒 BR-35Wシロクマ(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
291税込320
1セット(5本)ほか
当日出荷
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
ディンプル丸棒 BR-35D シロクマディンプル丸棒 BR-35Dシロクマ(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
日本刀和菓子ナイフ カンダ[厨房用品]日本刀和菓子ナイフカンダ[厨房用品]
359税込395
1本
3日以内出荷
材質ステンレス鋼種別和菓子ナイフ全長(mm)120食器の種類和食器
ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチールホワイトウルフ(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から12日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド! 通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 (4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質警棒シャフト:4140カスタムスチール材質(グリップ)ラバーロック機構フリクションロック(摩擦ロック)式付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
伸縮警杖 ジェイウィン(J win)伸縮警杖ジェイウィン(J win)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に材質特殊軽合金(6N01)質量(g)610寸法(Φ×mm)約32×約650~1100塗装粉体焼き付け塗装アズワン品番64-6601-91
デザインナックル 十字架 ゴールド エスエスボディーガードデザインナックル 十字架 ゴールドエスエスボディーガード(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
十字架がデザインされた、とてもお洒落なデザインナックルです。 持ち手部分には「FAIT JUSTITIA ET PIRIAT MUNDUS」と ラテン語が書かれています。 指穴の側面にも十字架が彫ってあります。
材質金属厚さ(mm)約10~6 ※目安ゴールド質量(g)約210 ※個体差ありサイズ(cm)約12.5×7 ※目安直径(Φcm)ホール:約2.3 ※目安
チンチングポット 進勇商事チンチングポット進勇商事(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(6本)
当日出荷
容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)64×220
防犯スプレー ジェイウィン(J win)防犯スプレージェイウィン(J win)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(25g)ほか
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフホワイトウルフ スチール警棒ホワイトウルフ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
10日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。21インチよりも少し長い警棒が欲しいという方にオススメです。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールブラックサイズ24インチ(約23.5cm~61cm)質量(g)約480※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付ホワイトウルフ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチール素材の鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
材質警棒シャフト:スチール材質(グリップ)合皮ブラックタイプフリクションロック(摩擦ロック)式付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
本焼極薄先丸鏝 0.3mm アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mmアローライン工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
日本刀ペーパーナイフ ニッケン刃物日本刀ペーパーナイフニッケン刃物(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
徳川家康の愛刀をモチーフとしており、鞘には、三つ葉葵があしらわれております。刃物の町岐阜県関市の刃物職人が1本1本丁寧に刃付けを行っており、封筒なども気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。
用途手紙などの封書の開封時に全長(mm)210材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S厚さ(mm)1.8質量(g)35全幅(mm)23ハンドル色アズワン品番64-3975-56全厚(mm)18モデル徳川家康モデル
護身用 放電ライト ファミリー・ライフ護身用 放電ライトファミリー・ライフ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。夜道への一人歩きに…。3種類の点灯パターン:強・弱・点滅防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー
付属品電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き材質アルミ合金ブラック質量(g)約250電圧(V)最大8万電源単4乾電池3本使用(別売)寸法(cm)約20×4×4点灯方式弱・強・ストロボ
さすまた アーテック[学校教材・教育玩具]さすまたアーテック[学校教材・教育玩具]
17,500税込19,250
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
最小限の力で暴漢を押さえ込むことができる、古来より使われてきた犯人捕護道具軽くて丈夫なアルミ製 女性でも扱いやすい複数で多方向から押さえ込むと効果的長い滑り止め加工でしっかり持てる サビやキズに強く、丈夫なアルミニウム製です。侵入者と距離を保って牽制し、取り押さえることができます材質:ステンレス,アルミ
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ステンレス、アルミ全長(mm)1820質量(g)1500外幅(mm)490
直刃型接木刀 豊稔企販直刃型接木刀豊稔企販
4,498税込4,948
1丁
4日以内出荷
薄く鋭利な刃付けのため大変よく切れます。
用途苗木の接ぎ木に使います。刃長(mm)24
薄刃印刀 4.5mm 道刃物工業薄刃印刀 4.5mm道刃物工業
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
版画刀印刀(版木刀)に新提案! 従来のものよりも刃を薄くした「薄刃印刀」の登場です。 刃が従来品の半分ほどの薄さのため、刃表の面積も半分。 それにより研ぎの手間が少なくて済みます。 薄刃独特の彫り心地を是非お試しください。
用途木版画、木彫刃幅(mm)4.5刃先ハイス鋼材質(柄部)スモークドオーク全長(mm)135柄長さ(mm)110刃厚(mm)1刃型印刀
消臭・除菌 ルック消臭・除菌ルック(1件のレビュー)
799税込879
1本(50mL)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
消臭・抗菌スプレー。穀物エキス配合。安全性が高く、優れた消臭・除菌・防カビ効果を発揮します。
用途各種スポーツ用品、カバン、剣道防具、武道衣や、跳び箱・マットなどの体育用具に。材質プラ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応