カテゴリ

  • 空調・電設資材(73)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「未来 pf36」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ベージュ適合規格PSE
ミラフレキSD(PFD) 未来工業ミラフレキSD(PFD)未来工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
ベージュ仕様複層波付管
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
カップリング 未来工業カップリング未来工業(14件のレビュー)
81税込89
1個ほか
当日出荷
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
GPアダプター (PF管用・ねじ無) Gタイプ 未来工業GPアダプター (PF管用・ねじ無) Gタイプ未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
179税込197
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
CPアダプター(PF管用) 未来工業CPアダプター(PF管用)未来工業
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品金具付
コネクタ( PF管用) 未来工業コネクタ( PF管用)未来工業
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(30m)ほか
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)未来工業(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水型のコネクタです。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用)ネグロス電工(8件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
PF管ステンレス片サドル 未来工業PF管ステンレス片サドル未来工業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
カップリングPF管用 未来工業カップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
引込みカバーフード (クイックタイプ) 未来工業引込みカバーフード (クイックタイプ)未来工業(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
カップリング防水型(ミラフレキSS専用) 未来工業カップリング防水型(ミラフレキSS専用)未来工業
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様Oリング付ベージュ
ケーブルハンガー 未来工業ケーブルハンガー未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
許容静荷重(N[kgf])20(2)
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
759税込835
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
カップリングPF管用 未来工業カップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
ジョイントCPアダプター 未来工業ジョイントCPアダプター未来工業
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
PF管片サドル ナイロンタイプ 未来工業PF管片サドル ナイロンタイプ未来工業
4,698税込5,168
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
PF管ステンレス両サドル 未来工業PF管ステンレス両サドル未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
カップリング(防水型・PF管用) 未来工業カップリング(防水型・PF管用)未来工業
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用仕様ワンタッチ型(防水)ベージュ
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1巻(30m)ほか
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
グレー適合規格PSEJIS規格JIS C8412
カップリング(防水型)(PF管用) 未来工業カップリング(防水型)(PF管用)未来工業
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
モールダクト用マルチカッター 未来工業モールダクト用マルチカッター未来工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラチェット式でラクラク切断できます。 片手でワンタッチ開口。 モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
防水引込みカバー(L型) 未来工業防水引込みカバー(L型)未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ミルキーホワイト適合規格PSE