サンワダイレクト翌々日出荷
幅が180cm、奥行き110cmのゲーミングデスクです。デスクの中央部の奥行きは650cmですが、左右にコの字状に天板を配置することでコクピットのような囲まれ感がありゲームに集中することができます。天板の幅が180cmあるため、大型のディスプレイを複数設置することができます。大型フックが2個付属し、コントローラーやヘッドフォンを置くことができます。フックは左右天板の手前の他、天板の下に取り付けることもできます。大型のケーブルトレイが2個付属します。天板の下に取り付け可能箇所が5か所あり、使いやすい位置に取り付け可能です。天板の奥側には切り欠きがあり、ケーブル配線用として、モニターアームのクランプ固定箇所として使用可能です。
材質天板/MDF(塩ビシート張り真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)1800色ブラック高さ(mm)720奥行(mm)1100使用工具プラスドライバーキャスターなしフレーム色ブラックケーブルトレーなど一部部品が赤色。形態ノックダウン組立式色(天板)ブラックカーボン調天板厚さ(mm)18組立時間40分本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1100×720アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数2天板寸法・幅(mm)1800(変形天板)天板寸法・奥行(mm)1100(変形天板)