カテゴリ

  • オフィス家具(77)
    • ワークデスク(16)
    • 平机(12)
    • 折りたたみ会議テーブル(4)
    • デスクトップパネル(12)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 事務用品(17)
  • 照明(12)
  • 測定用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「机 1800」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS+デスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨBS+デスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)コクヨ
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
配線機能や収納にこだわったスタンダードデスクのBS+デスクシステムです。
仕様スタンダードテーブル高さ(mm)700区分本体シリーズBS+デスクシステムキャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:スチール色(天板)ナチュラルグレー材質(表面)スチール材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)ナチュラルグレー材質(塗装)焼付塗装なしグリーン購入法適合アジャスターあり引出しあり材質(幕板)スチールサービス分類組立・設置・取付
デスクマット軟質(非転写)下敷き付き コクヨデスクマット軟質(非転写)下敷き付きコクヨ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
当日出荷から10日以内出荷
上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
厚さ(mm)上敷き:1.7材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:特殊処理不織布タイプ下敷き付繰り返し・詰め替え対応
ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOSルミサス 高演色クランプ式デスクライトGENTOS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
PPカラーインデックス クラウン[事務用品]PPカラーインデックスクラウン[事務用品](3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10パック)
当日出荷
使いやすくて、長持ち。繰り返し使っても、PP製だから破れない。
グリーン購入法適合材質再生PP製穴数2穴外形寸法(横×縦)(mm)222×297
カッティングマット セフティベース e ムラテックKDSカッティングマット セフティベース eムラテックKDS(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
環境対応!2倍長持ち両面印刷。鋭い刃先をソフトに受け止め、切断物が滑らず、机やテーブルを傷から守り、安心してカッティング作業ができます。オレフィン系樹脂使用により、反りが少なく軽量化。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷。焼却しても有害ガスを発生しないオレフィン系樹脂を使用しています。手軽に使えるノートサイズからビッグな特注サイズまで用途で選べる幅広いサイズ!
仕様3mm厚プロ仕様:軟質オレフィン系樹脂0.6mm、硬質オレフィン系樹脂1.8mm、軟質オレフィン系樹脂0.6mmタイプソフトタイプ繰り返し・詰め替え対応
パピエリ ドキュメントスタンド ワイド セキセイパピエリ ドキュメントスタンド ワイドセキセイ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
使えば使うほど、ほんわか幸せになる…。女性向けステーショナリーpaperiシリーズ第一弾「papieriドキュメントスタンド」<A4ヨコ>1ヶ月の稼働日別の分類・整理等書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド。
仕様24仕切り、25ポケット材質(ポケット)PP、(インデックス)紙形状ワイド厚さ(mm)2サイズA4寸法(縦×横×奥行)(mm)238×330×40~660材質(表紙)再生発泡PPグリーン購入法適合
デスクマット軟質(オレフィン・透明)下敷き付き コクヨデスクマット軟質(オレフィン・透明)下敷き付きコクヨ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から9日以内出荷
環境に配慮し、非塩ビ素材(オレフィン系樹脂)を採用したデスクマット。再生オレフィンタイプに比べ廉価で、塩ビタイプと同等の価格なので、より環境負荷の少ないタイプとして塩ビタイプからの買い替えに最適です。透明でマットに挟んだ書類が見やすく、またコピーのインキなども付着しにくい両面非転写タイプです。グレー色の下敷きが付属しています。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。 「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。
上敷き:透明、下敷き:ウォームグレー材質上敷き:オレフィン系樹脂、下敷き:特殊処理不織布厚さ(mm)上敷き:1.5タイプ下敷き付繰り返し・詰め替え対応
デスクマット軟質再生オレフィン(下敷き付) コクヨデスクマット軟質再生オレフィン(下敷き付)コクヨ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から3日以内出荷
再生オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。 透明タイプでマットに挟んだ書類が見やすい素材です。 コピーのインキなどが付着しにくい、両面非転写タイプのデスクマットです。
スライドレール 新17シリーズ アトムリビンテックスライドレール 新17シリーズアトムリビンテック(23件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1組(2本)
当日出荷から10日以内出荷
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装セット内容左・右、各1本材質(車輪)POMシリーズ新17シリーズ推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
机上ラック サンワサプライ机上ラックサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)4.18電源バスパワーケーブル長(m)1対応OSWindows:11:10:8.1:8:7、mac:macOS(BigSur) 11:macOS 10.12~10.15:OS X 10.8~10.11:Mac OS X 10.0~10.7:Mac OS 9.0~9.2対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要:また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります定格容量15A 125V(1500Wまで)コード長さ(mm)1800インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0)準拠(USB Ver.2.0:1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P形態出荷形態:組立出荷色(天板)ブラック色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250コネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2、ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)梱包内容1個口:1100×286×103mm・5.24kg差込口2P 2個口コンセントあり通信速度5Gbps:480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)引出しなし供給電流(A)700m(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1:3.0)Aコネクタ オス
ネームマグフック 3kg 5個入 色込 SONIC(ソニック)[文具]ネームマグフック 3kg 5個入 色込SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(3kg×5個)
当日出荷
デスクやロッカー等のスチール壁面を有効利用できるマグネットフックです。 最大保持荷重約3kgf。回転式フックで、フックが折りたためます。 小さい穴でも掛けやすいフック形状です。 着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付です。 カラフルな5色展開で、色による管理も可能です。 平らな表面には36mm幅までのラベルシールなどが貼れ、カテゴリー分けするのに便利です。
材質本体:PS、フック:スチール寸法(mm)約42×70×28アソート耐荷重(kg)約3
カイテ Kaite メモ A4×1/3 PLUS(プラス)[文具]カイテ Kaite メモ A4×1/3PLUS(プラス)[文具]
1,798税込1,978
1個
当日出荷
消耗品が無く、繰り返し書き消しできるメモ水に濡れても消えないので、水回りでも安心筆記性能を見直しし従来品よりコントラストアップ、濃く維持できる・どのような環境でも使いやすいナチュラルカラー消しカスが無く、クリーンに使える保存しておきたいメモは、Kaiteアプリで保存シリコーン素材採用で、デスク上でずれにくく、片手でもスマートに書ける
付属品イレーザー付き専用ペン、活性化バー材質本体/シリコーンゴム、PET、PVC 専用ペン・活性化バー/ABS、マグネット質量(kg)(付属品含む)83外形寸法(mm)W210×H100×D4有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)198×88繰り返し・詰め替え対応
LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 オーム電機LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応オーム電機
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
高演色Ra95のLEDを採用したクランプ式アームライトです。無段階調光と三段階調色に対応し、作業内容に合わせた最適な明るさを設定できます。JIS AA形に準拠した高照度で、デスクワークや精密作業に適した明るさを確保します。広角セードが手元を均一に照らし、目にやさしい設計です。
付属品ACアダプター、取扱説明書ブラック質量(g)670消費電力(W)15コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)白色950/電球色450/昼光色490定格出力24V 0.75A色温度(K)2700~6500照度(Lx)1800以上(高さ40cm)取扱説明書(1.88MB)演色指数(Ra)95電球の種類LED(交換不可)
LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用 オーム電機LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用オーム電機
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
高演色Ra95で被写体や資料の色を自然に再現できるLEDアームライトタッチ操作で無段階調光、白色・昼光色・電球色の3段階調色に対応JIS卓上照度規格AA形準拠で、手元をしっかり照らす高照度設計直接目に光が入りにくい構造と広角セードで目にやさしいクランプ式のためデスクや棚に省スペースで設置可能
用途デスクでの作業や学習、読書用照明として外形寸法(mm)幅500×高さ546×奥行530消費電力(W)15電源ACアダプター式本体質量(g)670全光束(Lm)最大約950色温度(K)約2700~6500照度(Lx)1800以上設置方式クランプ式調光方式無段階取扱説明書(1.88MB)演色指数(Ra)95調色の可否3段階
デスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ コクヨデスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズコクヨ
7,598税込8,358
1枚
当日出荷から3日以内出荷
上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。 一般サイズより縦サイズが約10CM短く、配線カバーにかかりません。机面と配線カバーの段差でマットが浮くということがありません。 配線機能を考慮したデスクに向いています。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
上敷き:透明材質上敷き:PVC- P(非フタル酸系可塑剤使用)、片面(内側)特殊加工厚さ(mm)上敷き:1.7タイプ下敷きなし繰り返し・詰め替え対応
ネーム9 既製(マ) シヤチハタネーム9 既製(マ)シヤチハタ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
デスクルーペ I.L.K(池田レンズ工業)デスクルーペI.L.K(池田レンズ工業)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類デスクルーペ
折りたたみ会議テーブル キャスター付き YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル キャスター付きYAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
折りたたみ式の会議テーブル。天板はレバー操作で簡単に折りたたみ可能。キャスター付きで準備、片づけの移動もラクラク。使わない時は折りたたんで省スペースに収納できる。天板下には棚付き。傷・汚れに強いメラミン樹脂加工。キャスター4個(うちストッパー付き2個)。
用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。高さ(mm)700奥行(mm)450キャスターあり取扱説明書(0.59MB)
折りたたみ会議テーブル YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブルYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ベーシックな折りたたみ式の会議用テーブル。天板は傷や汚れに強いメラミン樹脂加工。天板内部は軽量かつ荷重に強いハニカム構造。
用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。キャスターなし取扱説明書(0.18MB)
ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)コクヨ
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
高さ(mm)720キャスターなし材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合アジャスターあり引出しなし
モバイルバッテリー 30000mAh 大容量 防水防塵 IP44 PD45W リン酸鉄リチウム 充電器 エレコムモバイルバッテリー 30000mAh 大容量 防水防塵 IP44 PD45W リン酸鉄リチウム 充電器エレコム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
オンライン学習やリモートワーク時のパソコン充電におすすめ! フックにかけて使えるから場所を取らない30000mAhモバイルバッテリーです。 充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現するリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットの超高速充電が可能です。 生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプです。 狭いデスクでも使いやすく、安心・安全の機能が充実した30000mAhモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットを超高速充電できる、高出力・大容量モデルです。 全長約30cmのストラップでフックにかけて使えるため、学校の教室や外出先のカフェなどデスクのスペースが限られた場所でもパソコンを充電しながら使えます。 充電ポートは大きく開けやすいフタ付きで、ほこりやごみが入るのを防ぎます。 パソコンやタブレットなどを充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防ぎます。 出力・入力ポートの印字には、ユニバーサルデザインに対応した「UD書体」を採用。点字も記載しています。 紛失を防ぐため、お名前ラベルとタグを付属しています。学校・習い事での使用にも適しています。 本体の内側にクッション製の素材を配置。衝撃によるリチウムイオンセルの破損を防ぎます。 突起の少ないラウンドデザインで、フックに下げた状態でぶつかってもけがをしにくい設計です。 生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプ。食べ物や飲み物が近くにある場面でも安心です。 ※本体の各キャップを閉じている時のみ。 USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。 従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 リン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約2倍の長寿命(約1000サイクル)の電池となっています。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※USB Type-C(TM)ポートから出力させる場合、USB Type-Cポートからの出力はUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、パソコンへの充電はできません。また、USB Type-Cポートからの入力もUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、USB-Aポートから出力させた場合に比べて、本製品への充電時間が長くなります。 Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載しています。 ※USB-Aポートのみ モバイルバッテリー本体を約5時間10分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 ※USB Power Delivery 45W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計52.5Wの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量30000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能です。 ※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)、お名前ラベル2枚、お名前タグ質量(g)約760適合規格○PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5・9・12・15・20定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3/3/3/3/2.25、USB-Aは1.5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92.2×42×181保護等級IP44※本体の各キャップを閉じている時のみバッテリー充電式リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V/15V/20V USB-Aは5V充電時間約5時間10分 ※USB Power Delivery 45W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・3・3・3・2.25電池充電式リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.2保証期間1年間定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12/15/20・USB-Aは5バッテリー容量(mAh)30000定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/3A/3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A使用可能回数1000回(くり返し)バッテリー容量(Wh)96
マウスパッド サンワサプライマウスパッドサンワサプライ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
裏面に高吸着のPVC発泡フォームを採用したデスクからずれることのないマウスパッドです。吸着面が汚れた場合、濡らした布等でふき取れば何度でも粘着力が復活します。表面はスムーズで正確なマウス操作が可能なファブリックを採用しています。手だけでなくマウスソールにも優しいソフトな手触りです。適度なクッション性で手や手首の負担を和らげます。ゲーミングマウスパッドとしても最適です。(Lサイズ)
材質表面/ポリエステル、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォームブラック
光学式マウス サンワサプライ光学式マウスサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。まるいフォルムで使いやすいシンプルデザインです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。左右のクリックボタンにパナソニック製の高品質スイッチを採用しています。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
用途丸いフォルムがかわいらしい、シンプルデザインのワイヤレスマウス付属品レシーバー、テスト用単三乾電池×1、取扱説明書・保証書質量(g)57電源電池式コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×109.4×30.9分解能800・1200・1600カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン連続動作時間150時間連続待機時間4160時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学式
ケーブルホルダー サンワサプライケーブルホルダーサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。
セット内容ベース×1、ホルダー×5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース/約36×86×1、ホルダー/約13×30×11収容数ケーブル:ホルダー1個につき1本
デスクスタンド1サシ パイロットデスクスタンド1サシパイロット
1,798税込1,978
1本
当日出荷
商品タイプ本体仕様1本差材質(本体)樹脂、(差し口)樹脂黄銅種類デスクスタンド寸法(幅W×奥行D)(mm)75×133繰り返し・詰め替え対応
ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールド可能です。 ねじ付きで、壁掛け、デスク固定が可能です。
スマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [クランプタイプ] エアージェイスマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [クランプタイプ]エアージェイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
デスクやテーブルなどに挟んで、お好みの姿勢でスマホ・タブレット操作が可能なスタンド
用途伸縮性ホルダー対応フレキシブルアームスタンド材質ABS、鉄、シリコン耐荷重(kg)最大約1本体質量(g)約282対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機RoHS指令(10物質対応)対応特性回転機能・高さ調節再生紙使用マーク適合
机上ラック サンワサプライ机上ラックサンワサプライ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.64電源バスパワーケーブル長(m)1対応OSWindows:11・10・8.1・8、macOS(Ventura):13、macOS(Monterey):12、macOS(BigSur):11、macOS :10.12~10.15、Mac OS X :10.0~10.11、Mac OS :9.0~対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)に対応している必要があります。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。※本製品はUSBハブ付きですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースインターフェース規格:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0)準拠(USB Ver.2.0:1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P形態出荷形態:組立出荷天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×250コネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)梱包内容1個口:600×286×103mm・3.18kg差込口2P 2個口供給電流(mA)700(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。コンセントあり通信速度5Gbps:480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)引出しなし
充電式LEDデスクライト オーム電機充電式LEDデスクライトオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色 目に優しい設計 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)ホワイト消費電力(W)4.5※光源消費電力全光束(Lm)約200(6000K)光源チップ型LED(交換不可)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)照度(Lx)約1800(直下29cm)エネルギー消費効率(Lm/W)44.4充電時間(時間)約4~5調光方式3段調光(強、中、弱)取扱説明書(1.54MB)電球の種類LED点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時調光の可否
充電式調光LEDデスクライト オーム電機充電式調光LEDデスクライトオーム電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷
コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト
電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色消費電力(W)約5.8(強モード時)調光の可否全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)光色昼白色照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)充電時間(時間)約5点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)
ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付きライフオンプロダクツ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
折りたたみ会議テーブル キャスター付き YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル キャスター付きYAMAZEN(山善)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
折りたたみ式の会議テーブル。天板はレバー操作で簡単に折りたたみ可能。キャスター付きで準備、片づけの移動もラクラク。使わない時は折りたたんで省スペースに収納できる。天板下には棚付き。傷・汚れに強いメラミン樹脂加工。キャスター4個(うちストッパー付き2個)付き。
用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個)高さ(mm)700奥行(mm)450キャスターあり天板耐荷重(kg)60棚板耐荷重(kg)10材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、パーティクルボード取扱説明書(0.59MB)
ISデスクシステム スタンダードテーブル センター引き出し付き(配送・組立サービス付き) コクヨISデスクシステム スタンダードテーブル センター引き出し付き(配送・組立サービス付き)コクヨ
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
高さ(mm)720引出しあり
デスクマット軟質再生オレフィンつや消し(下敷付き) コクヨデスクマット軟質再生オレフィンつや消し(下敷付き)コクヨ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から3日以内出荷
オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した仕様です。光の反射が少ない、目に優しいグレアレスタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。
厚さ(mm)上敷き:1.5材質上敷き:再生オレフィン系樹脂、下敷き:特殊処理不織布上敷き:半透明・つや消し、下敷き:ウォームグレータイプ下敷き付グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
バキュームクリーナー サンワサプライバキュームクリーナーサンワサプライ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。中のフィルターの部分は水洗い可能です。充電式で繰り返し使用できます。
付属品micro USBケーブル1本 、隙間ノズル材質ABS消費電力(W)3/5電源5V 500mA使用時間(分)約90バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1800
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スタンダードな3ボタンのワイヤレスマウスです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.7×19.1mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
接続方式2.4GHzワイヤレスインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠コネクタ形状USB Aコネクタ読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なりますボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)分解能1400count/inch使用電池単3乾電池連続動作時間約300時間連続待機時間約7200時間使用可能日数約250日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、ChromeOS:ChromeOS※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型仕様静音:なし、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:ありブルー
モニターアーム 上下2画面 BESTEKモニターアーム 上下2画面BESTEK
5,998税込6,598
1台
当日出荷
液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。 取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上 支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。 最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した 液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。
付属品レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)100以上耐荷重(kg)10本体質量(kg)1.9角度調整範囲360度回転、左右180度、上下15度天板厚さ(mm)10~80液晶モニター2台適合モニターサイズ~27アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
制電クッションデスクマット テラモト制電クッションデスクマットテラモト
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!多彩なサイズ展開で様々な作業をサポートします。
用途デスクマットグリーン厚さ(mm)3(表面層:0.25)
カクスタ ポータブルペン立て シリコンタイプ SONIC(ソニック)[文具]カクスタ ポータブルペン立て シリコンタイプSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
60°の仕切りでペンが埋もれないから見つけやすい&取り出しやすい。勉強や仕事の時間効率アップ。自宅、学校、オフィス、外出先へ、持ち運んで使えるペン立て。磁石でピタッとくっついて、三角の形で安定してスタンド。場所をとらずにスリムにスタンド、狭いデスクで使っても、作業のジャマにならない。シンプルなデザインで、使用する場所を選ばない。小物専用ポケットには、消しゴム、ふせんなどの小物をわけて収納できる。柔らかいシリコン素材。表面は、汚れやホコリが付きにくい、さらさら加工。
材質シリコン・磁石寸法(mm)75×200×55
LEDライト_USB_充電式 サンワサプライLEDライト_USB_充電式サンワサプライ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)約1本体寸法(mm)約171×125×339消費電力約5W定格出力5V/1A連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15充電時間約5時間色温度(K)約3000、4000、6200バッテリー容量(Ah)1.8LED30粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)約1000光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180LED寿命(時間)約30000調光範囲無段階