カテゴリ

  • 空圧工具(258)
    • エアーハンマー(27)
    • 空圧工具アクセサリー部品(77)
    • はくり工具(空圧工具付属品)(14)
    • アングルグラインダー(3)
    • エアーインパクトレンチ(24)
    • エアーニードルスケラー(2)
    • エアーチッパー(3)
  • 電動工具(18)
    • はくり/はつり工具(11)
  • 研磨材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「東空」の検索結果

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトピックハンマ 東空販売ライトピックハンマ東空販売(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
ライトピックハンマ用 チゼル 東空販売ライトピックハンマ用 チゼル東空販売(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
ライトピックハンマー チゼル丸タイプ 東空販売ライトピックハンマー チゼル丸タイプ東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
部品 ライトピックハンマー AA-1.3B 東空販売部品 ライトピックハンマー AA-1.3B東空販売(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト1台使用個数1
部品 ライトピックハンマー AA-0B 東空販売部品 ライトピックハンマー AA-0B東空販売
119税込131
1個
当日出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト1台使用個数1
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
エアニードルスケーラ 東空販売エアニードルスケーラ東空販売
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売コンクリートブレーカー用チゼル東空販売(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
ナイロンディスクミニ TRUSCOナイロンディスクミニTRUSCO
3,500税込3,850
1箱(5枚)
当日出荷
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)12適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。質量(g)425最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー適合材ステンレス、アルミ
フェルトディスクミニ TRUSCOフェルトディスクミニTRUSCO
3,500税込3,850
1箱(5枚)
当日出荷
用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)12トラスコ品番172-9489適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です材質フェルト質量(g)390最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ミニサンダー(エアー)最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)適合材ステンレス、アルミなど
空柄 ナタ柄東型用 225mm 浅野木工所空柄 ナタ柄東型用 225mm浅野木工所
1,098税込1,208
1個
当日出荷
交換柄です 桂、釘付き
柄長さ(mm)225
コンクリートブレーカ 東空販売コンクリートブレーカ東空販売
109,800税込120,780
1台
当日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1050仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
アングルグラインダ 東空販売アングルグラインダ東空販売(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。 安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に砥石寸法(mm)厚さ6
エアーハンドブレーカー用チゼルCB-20用 450L 関西工具製作所エアーハンドブレーカー用チゼルCB-20用 450L関西工具製作所
19,980税込21,978
1箱(10本)
当日出荷
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途東空・中谷・古河などの20番ブレーカー用のチゼルです。寸法(Φ×mm)30×450
バイメタル製エアソー替刃 TRUSCOバイメタル製エアソー替刃TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(10枚)
当日出荷
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.64全長(mm)90質量(g)48.2有効刃長(mm)852018年トラスコ掲載ページ5 0866
インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売インパクトレンチ1/2(12.7)東空販売
47,980税込52,778
1台
当日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200最大トルク(N・m)330仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6365全長(mm)210質量(kg)1.6差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.6
オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式 東空販売オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式東空販売
55,980税込61,578
1台
当日出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番826-6381種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
テーパーカービット 東空販売テーパーカービット東空販売
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途石・コンクリートの穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式 東空販売ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式東空販売
54,980税込60,478
1台
当日出荷
優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500トラスコ品番826-6386種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質全長(mm)210質量(kg)0.74サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)93パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
ラチェットレンチ 東空販売ラチェットレンチ東空販売
28,980税込31,878
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)170トラスコ品番826-6378全長(mm)254質量(kg)1.1ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ 東空販売ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ東空販売
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
部品 エアニードルスケーラ N-200-2 東空販売部品 エアニードルスケーラ N-200-2東空販売(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
モルポイント(チゼル) オサカダツールモルポイント(チゼル)オサカダツール
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20シャンク寸法R30×87mm
モイルポイント(チス) 丸シャンク オサカダツールモイルポイント(チス) 丸シャンクオサカダツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷から17日以内出荷
シャンク寸法R17.5×60mm適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
エアソーブレード SIGNET(シグネット)エアソーブレードSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1パック
当日出荷から翌日出荷
バイメタルにコバルトを8%含有しており、耐摩耗性・柔軟性に優れ、強く長寿命です。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。適合メーカー:SIGNET、信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、東空、その他PB商品。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)102入数(枚)5
チッパーカッター(スプリング付)丸シャンク オサカダツールチッパーカッター(スプリング付)丸シャンクオサカダツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から22日以内出荷
全長(mm)300シャンク寸法R17.5×60mm
チッパーカッター(スプリング付)角シャンク オサカダツールチッパーカッター(スプリング付)角シャンクオサカダツール
7,398税込8,138
1本
当日出荷から7日以内出荷
全長(mm)300シャンク寸法H14.7×60mm
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ) 東空販売ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)東空販売
52,980税込58,278
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンクホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
スターディスク(星座早見) 渡辺教具製作所スターディスク(星座早見)渡辺教具製作所
1,350税込1,485
1枚
4日以内出荷
星の色を黄色の蛍光色を使っているので薄暗い中で比較的にはっきり見えます。天の川の表現がミルキーウェイという感じでリアルになりました。地平線下にある星が薄いグレーに覆われているので、東の空から次はどんな星が上ってくるのかがわかります。
材質プラスチック製直径(Φmm)220
テーパークロスビット 東空販売テーパークロスビット東空販売
9,898税込10,888
1個
当日出荷
用途岩の穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
防音カバー 東空販売防音カバー東空販売
19,980税込21,978
1個
当日出荷
-10dB超の騒音低減効果です。 ノミ先がよく見える、安心安全のコンパクト形状です。
ピックハンマ 東空販売ピックハンマ東空販売
56,980税込62,678
1台
当日出荷
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。打撃数(bpm)1250仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35
コンクリートブレーカ 東空販売コンクリートブレーカ東空販売
88,980税込97,878
1台
当日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
エアニードルスケーラ 東空販売エアニードルスケーラ東空販売
27,980税込30,778
1台
当日出荷
小型・軽量で打撃力強大です。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。トラスコ品番859-6070全長(mm)225質量(kg)1.12針長(mm)3×125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)12000ピストン径(Φmm)20アズワン品番64-8615-37ストローク径(Φmm)10
アスファルトカッター オサカダツールアスファルトカッターオサカダツール
8,998税込9,898
1本
10日以内出荷
適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20全長(mm)450シャンク寸法R30×87mm
ロートハンマ用インサートビット 東空販売ロートハンマ用インサートビット東空販売
9,798税込10,778
1本
当日出荷
適合TH5-S
TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L 東空販売TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L東空販売
3,098税込3,408
1本
当日出荷
【修理】空圧式ミニベベラー(日東工器)AMB-0307A(修理) 修理【修理】空圧式ミニベベラー(日東工器)AMB-0307A(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類ベベラー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ストレート平 角シャンク オサカダツールストレート平 角シャンクオサカダツール
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Zシャンク寸法H14.7×60mm
モルポイント(チス) オサカダツールモルポイント(チス)オサカダツール
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
シャンク寸法R26×80mm適合機種【東空】TCA-7【中谷機械】CB-10【日本ニューマチック】CB-15A【TOYO】CA-7A【日進工作】CB-10【古河】CA-7