カテゴリ

  • 店舗什器・備品(12)
  • 梱包用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(1)

「東芝tec」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルプリンタ B-FP2D-GH30-S B-FP2Dシリーズ Bluetoothモデル 東芝テック

    ポータブルプリンタ B-FP2D-GH30-S B-FP2Dシリーズ Bluetoothモデル

    東芝テック
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    堅牢さ・速さ・持ちやすさ。現場の課題に「強さ」で応える。あらゆる現場環境で強い:持ちやすく、頑丈。持ち運び時のフォローいろいろ。長時間作業に強い:稼働時間が長いリチウムイオン充電池。ヘッド、プラテンの交換時期をお知らせ。速さを求められる現場に強い:最大152mm/秒の高速印字。連携でさらに強い:スマホやタブレットと接続。備えに強い:いろいろ選べる充電方式。
    用途Bluetoothモデルバッテリーハイレートリチウムイオンバッテリー 7.4V 2500mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度152.4mm(6インチ) /秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度8ドット/mm(203dpi)モード連続発行/剥離発行/ライナレス(オプション)バッテリー容量(mAh)2500
  • ラベルプリンタ BA410T-TS12-S BA410T 4インチ幅 東芝テック

    ラベルプリンタ BA410T-TS12-S BA410T 4インチ幅

    東芝テック
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    6日以内出荷
    従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器
    用途4インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
  • プリンタオプション 剥離モジュール B-EX904-H-QM-R B-EX4T1シリーズ/オプション 東芝テック

    プリンタオプション 剥離モジュール B-EX904-H-QM-R B-EX4T1シリーズ/オプション

    東芝テック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    【B-EX4T1シリーズ/オプション】剥離モジュール B-EX904-H-QM-R
    用途B-EX4T1シリーズ/オプション、剥離モジュール
  • レジ用サーマルロールペーパー モノタロウ

    レジ用サーマルロールペーパー

    モノタロウ(152件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1巻ほか
    当日出荷
    レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
    用途レジスター用種別感熱紙(サーマル紙)色白長さ(m)63芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)80
  • 東芝テック B-EV4用インクリボンタイプ汎用品 ノーブランド

    東芝テック B-EV4用インクリボンタイプ汎用品

    ノーブランド
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    東芝テック バーコードプリンタ用インクリボン汎用品です。国内工場にて独自に検証を取り、純正品と同等にて製造した高品質の製品となります。
    適合機種B-EV4T-GH17-R、B-EV4T-GC17-R、B-EV4T-GC27-R、B-EV4T-TH17-R、B-EV4T-TC17-R、B-EV4T-TC27-R長さ(m)100適合メーカー東芝テック/TEC
  • ポータブルプリンタ B-EP4DL-TH32-R EP4Dシリーズ IrDA搭載/新Bluetooth 東芝テック

    ポータブルプリンタ B-EP4DL-TH32-R EP4Dシリーズ IrDA搭載/新Bluetooth

    東芝テック
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    用紙交換はワンアクション。バッテリー交換も簡単。落下に強い頑丈なボディ。わかりやすいLCDメッセージ。便利な剥離発行の連続化。接続性を強化。迅速で確実な仕事が自慢の4インチ幅ポータブルプリンタ。その場でラベル発行できる モバイルなプリンタ。
    用途IrDA搭載/新Bluetoothバッテリーリチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度最大105mm/秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行、剥離発行バッテリー容量(mAh)2600
  • カザスプラス用カードキー TOSTEM(LIXIL)

    カザスプラス用カードキー

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ポータブルプリンタ B-FP2D-GH50-S B-FP2Dシリーズ Bluetooth&無線LANモデル 東芝テック

    ポータブルプリンタ B-FP2D-GH50-S B-FP2Dシリーズ Bluetooth&無線LANモデル

    東芝テック
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    6日以内出荷
    堅牢さ・速さ・持ちやすさ。現場の課題に「強さ」で応える。あらゆる現場環境で強い:持ちやすく、頑丈。持ち運び時のフォローいろいろ。長時間作業に強い:稼働時間が長いリチウムイオン充電池。ヘッド、プラテンの交換時期をお知らせ。速さを求められる現場に強い:最大152mm/秒の高速印字。連携でさらに強い:スマホやタブレットと接続。備えに強い:いろいろ選べる充電方式。
    用途Bluetooth&無線LANモデルバッテリーハイレートリチウムイオンバッテリー 7.4V 2500mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度152.4mm(6インチ) /秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度8ドット/mm(203dpi)モード連続発行/剥離発行/ライナレス(オプション)バッテリー容量(mAh)2500
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 東芝テック Ni-MH-T ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 東芝テック Ni-MH-T ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    東芝テック/東芝TEC Ni-MH-T バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • サーマル58Rー80TRS 東芝テック

    サーマル58Rー80TRS

    東芝テック(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(5巻)
    当日出荷
    東芝テック製のレジロール。紙管無し。
    種別感熱紙材質紙幅(mm)58外径(Φmm)80
  • 電子レジスター JET 100CHR クローバー電子

    電子レジスター JET 100CHR

    クローバー電子
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    8日以内出荷
    乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
    付属品取扱説明書、ACアダプター×1仕様2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート種別登録部門数:4質量(kg)(本体)1、(ドロアー)1.6電源単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R 東芝テック

    ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R

    東芝テック
    ¥169,800税込¥186,780
    1枚
    8日以内出荷
    4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。 より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。 またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。 置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。 また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。 置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ 用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。 用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。 大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。 大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ 豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。 さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
    用途感熱タイプ
  • Switch Bot サンワダイレクト

    Switch Bot

    サンワダイレクト
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。 全てのスイッチをスマホでコントロール可能! 「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。 テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。 テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。 設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。 何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。 ツールは必要ありません。 使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリ​;をインストールします。 アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。 また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。 (5台まで拡張可能)​;​;​;・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。
    付属品説明書付き仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。質量(g)39寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
  • ドア カザスカードキー TOSTEM(LIXIL)

    ドア カザスカードキー

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。色ブルー
  • ミニ オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS

    ミニ オイルレス エアーコンプレッサー

    ZAIRAS(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
    用途エアーコンプレッサー付属品ワンタッチカプラー(装着済)種類小型電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ再起動圧力(MPa)0.5
  • チップ TECN 32Z タンガロイ

    チップ TECN 32Z

    タンガロイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ TECN43ZFR-DIA タンガロイ

    チップ TECN43ZFR-DIA

    タンガロイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子レジスター JET120 クローバー電子

    電子レジスター JET120

    クローバー電子(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。
    付属品取扱説明書、ドロアーキー×2仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート種別登録部門数:4、登録担当者数:8質量(kg)4.2電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーガンセット モノタロウ

    エアーガンセット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    エアーガンとコイルホースのセット品です。
    用途清掃作業などに使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)0.7使用範囲(mm)4000ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8プラグ20PPA販売区分業務用
  • ロールペーパー 感熱レジロール クラウン[事務用品]

    ロールペーパー 感熱レジロール

    クラウン[事務用品](5件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(10巻)
    当日出荷
    ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。 保存性に優れたタイプです。
    種別感熱紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.075外径(mm)80
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 東芝TEC B-SP2D-BT ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 東芝TEC B-SP2D-BT ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    東芝テック/東芝TEC B-SP2D-BT バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合B-SP2D などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 東芝テック BT-20L-T ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 東芝テック BT-20L-T ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    8日以内出荷
    東芝テック/東芝TEC BT-20L-T バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト