カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
    • 栓/キャップ(11)
絞り込み
下径(Φmm)
  • 13
  • 9(23)
  • 10(19)
  • 11(10)
  • 12(17)
  • 12.5(9)
  • 14(18)
  • 15(22)
  • 16(15)
  • 18(13)
  • 19(20)
  • 20(19)
  • 21(18)
  • 23(20)
  • 25(10)
  • 27(9)
  • 28(14)
  • 32(15)
  • 34(16)
  • 37(17)
上径(Φmm)
  • 16(3)
  • 17(5)
  • 17.5(1)
  • 19(2)
材質
  • ゴム(3)
  • シリコンゴム(3)
  • イエロー(1)
  • グリーン(2)
  • ピンク(1)
  • ブラック(1)
  • ブルー(1)
  • ホワイト(1)
  • レッド(1)
高さ(mm)
  • 20(3)
  • 25(2)
ブランド
  • アラム(1)
  • アズワン(1)
  • 三要ゴム製作所(1)
  • 太陽興業(1)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • NEG(日電理化硝子)(3)
  • 三商(2)
アラム・アズワン・三要ゴム製作所・太陽興業・TGK(東京硝子器械)・NEG(日電理化硝子)・三商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「栓」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
シリコ栓 NEG(日電理化硝子)シリコ栓NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1袋(50個)
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
赤ゴム栓 4175シリーズ アズワン赤ゴム栓 4175シリーズアズワン
20税込22
1個
当日出荷
材質天然ゴム
赤ゴム栓 アラム赤ゴム栓アラム(14件のレビュー)
18税込20
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
バイオシリコ栓 オレンジ 三商バイオシリコ栓 オレンジ三商
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
バイオシリコ TGK(東京硝子器械)バイオシリコTGK(東京硝子器械)
339税込373
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
カラーシリコ栓 三商カラーシリコ栓三商
349税込384
1個
4日以内出荷
差し込み式シリコ栓のカラータイプ(緑)。外径12~18mm用をご用意しました。
シリコセン T型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン T型 差込式NEG(日電理化硝子)
319税込351
1個
3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式材質シリコン
シリコセン L型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン L型 差込式NEG(日電理化硝子)
319税込351
1個
3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式材質シリコン
関連キーワード
止水栓特集