カテゴリ

  • クリーンルーム用品(39)
    • クリーンペーパー(17)
    • クリーンルーム用ノート(5)
    • クリーンルーム用ふせん紙(2)
    • クリーンルーム用ファイル/バインダー(11)
    • クリーンルーム用クリアファイル(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(206)
    • カラー&モノクロ対応用紙(3)
    • 柄あり・色付きコピー用紙(62)
    • インクカートリッジ(その他対応)(8)
  • テープ(1)
    • フィラメントテープ/仮止め・結束テープ(1)
  • 医療(37)
    • 膣鏡(10)
  • 事務用品(28)
  • 安全標識(19)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 介護用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 手袋(4)
  • 作業工具(4)
  • 食品・飲料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「桜井」の検索結果

375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無塵紙 桜井無塵紙桜井(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1袋(250枚)
当日出荷
水性・油性ペンで書き込みが可能です。 リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72サイズA4タイプA4
普通紙64 594mmX50m 2本入 桜井普通紙64 594mmX50m 2本入桜井
10,980税込12,078
1箱(2本)
翌々日出荷
白色度(%)83.5厚さ(mm)0.85紙質普通紙坪量(g/m2)64
エコメディアファイル スリム 桜井エコメディアファイル スリム桜井(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5冊)
当日出荷
CD・DVDがハードケースごと収納できます。 薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。 建設CALS/ECのデータ収納に適しています。 6穴仕様で製本用途にも適しています。 白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。 背枕も1包に5本添付 297mm×210mm×厚さ7mm ※ハトメなし 古紙パルプ配合率70%再生紙を使用 グリーン購入法適合商品 エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
サイズA4穴数6穴サイズ(mm)297×210×厚さ7(※ハトメなし)表面仕上げエンボス仕上げグリーン購入法適合古紙配合率(%)70仕様エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品素材再生紙
クリーンノート ニュースタクリンRCフォーム 桜井クリーンノート ニュースタクリンRCフォーム桜井
35,980税込39,578
1ケース(2000枚)
4日以内出荷
型式-SC10RBムジ100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵帳票紙です。
入数2000枚連続
再生紙70白 2本 桜井再生紙70白 2本桜井
8,598税込9,458
1箱(2本)
5日以内出荷
厚さ(mm)0.1白色度(%)80坪量(g/m2)70素材再生紙
EXクリーンペーパー 桜井EXクリーンペーパー桜井(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(250枚×10冊)ほか
当日出荷
紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。 クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。 リサイクル可能な無塵紙です。
枚数(1冊)250枚坪量(g/m2)72
ネーム9 既製(サ) シヤチハタネーム9 既製(サ)シヤチハタ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印
ネーム6 既製(サ) シヤチハタネーム6 既製(サ)シヤチハタ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ステンレス煙突 T字 桜井工業ステンレス煙突 T字桜井工業
1,388税込1,527
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
煙突の先端に取り付ける排気口
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
ステンレス煙突 直筒 桜井工業ステンレス煙突 直筒桜井工業
1,688税込1,857
1本
当日出荷から5日以内出荷
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)90
ステンレス煙突 多翼トップ 桜井工業ステンレス煙突 多翼トップ桜井工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途煙突の先端に取り付ける排気口材質SUS430厚さ(mm)0.3
ステンレス煙突 エルボ 桜井工業ステンレス煙突 エルボ桜井工業
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
ステンレス煙突 T曲りフタ付 桜井工業ステンレス煙突 T曲りフタ付桜井工業(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷から6日以内出荷
掃除の際に便利なフタ付
用途排気筒の蓋材質SUS430厚さ(mm)0.3
ステンレス煙突 半筒 桜井工業ステンレス煙突 半筒桜井工業
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)45
ステンレス煙突 Hトップ 桜井工業ステンレス煙突 Hトップ桜井工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
熱効率のよい排気口
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
クリンホルダー 100枚 桜井クリンホルダー 100枚桜井
2,798税込3,078
1冊(100枚)
6日以内出荷
静電気防止OPPフィルム平袋
仕様マチ幅なし袋
ニュースタクリンRC.PPC 桜井ニュースタクリンRC.PPC桜井
16,980税込18,678
1箱(250枚×5冊)
当日出荷から翌々日出荷
材質無塵紙ベース質量(kg)9.6
ブラック11 既製(サ) シヤチハタブラック11 既製(サ)シヤチハタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印
桜井固定ブラック膣鏡 コルポスコピー用 アトムメディカル桜井固定ブラック膣鏡 コルポスコピー用アトムメディカル
64,980税込71,478
1個
当日出荷
反射光を防ぐため表面をブラック仕上げしています。
材質黄銅(黒Crメッキ仕上)、ステンレス(Yアーム部)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Z50007医薬品医療機器等法一般医療機器
桜井ロング膣鏡 1778シリーズ アトムメディカル桜井ロング膣鏡 1778シリーズアトムメディカル
89,980税込98,978
1個
当日出荷
弁がクスコー膣鏡と同じなので、子宮頚部の視野を広くとることができます。
材質ステンレス医薬品医療機器等法一般医療機器
桜井固定膣鏡 182シリーズ アトムメディカル桜井固定膣鏡 182シリーズアトムメディカル
44,980税込49,478
1個
当日出荷
材質ステンレス医薬品医療機器等法一般医療機器
レベルブック 上質 10冊 桜井レベルブック 上質 10冊桜井
6,398税込7,038
1包(10冊)
当日出荷
上質紙野帳
仕様●JANコード:4955888534092枚数100枚寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×90アズワン品番65-8283-54入数10冊
ステンレス煙突 受足 桜井工業ステンレス煙突 受足桜井工業
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途二つ割でパイプを挟んで受足で壁に固定します。材質SUS304
ステンレス煙突 二ツ割 桜井工業ステンレス煙突 二ツ割桜井工業
859税込945
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途パイプを挟んで受足で壁に固定します。材質SUS304
Jw_cadで学ぶ建築製図の基本 エクスナレッジJw_cadで学ぶ建築製図の基本エクスナレッジ
3,300税込3,630
1冊
5日以内出荷
建築基礎用語、図面の描き方、Jw_cadの操作が同時に学べる! 1建築製図の基本; 2Jw_cadの基本; 3作図の基本; 4製図の準備; 51階平面図をかく; 62階平面図をかく; 7屋根伏図をかく; 8断面図をかく; 9立面図をかく
初版年月2017/07/01分類一般判型B5ページ数271著者名櫻井良明
ステンレス煙突 メガネリング 桜井工業ステンレス煙突 メガネリング桜井工業(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から12日以内出荷
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途家の中と外の壁の断熱用に取り付け材質SUS430厚さ(mm)0.3
ワンタッチ式上棟品 SD サクライ(桜井)ワンタッチ式上棟品 SDサクライ(桜井)(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(2セット)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタートレスT808 50G 桜井スタートレスT808 50G桜井
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
三菱トレーシングペーパーの中で、最も広く使用されている中厚口タイプです。
幅(mm)420長さ(m)20坪量(g/m2)50(三菱艶消し中厚口)
EXクリーン A4 桜井EXクリーン A4桜井
17,980税込19,778
1ケース(250枚×10冊)
翌々日出荷から7日以内出荷
クラス1000のクリーンルーム内で裁断・クリーン包装しています。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
カードプリンター GRASYS ID170 桜井カードプリンター GRASYS ID170桜井
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
低予算でIDカードを印刷するのに最適です。 カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、 内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)質量(kg)3.4ホワイトシリーズGRASYS(グラシス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×377×190解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)印刷速度カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時)プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式使用可能用紙サイズIDカード色数4色商品タイププリンター
ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ)PLUS(プラス)[文具]
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ! 特長・四角いボディで転がらない! 四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。・まっすぐ捺印しやすい! 四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。・約3,000回の連続捺印が可能! 1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える! 手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。※インクカラーは朱です。※印鑑登録には使用しないでください。※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
スター建築方眼 ブルー 桜井スター建築方眼 ブルー桜井
9,998税込10,998
1包(5冊×50枚)
6日以内出荷
9.1mm方眼
仕様●A3●JANコード:4955888618204アズワン品番65-8283-14
ジェトラス JP-D200 2インチ 桜井ジェトラス JP-D200 2インチ桜井
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
※素材厚さ(特殊コーティング層は含まれません。) 両面ケミカルマット加工のフィルムです。 インクの乾きが特に速く線が消えにくい速乾グレードです。 高速プリンタ、大量出力に適しています。 IJ印字:片面のみ印字可能です。 IJ非印字面:ペンプロッタ印字可能です。
幅(mm)594長さ(m)40坪量(g/m2)50
クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC 桜井クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC桜井
21,880税込24,068
1ケース(250枚×10冊)ほか
当日出荷から10日以内出荷
100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。
アジャスターケース丸型 ブラック 桜井アジャスターケース丸型 ブラック桜井(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
伸縮自在で、自動ロック機能がついたアジャストケースです。 大型図面の管理・郵送、持ち運びに便利です。 硬質ポリエチレンで燃焼時にダイオキシンが発生しません。
用途大型図面の管理、持ち運び材質硬質ポリエチレン仕様6段階調整機能付きブラック
カードプリンター インクリボン SS-K 1200カード 桜井カードプリンター インクリボン SS-K 1200カード桜井
4,998税込5,498
1個
当日出荷
カードプリンターGRASYS ID200・170 シリーズ用のインクリボンです。 ※ SSICPF1、SSIHPF1はID200L専用です。 インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
適合ID200・170 シリーズ用種別純正品片面 黒適合機種メーカー桜井
クリーンノート ニュースタクリンRCポケット 桜井クリーンノート ニュースタクリンRCポケット桜井(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(20枚×10冊)
当日出荷
コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。
アズワン品番1-2466-02
クリーンルーム用ファイル 桜井クリーンルーム用ファイル桜井
9,498税込10,448
1ケース(20冊)
当日出荷
無塵紙「スタクリン」を使用しており低発塵性・帯電防止に優れています。
アズワン品番9-5647-01材質表紙/スタクリンSC175RC、綴具/プラスチック(2穴フラット式)表面/ブルー、裏面/ホワイトサイズA4背幅(mm)15
エコメディアファイル 5冊 EMFA4シリーズ 桜井エコメディアファイル 5冊 EMFA4シリーズ桜井
3,998税込4,398
1包(5冊)
当日出荷
CD・DVD収納ファイル
仕様●A4●6穴●カラー:白●ケース厚み:10mmアズワン品番65-8893-90