カテゴリ

  • 縫製用品(58)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 測定用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒針」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロバー<匠>棒針 Clover(クロバー)クロバー<匠>棒針Clover(クロバー)(1件のレビュー)
529税込582
1本
翌日出荷から5日以内出荷
棒針 「匠」 5本針20cm Clover(クロバー)棒針 「匠」 5本針20cmClover(クロバー)
849税込934
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
しっくりと手になじみ、長時間編み続けていても疲れません。優れた加工技術が生みだす「匠」の高品質。クロバー独自の理想的な針先形状。編みやすく、糸割れしません。
材質針/竹
かぎ針「アミュレ」 Clover(クロバー)かぎ針「アミュレ」Clover(クロバー)(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から翌々日出荷
しっかり編める針先と、やさしい手ざわりで指にフィットする立体グリップ付き。カラフルで楽しい10サイズ。
棒針 「匠」 5本針短16cm Clover(クロバー)棒針 「匠」 5本針短16cmClover(クロバー)
849税込934
1個
7日以内出荷
しっくりと手になじみ、長時間編み続けていても疲れません。優れた加工技術が生みだす「匠」の高品質。クロバー独自の理想的な針先形状。編みやすく、糸割れしません。
材質針/竹
クロバー<匠>ジャンボ棒針 Clover(クロバー)クロバー<匠>ジャンボ棒針Clover(クロバー)(2件のレビュー)
979税込1,077
1セット(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
理想的な針先形状をどの針にも均一に実現させたのが、クロバー棒針「匠」です。 クロバー棒針「匠」の竹は、純国内産の寒冷地育ち。厳選された素材のみを贅沢に使用した高品質の竹棒です。
材質針:竹(国内産)、頭:天然木
ハンディチョークライン シンワ測定ハンディチョークラインシンワ測定(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。 チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。 粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。 ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。 粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)1トラスコ品番432-6946材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)165×88×58質量(g)162
ピーライン墨つぼエックス タジマツール(TJMデザイン)ピーライン墨つぼエックスタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。 ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。 糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
電動式多針タガネ パワーファイター 長谷川鉄工所電動式多針タガネ パワーファイター長谷川鉄工所(2件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
パーフェクト 楽つぼB タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト 楽つぼBタジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
一般用墨つぼ 開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。 糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付 最大容量60mlの墨タンク 自動減速機構付、カルコが手元で減速します。 バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付 糸替え時に便利な糸通し棒付 針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10タンク容量(mL)(墨)60トラスコ品番813-4421外形寸法(mm)縦280×横75×奥83本体寸法(mm)270本体質量(g)235製品質量(g)235糸の太さ(mm)細0.6
コンピュータミシン(シンガー) エスココンピュータミシン(シンガー)エスコ
48,900税込53,790
1台
当日出荷
かんたん下糸セット 7枚送り歯 手元集中操作 LEDライト 自動針穴糸通し 全自動ボタンホール 段ぬい押えボタン フリーアーム 無段階スピード調整 ドロップフィード
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類アズワン品番65-2196-07
オートレベル(球面脚頭式三脚付) シンワ測定オートレベル(球面脚頭式三脚付)シンワ測定(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から21日以内出荷
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。最短合焦距離0.6m自動補正範囲±15分付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1最小読取値(°)1底形状平面・球面正像視界1度20分対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8分/2スタジア乗数100スタジア加数0
フットコントローラー式電動ミシン ジャノメ (蛇の目)フットコントローラー式電動ミシンジャノメ (蛇の目)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
カンタンだけどしっかり機能。 足元の操作でミシンが使えるフットコントローラータイプ。 針穴糸通し器で針穴への糸通しもササッとカンタン。 厚物生地の重ね縫いもOK。 水平全回転カマなので下糸のセットがカンタン。 袖口やズボンの裾などの筒縫いに便利なフリーアーム。 軽量5.0kg。持ちやすいハンドルが付いているのでお部屋の移動もラクラク。 模様選択はダイヤル式。縫いたい模様がカンタンに選べます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・針・ボビン・ドライバー・シームリッパー・糸立て棒・糸こま押え・説明書・フットコントローラー・ダストカバー材質ABS樹脂他形状水平全回転釜質量(kg)5電源(V)100消費電力(W)45機能針穴糸通し器、手元ライト、フリーアーム、ボタンホール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×150×282操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で模様11
置針付棒形テンションゲージ KANON(中村製作所)置針付棒形テンションゲージKANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
棒針 「匠」 4本針短 Clover(クロバー)棒針 「匠」 4本針短Clover(クロバー)(1件のレビュー)
849税込934
1個
7日以内出荷
しっくりと手になじみ、長時間編み続けていても疲れません。クロバー独自の理想的な針先形状。編みやすく、糸割れしません。抜群の耐久性。厳選された原竹の質のいい部分だけを素材として使用しています。
材質針/竹
エアー封函機 タチカワエアー封函機タチカワ(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器幅(mm)102全長(mm)400高さ(mm)200質量(g)2550使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
パーフェクト墨つぼライト手巻き タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼライト手巻きタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。
用途狭い場所での墨出しに。糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)0.6本体寸法(mm)155仕様手巻き式。ゴムパッキン開閉蓋。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ」標準装備。最大容量13mLの墨タンク。糸替え時に便利な糸通し棒付。トラスコ品番377-2217外形寸法(mm)縦155×横68×奥38本体質量(g)84
本棚にしまえてしっかり縫える「ちゃちゃっとミシン」 THANKO(サンコー)[電子機器]本棚にしまえてしっかり縫える「ちゃちゃっとミシン」THANKO(サンコー)[電子機器]
4,498税込4,948
1個
当日出荷
置いても持っても縫える!超コンパクトサイズでササッと気軽に裁縫ができる本格的な電動ミシン
仕様●サイズ:幅62×高さ103×奥行242(mm)●重量:約350g●付属品:本体(ミシン針、ボビン2個セット済)、糸通し、ボビン巻軸、糸立棒、交換用ミシン針(#14×1本)、ボビン(糸付き3個、糸なし2個)、はさみ、プラスドライバー、日本語説明書●電源:単三乾電池4本(別売)※アルカリ乾電池推奨 ※充電池使用不可●稼働時間:約36 時間(アルカリ乾電池使用時) ※使用状況・使用する乾電池によりことなります。●縫い目:直線縫いのみ●使用可能な布について:布の厚さ:0.35~1mm程度 縫えない布の種類:弾力がある布、ツルツルしている布、硬い布など(ウレタン、ゴム系、ストレッチ、合皮等)●材質:ABS、鉄●保証期間:購入日より6ヶ月アズワン品番67-5756-82
クロバー<匠>ミニ棒針 Clover(クロバー)クロバー<匠>ミニ棒針Clover(クロバー)
499税込549
1本
翌日出荷から11日以内出荷
理想的な針先形状をどの針にも均一に実現させたのが、クロバー棒針「匠」です。 クロバー棒針「匠」の竹は、純国内産の寒冷地育ち。厳選された素材のみを贅沢に使用した高品質の竹棒です。
材質針:竹(国内産)、頭:天然木長さ(mm)230タイプ2本針
M-1500MPプリズム マイゾックスM-1500MPプリズムマイゾックス(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
18,980税込20,878
1セット(18点)
当日出荷
OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18トラスコ品番325-6791セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター質量(kg)1.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
M-1500GPプリズム マイゾックスM-1500GPプリズムマイゾックス
58,980税込64,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
棒テンションゲージ (0調置針式) 大場計器棒テンションゲージ (0調置針式)大場計器
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
電子ミシン SINGER(シンガー)[縫製用品]電子ミシンSINGER(シンガー)[縫製用品]
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど仕様模様数:13付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード材質ABS樹脂他形状水平全回転釜(下糸らくスルー)質量(kg)5.15電源(V)100消費電力(W)70機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売)スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売)関連資料カタログ(1.76MB)取扱説明書(3.73MB)
電子ミシン ジャノメ (蛇の目)電子ミシンジャノメ (蛇の目)
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
厚物ぬいもスムーズコンパクト電子ミシン
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど付属品ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)45機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション)スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×354×260関連資料カタログ(0.97MB)模様模様数:13取扱説明書取扱説明書(6.94MB)
天ぷら鍋用温度計90mm パール金属天ぷら鍋用温度計90mmパール金属
629税込692
1個
翌々日出荷
ひと目でわかるジャストな適温。油の温度を確認しながら揚げごろ温度でカラッと揚げられます。
材質本体:アルミニウム 温度感知棒:銅(ニッケルめっき) 感温部:バイメタル式 文字盤・針:カラー鋼板 ガラス:強化ガラス質量(g)16全長×幅W(mm)105×35棒長(mm)90
レーザーオートレベル TKL-132 テクノ販売レーザーオートレベル TKL-132テクノ販売
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷
レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。
用途レベル出し作業に倍率(倍)32(望遠鏡)最短合焦距離0.5m精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差)自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15’防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3)スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本連続使用時間(時間)約13寸法(mm)220×129×135質量(kg)約1.45仕様焦点鏡:十字線対物レンズ有効径(mm)36
電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシンジャノメ (蛇の目)
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
コンパクトなボディに本格機能がいっぱい
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど仕様模様数:11付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状カマ:水平全回転カマ質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)43機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×159×261操作方法手元スイッチスピード調節本体レバー式関連資料カタログ(3.3MB)取扱説明書(4.12MB)
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-226 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-226特殊電極
25,980税込28,578
1箱(5kg)
5日以内出荷
高クロム鋳鉄系の溶接棒でCr 含有量が多く耐食・耐熱・耐摩耗性に優れています。 この溶接棒は他の高クロム鋳鉄系溶接棒より炭素の含有量が少なく、針状炭化物の析出はありませんが、適切な予熱を行うことで割れ感受 性が著しく低くなり、耐食・耐熱性が要求される金属間摩耗にも適しています。 溶着金属は炭化物とオーステナイトあるいはマルテンサイト地に初晶オーステナイトの組織で、溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品・高温高圧バルブ・ブロワなど金属間摩耗や土砂摩耗を受ける部品に用い、ステライトに要求されるよ うな耐熱・耐食・耐摩耗性が要求される箇所にも適していますJIS規格Z3251 DFCrA-500-BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
ウキ釣り速攻セット(グレ用) kizakura(キザクラ)ウキ釣り速攻セット(グレ用)kizakura(キザクラ)
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
<セット内容>棒ウキ・スナップ・ウキ止め・シモリ・オモリ・ストッパー・サルカン・針セット(予備1本)
用途釣り場で糸を結ぶだけで、すぐに釣りを始められる。水中ウキセットでタナを取り楽々。予備仕掛け付き。主な用途グレ用
オートベルSA-28A シンワ測定オートベルSA-28Aシンワ測定
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率28X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.5mm繰返し精度(°)0.3
木材水分計 TG-101 サンコウ電子木材水分計 TG-101サンコウ電子
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定付属品バッグ、予備針、六角レンチ質量(g)320使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ測定方式電気式プローブ小型差込式2針電極表示方式LCDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150表示分解能0.1% 1(MCモード)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.1、MCモード/1
本縫ミシン用部品 DDL-5550N針棒・立軸・下軸関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL-5550N針棒・立軸・下軸関係JUKI
489税込538
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関連資料(0.23MB)
電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目)電子制御ミシンジャノメ (蛇の目)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
形はコンパクトでも驚きのぬい上がり
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど付属品ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)50機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール操作方法手元スイッチスピード調節本体レバー式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×353×265関連資料カタログ(1.82MB)模様模様数:13取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
パーフェクトウキ釣り超入門セット 釣研パーフェクトウキ釣り超入門セット釣研
699税込769
1セット
6日以内出荷
<結びは1箇所だけでOK!道糸3号5m付き>ハリからオモリ、ウキやその他の小物がセット状態でオールイン。リールの糸をそのままセットのチチワに通して結ぶだけで、即座に仕掛けが完成します。 <オモリ負荷3B相当のどんぐり、1号相当の棒ウキ、2種類のラインナップ>どんぐり、棒ウキの2種類のみのシンプルなラインナップで、気軽にウキ釣りにチャレンジ頂けます。トラブルの起こりにくいシンプルな仕掛け構成で、女性やお子様にもお勧めできます。 <糸付き針70cmx3本付属!>本体付属の1本に加え、予備の糸付き針を2セット付属しています。短ハリスのため、コンパクトロッドをはじめとする短めの竿でも扱いやすいセットです。ハリスはスナップサルカン+チチワでの交換式ですので、面倒な結びの手間が一切ありません。 <棒ウキは別売のケミホタル37をセットすれば夜釣りに対応>棒ウキは別売のケミホタル37をトップに装着することが可能です(ケミホタル37に付属のチューブを使用)。誰でも簡単に夜釣り仕掛けを組むことが可能です。
用途ウキ釣りに必要なウキ・仕掛けが全て入ったパーフェクトセット!
EX(T)3200,5200用 針棒機構(4) ペガサスミシンEX(T)3200,5200用 針棒機構(4)ペガサスミシン
369税込406
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
関連資料(0.17MB)
棒針 「匠」 ミニ5本針12.5cm Clover(クロバー)棒針 「匠」 ミニ5本針12.5cmClover(クロバー)
849税込934
1個
10日以内出荷
小さな輪編みに便利です。。小さな輪を編む時、ピッタリなミニ編み針が新登場。くつ下や手袋を編むのに使うと便利です。5本針なので、目数が少なくても編みやすく、減らし目が自由自在です。
材質針/竹寸法(cm)12.5
ブリオ 毛糸 DMCブリオ 毛糸DMC
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
色の移り変わりを楽しむカラーエフェクトヤーン 隣り合う色のグラデーションが楽しめるブリオ。 糸の色変えをすることなくスムーズにボーダーやストライプに編み上げることができます。DMCの誇る豊かな色彩をお楽しみ下さい。
材質アクリル80%、ウール20%サイズ並太長さ(m)約345容量(g)100ゲージ4mm針 10cm平方 22目×28段使用針棒針:4mm(6-7号)、かぎ針:4mm(7-0号) ※針は含まれません。
針はずし(はずしん棒) 明邦化学針はずし(はずしん棒)明邦化学
319税込351
1個
7日以内出荷
ハリを飲み込まれても、はずしん棒1本あれば簡単に外せます。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ABS寸法(mm)大:8.5Φ×160/小:7.5Φ×150備考使い分けが出来る2タイプ/2本入り
ミニ輪針 23cm Clover(クロバー)ミニ輪針 23cmClover(クロバー)
919税込1,011
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
小さな輪編みが簡単・キレイに仕上がります。小さな輪編みのための、小さな輪針が新登場。23cmの小さな輪針は、くつ下などの小物を編むのに最適です。小さくても編みやすい秘密は、編みやすさにこだわった角度と、針とコードの接合が滑らかに仕上がっている点です。針の持ち替えが無いので、"編み込み"や"透かし編み"などの模様編みも間違えにくく、キレイに仕上がります。
寸法(cm)23材質針/アルミニウム、コード/ポリアミド
ステッチマーカー Clover(クロバー)ステッチマーカーClover(クロバー)(2件のレビュー)
539税込593
1袋
翌々日出荷