カテゴリ

  • 建築金物(17)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「棚柱 spe」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPE型LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用種別棚受け耐荷重N(kgf)785(80)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重(N)785
ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2本)ほか
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
フィット棚柱 SPG(サヌキ)フィット棚柱SPG(サヌキ)(14件のレビュー)
969税込1,066
1セット(4本)ほか
当日出荷
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
36税込40
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製棚柱 SPE型、アルミ製棚柱 AP-DM型専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも端面の保護ができます。スクエアでシャープなテザインです。ブラウンが新しく加わりました。
種類エンドキャップ
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](118件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DM型LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
スリム棚柱 ホワイト PG102 ACE(エース)スリム棚柱 ホワイト PG102ACE(エース)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質SUS430質量(g)160穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット A-32/A-33ROYAL(ロイヤル)[建築金物](59件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPF-20型LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
質量(g)7
棚受カバー LAMP(スガツネ工業)棚受カバーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
種別棚受けカバー材質エラストマー(TPE)ライトグレー質量(g)0.8種類棚受仕上-耐荷重N(kgf)-
ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPB-20型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)
99税込109
1個
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)4.5種類棚受仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-43耐荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADP型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)材質(ねじ部)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
ウエルディングナット - F(ダボ無し)(鉄/生地)(パック品) オチアイウエルディングナット - F(ダボ無し)(鉄/生地)(パック品)オチアイ(14件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質表面処理生地
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(16個)
当日出荷から4日以内出荷
AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
ライトグレー付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
棚ズレ防止棚受 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止棚受LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
43税込47
1セット
当日出荷
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用材質ポリエチレン(PE)質量(g)4.9種類その他付加機能ズレ防止RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
棚柱 82型 LAMP(スガツネ工業)棚柱 82型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質幅(mm)27厚さ(mm)17
アジャスターフット 栃木屋アジャスターフット栃木屋
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン 棚柱用エンドキャップ AP-EC20 ACE(エース)モリギン 棚柱用エンドキャップ AP-EC20ACE(エース)
249税込274
1パック(4個)
3日以内出荷
LAMPの棚柱SPE型、AP-DM型専用のエンドキャップです。
用途棚柱の端面の保護ができます。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応