カテゴリ
- 農業・園芸資材(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 作業工具(6)
- 事務用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東都興業(7)
- 王将(須佐製作所)(5)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(5)
- KMEW(ケイミュー)(4)
- 若井産業(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- 日本規格協会(2)
- 大阪避雷針工業(OHK)(2)
- 田中金属製作所(金属屋根部品)(2)
- 旭ハウス工業(2)
- HOJO(2)
- ピカコーポレイション(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- リンレイ(1)
- 関西通信電線(1)
- 信越ポリマー(1)
- フクビ化学(1)
- ノーリツ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「棟」の検索結果

屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ
ツヨロン(藤井電工)¥86,980税込¥95,6781セット3日以内出荷低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。仕様切妻屋根用トラスコ品番388-2403セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール口径(Φmm)(フック金具)350ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
ポリカタフ 棟板 32波
信越ポリマー¥29,980税込¥32,9781セット(10枚)6日以内出荷割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.7寸法(mm)450山数32JIS規格JIS K 6735防火性能DW-0007-1
ARA-N型用オプション 連棟用スタン
ピカコーポレイション¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷アルミローリングタワーARA-N型(幅狭タイプ)を連棟させる場合に必要な部材です。_x000D_。1連棟増加につき2本必要です。用途ARA-N型用オプション
棟友 ブロンズ船屋玄能
王将(須佐製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷から3日以内出荷全長(mm)330種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
棟換気部材 通気部材 リッヂベンツ
日本住環境¥92,980税込¥102,2781ケース(10本)7日以内出荷夏の強い陽射しは、屋根面や外壁面を熱し、小屋根や通気層を暖めます。暑くなった空気は、上昇し暑い空気の層を形成します。 その暑い空気がたまり易い住宅上部の棟に設置し、小屋根の湿気や熱を効率良く排出するための棟換気部材です。材質ポリプロピレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm24×282(141)×1220開口面積(cm2)467/本
太陽光パネル支持金具(棟側セット)
KMEW(ケイミュー)¥1,998税込¥2,1981セット17日以内出荷グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
床クリーナー うすめずそのまま使えるタイプ
リンレイ(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(4L)当日出荷面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤液性弱アルカリ性使用の目安約200m2(120畳)使用場所床アズワン品番64-1129-68商品タイプ業務用
板金パッキン付ビス
若井産業(12件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1パック(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷高意匠 パッキンを包み込む特殊頭部形状 パッキンがはみ出しにくい 防水性 高耐久ポリオレフィン系パッキン 木割れ軽減 特殊先端形状用途棟包み、ケラバ包み、角波
ダンバゼロパッキン付(ステンレス)
若井産業(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(500本)当日出荷ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。 薄鋼板同士接合に最適。 折版の水切面戸に最適。 勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。 化粧エプロンに最適。 たて平葺きの桟鼻止めに最適。用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)仕様パッキン付材質ステンレスSUS410寸法・サイズ(mm)4.0×16適合板厚(mm)0.5表面処理パシペートねじの呼びM4頭径(mm)10
PVCポケット(マグネットタイプ)
tarifold¥6,498~税込¥7,148~1セット(5枚)当日出荷A4用紙を入れて表示物として使用できます。 マグネット式のため取外し、付け替え可能です。用途工場での表示物管理に。 物流倉庫棟の商品管理に。材質/仕上ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC)取付け方法マグネット
融雪ヒーターケーブルT型
富士倉¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)2.1寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本周波数(Hz)50/60消費電力(W)600定格電圧(V)AC100上昇温度【ケーブル】60(最大)
パイプジョイント金具 三方自在・下
HOJO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用三方自在(下)。中心の柱を固定し、三方は上下・左右に動きます。ビニルハウス等の棟の端部などに。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
エコランバー瓦桟 M4343
フクビ化学¥15,980税込¥17,5781箱(6個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途棟垂木適合粘土瓦屋根用タイプ-寸法(厚さ×幅W×長さL)mm43×43×3000
グリーンカップ
佐藤産業¥13,980~税込¥15,378~1箱(1セット×2個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷内張り・連棟妻面・クセのあるハウスに!。「緑のカンキ」フレキシブルジョイントです。巻き上げパイプの角度変換にお使いいただけます。グリーンカップをご使用いただくことで、。入口付近にも巻き上げ機を取り付けることができます。
レインペット排水ダクト
東都興業¥69,980税込¥76,9781袋(10個)4日以内出荷レインペット専用の排水ダクトです。樋の両端に使用し、雨水を排出します。塩ビ管を使用して排水する場合、排水ダクトにΦ100mmの塩ビ管をかぶせるか、。 Φ75mmの塩ビ管を排水ダクトに挿し込んで固定してください。 (蝶ネジ4個で固定してください)用途連棟ハウスの谷部排水用
レインペットワイド
東都興業¥99,980~税込¥109,978~1束(10本)4日以内出荷連棟ハウスの谷部に溜まる雨水やフィルム内面の結露水を効率よく排水する谷樋です。両サイドにビニペット形状を組み込んであるため、強度アップに効果的です。横穴タイプを使用すると、マイカ線を張ることができ、。換気の際のフィルムのバタつきを防げます。パネカンキを併用すると、捨て張りフィルムなしで谷換気ができます。用途連棟ハウスの谷部排水用
パネカンキ
東都興業¥67,980税込¥74,7781束(20枚)4日以内出荷レインペットの両端にはめ込んで、。スプリングを止めるだけですて張りフィルムを使わずに谷換気が楽々できます。ーパネカンキの止め方ー。 レインペット本体にビニペットスプリングで固定します。 テンションがかかり、パイプにくっつきます。用途連棟ハウスの谷部排水用
パイプジョイント金具 三方自在・上
HOJO¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用三方自在(上)。中心の柱を固定し、三方は上下・左右に動きます。ビニールハウス等の棟の端部などに。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボールト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
ベスト笠木防浮ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,500税込¥3,8501箱(100本)3日以内出荷施工時の笠木の浮きを解消! 釘施工での瓦の割れを解消!。1サイズで全て対応の万能ビス!。ねじ切れ・破断に強い!用途コロニアル、カラーベストの笠木の浮きを解消する専用ビスです。大棟、隅棟、桁方向、流れ方向すべてに対応できます!材質ステンレス(SUS-410)長さ(mm)75線径(Φmm)4.5ねじ長さ(mm)30表面処理スーパーパシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)8
丸ガラリ(緑)
旭ハウス工業¥399税込¥4391セット(2個)3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレ内の換気・通気口としての部材。各ガラリ3枚で1棟分。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス3個)用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP直径(Φcm)7.5
AU角ガラリ
旭ハウス工業¥899税込¥9891セット(3枚)3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレ内の換気・通気口としての部材。各ガラリ3枚で1棟分。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス6個)用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP寸法(mm)530×180
カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 >
関西通信電線¥9,798~税込¥10,778~1巻(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷軽量で柔軟性に優れています。空中架空用にメッセンジャーワイヤー(1.2mm)付きSSDタイプ。工場間など建物の棟をつなぐ場合に便利です。規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約7.3使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4P導体径(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
レインペット排水ワイド
東都興業¥92,980税込¥102,2781袋(10個)4日以内出荷レインペットワイド専用の排水ダクトです。樋の両端に使用し、雨水を排出します。Φ100mmの塩ビ管を使用して排水をする場合、塩ビ管をかぶせて固定してください。 (蝶ネジ4個で固定してください。)用途連棟ハウスの谷部排水用
ウルトラツブシ
東北エスパル¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷ケラバ、棟、谷等のカシメ部のツブシ機。用途板金作業に。全長(mm)約340能力カシメ寸法2分~8分まで。カラー鉄板、ステンレス鋼板、銅板、アルミ板、0.4mm6枚重ねまで。刃幅(mm)170