カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「椿本 cmd-s1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 標準タイプ椿本バルクシステム(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
ワンタッチ窓(小窓) 椿本バルクシステムワンタッチ窓(小窓)椿本バルクシステム
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ椿本バルクシステム
15,980税込17,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。
ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ椿本バルクシステム
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)椿本バルクシステム
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準旭産業(点検窓)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ椿本バルクシステム
21,980税込24,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。基本的な仕様は各タイプの仕様と同じで、残留防止ボックスを追加したものです。
ワンタッチ取付窓 251型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
エコな簡易内窓キット アクリサンデーエコな簡易内窓キットアクリサンデー(101件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕旭産業(点検窓)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3表面処理(本体)無塗装(酸洗い)材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2
ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 WD型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネートクリアー仕上クリア取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2RoHS指令(10物質対応)対応
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン旭産業(点検窓)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジ部の連結ピンは溶接固定でなく専用スナップピンを使用しており取外しや取り付けが容易です。 防塵・防雨が必要とされ、安定した品質と密着性の高いパッキンを採用しました。 指にけがをする恐れがある補強板がなく、滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 耐触 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 耐触旭産業(点検窓)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3表面処理(本体)無塗装(酸洗い)材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2
BP11 小扉(屋内用) 日東工業BP11 小扉(屋内用)日東工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質ポリカーポネート
P2、Q2、R2用パッキン 椿本バルクシステムP2、Q2、R2用パッキン椿本バルクシステム
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷
ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃)椿本バルクシステム
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱200℃タイプ
ワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム椿本バルクシステム
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
基本形と窓枠を高くしたハイネック形の標準タイプです。
ワンタッチ窓 基本形 耐圧タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 耐圧タイプ椿本バルクシステム
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・標準タイプの窓枠及びカバーの板厚を厚くした耐圧タイプです。パッキンも耐圧を考慮した専用パッキンです。
シリーズPシリーズ
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式)椿本バルクシステム
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。