カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 防災用品(5)
  • 農具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(1)
  • 厨房用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 農業機械(17)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「槍」の検索結果

関連キーワード
72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長柄槍 L-1800 東京サイレン

    長柄槍 L-1800

    東京サイレン
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱
    7日以内出荷
    内容L-1,800
  • 一本モリ 浅野金属工業

    一本モリ

    浅野金属工業
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷
    材質SUS304全長(mm)608質量(g)480
  • 金テコ Mokuba(小山刃物製作所)

    金テコ

    Mokuba(小山刃物製作所)(31件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    八角特殊鋼使用。
  • ブレードC シャビーブ

    ブレードC

    シャビーブ
    ¥21,980税込¥24,178
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用仕様(内周)裏側角、内側曲面(壁面)、平面材質ハイス(高速度鋼)ホルダーCホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
  • テコバール モノタロウ

    テコバール

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
    用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。材質炭素鋼熱処理両端のみ
  • ヤス3本又 CAPTAIN STAG

    ヤス3本又

    CAPTAIN STAG
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    6日以内出荷
    材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム長さ(mm)(約)725~1290
  • 18-8オールステンレスフォーク A型 5本爪 神子島製作所(桃印)

    18-8オールステンレスフォーク A型 5本爪

    神子島製作所(桃印)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス全長(mm)1200質量(kg)1.09タイプ5本爪間口W×奥行D(mm)225×165TKG品番9-0204-0601TKG品番(2017)6-0190-1601
  • ヤス5本又 CAPTAIN STAG

    ヤス5本又

    CAPTAIN STAG
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷
    材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム長さ(mm)(約)747~1310
  • グレステン カービングナイフ グレスデン

    グレステン カービングナイフ

    グレスデン
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌々日出荷
  • コンクリート針 千吉

    コンクリート針

    千吉(11件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷
    線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。
    用途コンクリート用。材質(針)炭素工具鋼
  • 変形彫刻刀 槍鉋刀 浅12mm 道刃物工業

    変形彫刻刀 槍鉋刀 浅12mm

    道刃物工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    6日以内出荷
    能面の面裏に「飛びカンナ」という彫り跡をつけるための刀。刃裏を面裏に密着させ、勢いよく彫ることでビビりを出します。ケガには十分ご注意ください。
    用途能面、木工、仏像彫刻材質刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:ヒノキ刃幅(mm)12柄長さ(mm)180刃先(mm)約70
  • なが~い!コンコン鎌 除草用 ドウカン

    なが~い!コンコン鎌 除草用

    ドウカン
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。 アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。 サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。 刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。 芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。 120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
    用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
  • 新アルミスライド継ぎ柄 大塚刷毛製造

    新アルミスライド継ぎ柄

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
    材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼付山鉈 鋼典

    鋼付山鉈

    鋼典(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
    トラスコ品番818-8049材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫全長(mm)405質量(g)470刃長(mm)240刃幅(mm)40柄長さ(mm)155
  • 槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ

    槍出金具用アーム 芯付用

    イワブチ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
  • 剣ナタ 青鋼 池内刃物

    剣ナタ 青鋼

    池内刃物(7件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1丁
    当日出荷から11日以内出荷
    用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに付属品合皮サック形状諸刃仕上黒打材質(刃)青鋼
  • 強力金テコ Mokuba(小山刃物製作所)

    強力金テコ

    Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    一体鍛造品です。
    用途テコ作業に最適です。
  • 平バール バクマ工業

    平バール

    バクマ工業(49件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
    材質S53C
  • 金象印 金テコ 浅香工業

    金象印 金テコ

    浅香工業(2件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途テコや荷物をこじる(移動)作業。材質スチール軸太さ(mm)25先幅(mm)47
  • 槍出金具用芯付バンド イワブチ

    槍出金具用芯付バンド

    イワブチ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M12×90ボルト径d3(mm)M16×110
  • 槍出金具用取付バンド イワブチ

    槍出金具用取付バンド

    イワブチ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷
    寸法d1(mm)M12×50寸法d2(mm)M12×90寸法d3(mm)90M16×110
  • 河清 青紙付彫刻刀 槍 10本組 与板利器工業

    河清 青紙付彫刻刀 槍 10本組

    与板利器工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだ10本組のセット品です。
    用途版画、彫刻、仏像彫刻。材質刃部:安来鋼青紙スーパー 柄:樫組数10本
  • 槍出金具用アーム 芯付用 東京富士商会

    槍出金具用アーム 芯付用

    東京富士商会
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    4日以内出荷
    看板・樹木とケーブルとの接触及び私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。
  • 専用柱槍出金具用アーム イワブチ

    専用柱槍出金具用アーム

    イワブチ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンド XDCBD と組合わせてご使用下さい。
  • 65m/m消防用管槍(赤ロープ巻き) 東京サイレン

    65m/m消防用管槍(赤ロープ巻き)

    東京サイレン
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱
    7日以内出荷
    材質アルミ合金・銅合金呼称50m/m~65m/m
  • 消火栓用管槍 40m/m(水口付) 東京サイレン

    消火栓用管槍 40m/m(水口付)

    東京サイレン
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱
    8日以内出荷
    材質アルミ合金呼称40m/m~65m/m
  • ネギさし 槍木産業

    ネギさし

    槍木産業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    植え穴あけ器。軽量・アルミ製。マルチの上でも。条間スライド式。爪(Φ2.5cm)7個付(追加可能)
    質量(kg)2.5全長(cm)93全幅(cm)66
  • コロコロこころ 槍木産業

    コロコロこころ

    槍木産業
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
    適度に楽々鎮圧。使い方いろいろ。雨による表土や種の流出を防止。種と土を密着、発芽率向上。たまねぎなどの苗に、活着・肥大促進効果など
    仕様土付着防止スポンジ付き質量(kg)7.2直径(Φcm)ローラー部:15幅(cm)ローラー部:30全長(cm)133
  • 小型マキトール 槍木産業

    小型マキトール

    槍木産業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じて軽量・安価。地中固定棒付き。直径約40cm巻取り可能。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
    質量(kg)約4
  • 大型マキトール 槍木産業

    大型マキトール

    槍木産業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    立った姿勢で楽々巻取り。頭部着脱可能。高さ30cmスライド調整。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
    質量(kg)約9全長(cm)110(オレンジ脚部65cm)
  • マルチパートナーワイドα 槍木産業

    マルチパートナーワイドα

    槍木産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    テンションローラー付。150~230cm幅対応。ローラーで抑え展張
  • スーパーマキトール210型台脚部 槍木産業

    スーパーマキトール210型台脚部

    槍木産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    さまざまな場面で。アルミ製で軽量。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
  • スーパーマキトール 270型 槍木産業

    スーパーマキトール 270型

    槍木産業
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    5日以内出荷
    さまざまな場面で。アルミ製で軽量。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
    幅(cm)巻取り:95~270
  • マルチパートナー・ワイド 槍木産業

    マルチパートナー・ワイド

    槍木産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    広幅マルチのお供に。150~230cm幅対応。アルミ製で軽量 約4.2kg
    対応マルチ:150~230cm幅(巻き芯直径 3cm~/巻き直径 15cm)
  • スーパーマキトール 210型 槍木産業

    スーパーマキトール 210型

    槍木産業
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
    さまざまな場面で。アルミ製で軽量。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
    幅(cm)巻取り:95~210
  • 粒まき君 槍木産業

    粒まき君

    槍木産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    立ち姿で粒剤まき器。1握り約1g。殺虫剤などさまざまな粒剤に。植穴・株元へ直接散布
    質量(kg)1.4容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500)全長(cm)100(筒部長さ 85cm、内径 32mm)
  • エスカルゴ 槍木産業

    エスカルゴ

    槍木産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    車幅可変タイヤ付きイス。うねをまたいで座れる。間引きに。白菜等の定植に
    質量(kg)7.1寸法(cm)うね幅:38~56(7段階調節可能)、車幅/タイヤ芯々:48~66全長(cm)38座面高(cm)29/32外径(Φcm)タイヤ:22車高(mm)400
  • ポット粒まき君 槍木産業

    ポット粒まき君

    槍木産業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    ポット用粒剤まき器。ポットに直接散布
    容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500)全長(cm)98(筒部 83cm、付属短筒 43cm、内径23mm)
  • ニューアルミフラワー30 ネットなし 槍木産業

    ニューアルミフラワー30 ネットなし

    槍木産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    軽量/安価。全長UP(従来品+10cm)
    質量(kg)5.4全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:215タイヤ外径(mm)220車高(mm)750
  • フラワー30 ネットなし 槍木産業

    フラワー30 ネットなし

    槍木産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    切花収穫に。丈夫で安価なスチール製。収穫しながら搬出。花を傷めない
    質量(kg)7.7全長(cm)58車幅(mm)タイヤ芯々:220タイヤ外径(mm)220車高(mm)760