カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業工具(6)
  • 農具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樫木」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲角 カネコ総業空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲角カネコ総業
789税込868
1個
当日出荷
拍子木 盛光拍子木盛光
1,998税込2,198
1本
当日出荷
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲丸 カネコ総業空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲丸カネコ総業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さ(mm)360mm
SA本職用樫めん棒 TKGSA本職用樫めん棒TKG(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質直径(Φmm)25
皮ポンチ用樫台 大五郎皮ポンチ用樫台大五郎
199税込219
1個
5日以内出荷
皮ポンチを使用する際の台です。
用途ポンチでの穴あけ作業台。材質幅(mm)35
拍子木 龍馬拍子木龍馬
2,398税込2,638
1本
当日出荷
板金用の拍子木です。樫材を使用している為、他の材質よりも衝撃に強く、手触りも良く木目も美しく仕上がっています。
用途板金用、金属を薄く打ちのばす、板金のひずみ取り。材質樫材危険物の類別非危険物
樫材 めん棒 ノーブランド樫材 めん棒ノーブランド
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)32材質樫材
フリー板 檜 節有 ノーブランドフリー板 檜 節有ノーブランド(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
5日以内出荷
材質檜/節有関連資料注意事項(4.17MB)
プロ用皮ポンチ台(堅木) 高芝ギムネ製作所プロ用皮ポンチ台(堅木)高芝ギムネ製作所
849税込934
1枚
翌々日出荷
【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!POINT2:刃の寿命が長くなる!!
用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。使用方法1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。材質国産堅木厚さ(mm)約30寸法(mm)約90×90質量(g)約173アズワン品番64-9643-70
丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
291税込320
1セット(5本)ほか
当日出荷
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー硬木250 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃わたり(mm)250ピッチ(mm)1.75仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
SA木製太口 樫めん棒 TKGSA木製太口 樫めん棒TKG
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
359税込395
1箱(500g)ほか
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
ブルコラン角材 前田シェルサービスブルコラン角材前田シェルサービス
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン
ツルハシ(柄のみ) トンボ工業ツルハシ(柄のみ)トンボ工業(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
用途さく岩、道路工事、鉄道工事材質楢材商品タイプ柄のみ
本職用鍬 替柄 千吉本職用鍬 替柄千吉(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
本職用鍬の交換用の柄です。交換用の替柄です。
用途替柄。柄長さ(mm)1050材質(本体)
樫めん棒 ナガノ産業樫めん棒ナガノ産業
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
折り紙つきの固さです。
直径(mm)約35材質木(樫)
コンクリート釘 エスココンクリート釘エスコ
485税込534
1セット(60本)ほか
翌日出荷
ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質質量(g)500
本樫 拍子木 浅野木工所本樫 拍子木浅野木工所
919税込1,011
1個
当日出荷から11日以内出荷
板金作業に
サイズ(mm)35×50×360入数(本)1
本樫木槌 カネコ総業本樫木槌カネコ総業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質樫柄
コンクリート釘 エスココンクリート釘エスコ
595税込655
1セット(300本)ほか
翌日出荷
スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質質量(g)500
白木横木 タカショー白木横木タカショー
5,598税込6,158
1セット(10本)
翌々日出荷
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。材質天然木質量(kg)約0.6直径(Φcm)6長さ(cm)60
コンクリート釘 10×75 SP 500G アマテイコンクリート釘 10×75 SP 500Gアマテイ
359税込395
1箱(500g)
当日出荷
主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
トラスコ品番396-4435材質鉄、表面処理:焼入れメッキ全長(mm)75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約82本頭部径(Φmm)6.5番手(#)10
2.3-4.5mm コンクリート釘セット エスコ2.3-4.5mm コンクリート釘セットエスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
平頭。 コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。 スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50材質ケース寸法(mm)300×200×62アズワン品番64-7957-48
コンクリート釘 エスココンクリート釘エスコ
480税込528
1セット(100個)
翌日出荷
入数:100個。平頭。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質寸法(mm)3.76×38
本樫木づち(太鼓型) KLASS(クラス/旧:極東産機)本樫木づち(太鼓型)KLASS(クラス/旧:極東産機)
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
鉋刃の調整・襖の椽打ち・のみ打ち等に。
全長(mm)300質量(g)350寸法(Φmm)50
【オーダー】ナラ ノーブランド【オーダー】ナラノーブランド(1件のレビュー)
729税込802
1枚
4日以内出荷
ブナ科コナラ属の広葉樹。 虎の模様に似た斑(虎斑)が特徴的。
関連資料注意事項(4.17MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
三本備中鍬 紀州型の柄 ノーブランド三本備中鍬 紀州型の柄ノーブランド
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
用途交換部品幅(mm)30材質全長(mm)1050高さ(mm)1050質量(g)660奥行(mm)50