カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,251)
    • 水栓(1,023)
    • ボールバルブ(1)
    • 水廻り工具(13)
  • 農業・園芸資材(119)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(66)
  • 住設機器(64)
  • 厨房用品(32)
  • 作業工具(15)
  • 防災用品(14)
  • 清掃用品(6)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「止水栓」の検索結果

1,541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート形止水栓 KVKストレート形止水栓KVK(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
節水
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし形状ストレートタイプ固定こまJIS規格日本工業規格品
D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
呼び径(mm)13種別共用型
止水栓 TOTO止水栓TOTO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合T4A型用タイプアングル形止水栓関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
アングル形止水栓 INAX(LIXIL)アングル形止水栓INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ストレート形止水栓(給水管420mm) KVKストレート形止水栓(給水管420mm)KVK(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
節水
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし形状ストレートタイプハンドル式(ナットなし)固定こま寸法b(mm)447管長(mm)給水/420JIS規格日本工業規格品寸法c(mm)30
アングル形止水栓 KVKアングル形止水栓KVK(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]角型タライジャンボ 栓付TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](33件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
蛇口ニップルL(裸) タカギ蛇口ニップルL(裸)タカギ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7486質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
ソケット分岐継手コック付 TOYOX(トヨックス)ソケット分岐継手コック付TOYOX(トヨックス)(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2方向に分水流量調節ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水片側通水止水ができます。流量調節ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水適合C-1,C-6,C-16,C-27材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-コネクタ(×2)使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
シールテープ SK11シールテープSK11(4件のレビュー)
149税込164
1巻(5m)ほか
当日出荷
水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
サイクロンウォッシャー タカギサイクロンウォッシャータカギ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
洗車・清掃に適した4水形(サイクロン・ジェット・フラット・整流)。 サイクロン水流でジェットの勢いのまま広範囲も簡単清掃。 勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応。 先端は180度の範囲で角度を変えてご使用いただける可変式。 車のルーフ・足回りや冊子の隙間清掃などの手の届きにくい箇所も洗い易くなっています。 通止水の切替は握りやすい前レバー式で、蛇口に行かなくても手元で勢いを調整できる流量調整機能も付いています。
ブラック質量(g)305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×886パターン4種類シャワー種類サイクロン・ジェット・フラット・整流
ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付) GAONA(ガオナ)ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50取扱説明書(0.56MB)水量(L)450
カクマルパチット蛇口(裸) タカギカクマルパチット蛇口(裸)タカギ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用材質主要部:ABS樹脂仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセットトラスコ品番818-7518高さ(mm)90質量(g)85内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
逆止弁 カクダイ逆止弁カクダイ(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
D式化粧バルブ2型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式化粧バルブ2型SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
呼び径(mm)13種別共用型
カクマル蛇口ニップル(裸) タカギカクマル蛇口ニップル(裸)タカギ(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7517質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
バルブボックス モノタロウバルブボックスモノタロウ(15件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護材質本体:PVC、蓋:PP本体:黒、蓋:青関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
逆止弁つきボール止水栓 カクダイ逆止弁つきボール止水栓カクダイ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱式です。
材質黄銅
分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス)分岐蛇口継手TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)16まで材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
さびとりつや之助 高森コーキさびとりつや之助高森コーキ(3件のレビュー)
559税込615
1個(115g)ほか
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル取付ねじサイズPJ1/2
ラクロック蛇口アダプター タカギラクロック蛇口アダプタータカギ
599税込659
1個
当日出荷
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。
質量(g)89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×42×120
強力さび取り 高森コーキ強力さび取り高森コーキ(5件のレビュー)
599税込659
1本(115g)ほか
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス主な用途さび落とし、つや出し、さび止め危険物の類別非危険物
ラクロック蛇口(FJ) タカギラクロック蛇口(FJ)タカギ
669税込736
1個
当日出荷
工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。トラスコ品番593-5069高さ(mm)60適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)16~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
充電式タッチレス 自動水栓 日本電興充電式タッチレス 自動水栓日本電興(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)リチウム電池、充電式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60質量(g)105バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh消費電力(mW)0.2以下吐水圧力(MPa)0.05~0.8温度(℃)吐水温度制限:約70以下保護等級IPX6センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本電源リチウム電池、充電式吐水口長さ(mm)60吐水口高さ(mm)52
蛇口口金 アイリスオーヤマ蛇口口金アイリスオーヤマ
559税込615
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)14~18寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×56関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
蛇口ニップルYM23122 浅香工業蛇口ニップルYM23122浅香工業(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
蛇口につなぐスタンダード品、コネクター(別売)との脱着がワンタッチになります。 蛇口に差し込みネジで固定します。
適合丸型蛇口材質樹脂寸法(mm)55×50×50質量(g)50適合ホース外径(Φmm)約14~18蛇口取付形状止めねじ型
赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)材質亜鉛、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-56
ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。材質ニトリルゴム、黄銅くさりの有無なし
水道用減圧弁 KRME 兼工業水道用減圧弁 KRME兼工業(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
厨房水栓用スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
789税込868
1個
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
ソフトタブ ワイド 伊勢藤ソフトタブ ワイド伊勢藤(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
柔らか素材のソフトタブ・ワイド。 使用後は折りたたんでコンパクトに。
用途犬のおもちゃ入れ・大きな野菜や果物を洗うのに・お子様の水遊びに・洗濯かごとして・上履き、スニーカーの洗濯用に・買物用のバスケットとして・子供のおもちゃ入れに・デニムなどの衣類のつけ置き洗いに材質本体・取手・滑り止め・水抜き栓:熱可塑性エラストマー、枠・底:PP仕様水切りラクラク・便利な水抜き栓付・滑りにくいエラストマー持手・底面には滑り止め付形状丸形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×246折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×100特性折りたたみ式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ラクロック蛇口アダプターセット タカギラクロック蛇口アダプターセットタカギ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)149寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ビス止めモノタロウ(61件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)蛇口取付形状止めねじ型
給水栓プラグ カクダイ給水栓プラグカクダイ(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅六角対辺(mm)19入数10/箱、120/梱
シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
これエエやん 洗面用ゴム栓 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗面用ゴム栓 原状回復GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。材質ニトリルゴム、黄銅
蛇口ニップルL タカギ蛇口ニップルLタカギ
819税込901
1個
当日出荷
水圧と止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落の心配がありません。大口径(外径21mm~25mm)の丸蛇口に適合します。
用途大口径の丸蛇口にホースをつなぐ。トラスコ品番718-8168高さ(mm)58適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25
緊急止水弁付横水栓(13mm) INAX(LIXIL)緊急止水弁付横水栓(13mm)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13ハンドル90°開閉仕様逆止弁、吐水口固定式使用場所屋内専用ねじ径PJ1/2
ラクロック蛇口アダプター タカギラクロック蛇口アダプタータカギ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる、蛇口アダプター。本体をはめて回すだけのワンタッチ接続。ネジ止めは必要ありません。 蛇口外径14~18mm 万能ホーム水栓、横水栓 接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM質量(g)89寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.2×12適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)0.7
...