カテゴリ

  • 厨房用品(721)
    • 殺菌庫(37)
  • 科学研究・開発用品(10)
    • 紫外線殺菌装置(7)
    • 滅菌器/オートクレーブ(1)
  • 救急・衛生(23)
    • 消毒保管庫(22)
    • 消毒・除菌・滅菌器具(1)
  • 医療(51)
    • 診察室備品(1)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 卓上消耗品(6)
  • マスク(6)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 介護用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「殺菌庫」の検索結果

関連キーワード
840件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステアライザー フィフティ・ヴィジョナリーステアライザーフィフティ・ヴィジョナリー(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
軽量で、内部は取り外し可能な2段棚付きです。
消費電力(W)11殺菌灯8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(庫内)31×16×19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×20.5×24
殺菌線消毒保管庫 ナビス(アズワン)殺菌線消毒保管庫ナビス(アズワン)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ電源AC100V(50/60Hz)電源コード1.8m(2P)
殺菌線消毒保管庫 大信工業殺菌線消毒保管庫大信工業(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz
小型紫外線消毒保管庫ボーテ 日鈑工業小型紫外線消毒保管庫ボーテ日鈑工業
37,900税込41,690
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段質量(kg)3.5消費電力(W)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186殺菌灯紫外線灯:6W×1灯庫内寸法(mm)225×200×106
紫外線殺菌消毒保管庫 ケニス紫外線殺菌消毒保管庫ケニス
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz殺菌灯6W×1本タイマー20分
電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエース EBM(江部松商事)電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエースEBM(江部松商事)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
業務用 新 ニューブリーチ LION(ライオン)業務用 新 ニューブリーチLION(ライオン)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(18kg)
当日出荷
食品添加物配合野菜・果物・食品加工等の殺菌、食品に触れる厨房器具の除菌・漂白に、洗剤ではとれないふきんのしみ、茶碗の茶しぶをとりのぞいていやなにおいを消します。
用途野菜・果物等の殺菌(ゴマに使用してはならない)、厨房の衛生用 調理器具の漂白・除菌・除臭 冷蔵庫、食器棚の除菌・除臭 排水溝の掃除使用場所厨房成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、水酸化ナトリウム液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
18-8テープカッター カッティングクリーン 吉本金属18-8テープカッター カッティングクリーン吉本金属(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
食品工場、スーパー等のバックヤードで活躍します。ご使用後は殺菌保管庫で保管が出来ますのでとても 衛生的です。
材質(本体)18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×65×110テープ種類大巻材質(底部)シリコンゴムTKG品番9-1555-0401TKG品番(2017)6-1375-0401繰り返し・詰め替え対応
殺菌線消毒保管庫 アズワン殺菌線消毒保管庫アズワン(1件のレビュー)
94,900税込104,390
1台
翌々日出荷
アズワン品番1-7657-01仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)18電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8/2P殺菌灯15W×2灯外寸法(mm)490×382×600庫内寸法(mm)430×260×450
殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm アズワン殺菌線消毒保管庫 490×382×750mmアズワン
112,000税込123,200
1個
当日出荷
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)22外形寸法(mm)490×382×750電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8×2P殺菌灯15W×2灯スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能アズワン品番1-7657-02庫内寸法(mm)430×260×600
クリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズ アズワンクリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズアズワン
189,000税込207,900
1台
当日出荷
循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。LED照明採用で省電力化を図っています。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×529×700(クリーンユニット部含む)質量(kg)約21電源AC100V 50/60Hz 1A風量(m3/min)13(循環)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-4035-31
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワンパソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン
107,000税込117,700
1台
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×520質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-21内径(mm)カフ部:130
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
724,000税込796,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワンパソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン
160,000税込176,000
1台
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)75殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-22内径(mm)カフ部:130
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
614,000税込675,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
大型殺菌線保管庫 日鈑工業大型殺菌線保管庫日鈑工業
289,980税込318,978
1個
21日以内出荷
扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
材質特殊メラミン樹脂(抗菌材)質量(kg)39電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×1730棚段数上段/網棚5段、下段/網棚2段殺菌灯上段15W×2灯(紫外線灯)庫内寸法(mm)上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450松吉医科器械コード19-3075-00
ベスト 355 半回転取手 75ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 355 半回転取手 75ミリBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅鋳物全長(mm)74幅(mm)18奥行(mm)15取付ねじ木ネジ3.1×20mm取手取手
防塵保護具保管庫 BM-120C-T8 光葉スチール防塵保護具保管庫 BM-120C-T8光葉スチール
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。
用途防じんマスクの保管に。仕様タイマー付トラスコ品番207-3124幅(mm)458質量(kg)32高さ(mm)1360奥行(mm)380電源(V)単相100ランプUV:10W収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚収納枚数(枚)24扉形式ガラス扉、下段スチール扉
UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管  エコタイプ(木目調) 東邦歯科産業UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(木目調)東邦歯科産業
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:ステンレス木目調シート施工材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上種別8足用質量(kg)19.5消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101殺菌灯15W×2機能内部冷却ファン
MTIオールステンレスキッチンバサミ 分解式 MTI(エムテーアイ)MTIオールステンレスキッチンバサミ 分解式MTI(エムテーアイ)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
オールステンレス製キッチン鋏、分解式なので衛生的です。
用途分解洗浄可能。食洗機・煮沸消毒・殺菌保管庫(紫外線、オゾン、熱風・蒸気)に対応材質刃部・ハンドル/SUS420J2全長(mm)190シルバー
ベスト 355 半回転取手 60ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 355 半回転取手 60ミリBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅鋳物全長(mm)60幅(mm)18奥行(mm)15取付ねじ木ネジ2.7×16mm取手取手
歯ブラシスタンド(SUS430) ナンバー付き ナビス(アズワン)歯ブラシスタンド(SUS430) ナンバー付きナビス(アズワン)(1件のレビュー)
7,790税込8,569
1個
当日出荷
そのまま殺菌保管庫等に入れられます。 各穴に1~38のナンバーが付いていますので、歯ブラシの取り違えを防ぎます。 ステンレス製ですので、紫外線保管庫や歯ブラシ殺菌保管庫に使用できます。 歯ブラシのヘッドが触れにくい傾斜付きです。 底板に傾斜が付いていますので、水分は手前に集まります。
仕様ナンバー付き材質ステンレス(SUS430)質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×110×90収納本数(本)38穴寸法(Φmm)19×12アズワン品番8-6532-01
ベスト 360 全回転取手 65ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 360 全回転取手 65ミリBEST(ベスト)[金物]
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅全長(mm)65幅(mm)15奥行(mm)18.5取付ねじ木ネジ2.7×16mm取手取手
ベスト 360 全回転取手 90ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 360 全回転取手 90ミリBEST(ベスト)[金物]
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅全長(mm)88幅(mm)19奥行(mm)23取付ねじ木ネジ3.1×20mm取手取手
防塵保護具保管庫 アズワン防塵保護具保管庫アズワン
130,000税込143,000
1台
当日出荷
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。 フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。 卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質スチール電源(V)AC100(50/60Hz)殺菌灯10W×1本タイマー12時間
大型グローブボックス 800×600×620mm アズワン大型グローブボックス 800×600×620mmアズワン
194,000税込213,400
1台
当日出荷
ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)800×600×620質量(kg)23.1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本コック内径Φ10mmホース用×2個付きLED5W×1本アズワン品番3-4044-21
UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 交換用殺菌ランプセット 東邦歯科産業UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 交換用殺菌ランプセット東邦歯科産業
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
セット内容殺菌ランプ15W×2本、グローランプ×2本アズワン品番7-7636-31
防塵保護具保管庫 BM-120KC-T8 光葉スチール防塵保護具保管庫 BM-120KC-T8光葉スチール
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。仕様タイマー付・除湿器トラスコ品番207-3125幅(mm)458質量(kg)35高さ(mm)1360奥行(mm)410電源(V)単相100ランプUV:10W収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚収納枚数(枚)24扉形式ガラス扉、下段スチール扉
住友 抗菌スーパー耐熱まな板 住ベテクノプラスチック住友 抗菌スーパー耐熱まな板住ベテクノプラスチック(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌耐熱100℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。リサイクルシステム対応。従来のまな板は70~80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能
材質ポリエチレン
UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管  エコタイプ(カラードア) 東邦歯科産業UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(カラードア)東邦歯科産業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上種別8足用質量(kg)19.5消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101殺菌灯15W×2機能内部冷却ファン付属品殺菌中表示プレート
卓上型殺菌線保管庫 日鈑工業卓上型殺菌線保管庫日鈑工業
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段質量(kg)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310庫内寸法(mm)390×230×200
抗ウイルス・抗菌 スリッパ殺菌保管庫 プレミアム UVクリーン 3Mダイノック抗ウイルス・抗菌 スリッパ殺菌保管庫 プレミアムUVクリーン 3Mダイノック
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
3Mダイニック プレミアムシート
用途スリッパ殺菌保管庫付属品(殺菌表示プレート)1グリーン購入法適合奥行き(cm)37
卓上紫外線消毒器 コスモ・ティアンドエフ卓上紫外線消毒器コスモ・ティアンドエフ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
スタイシッリュな軽量・コンパクトタイプ。
B・Bシリーズ ソースさし 千羽鶴印(エンテック)B・Bシリーズ ソースさし千羽鶴印(エンテック)
879税込967
1個
6日以内出荷
洗浄器対応 食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)140
防塵保護具保管庫 BM-60KC-T8 光葉スチール防塵保護具保管庫 BM-60KC-T8光葉スチール
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。仕様タイマー付・除湿器トラスコ品番207-3127幅(mm)458質量(kg)25.5高さ(mm)950奥行(mm)410電源(V)単相100ランプUV:10W収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚扉形式ガラス扉、下段スチール扉
UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管  (全面ホワイト塗装) 東邦歯科産業UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管 (全面ホワイト塗装)東邦歯科産業
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装材質(本体)スチール メラミン焼付塗装種別16足用質量(kg)28消費電力(W)100電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101殺菌灯15W×4蛍光灯15W×2(照明用青色蛍光灯)機能内部冷却ファン付属品殺菌中表示プレートホワイトアズワン品番64-1125-48
強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下強力マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ダークドア窓・照明機能付  ダーク色 東邦歯科産業UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ダークドア窓・照明機能付 ダーク色東邦歯科産業
225,000税込247,500
1台
4日以内出荷
木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1質量(kg)303M抗ウィルス・抗菌 ダーク幅(cm)48ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2保管数12足高さ(cm)102ファン静音冷却ファン×1ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート奥行き(cm)43
UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 ホワイトドア窓・照明機能付 東邦歯科産業UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 ホワイトドア窓・照明機能付東邦歯科産業
198,800税込218,680
1台
4日以内出荷
ホワイト塗装で紫外線を均一の照射します。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫ドア:ホワイト
B・Bシリーズ 塩入れ 千羽鶴印(エンテック)B・Bシリーズ 塩入れ千羽鶴印(エンテック)
499税込549
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
洗浄器対応 食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)140直径×高さ(mm)50×77
...