カテゴリ

  • 照明(8)
    • 殺菌ランプ(7)
  • 救急・衛生(33)
    • 消毒保管庫(33)
  • 科学研究・開発用品(28)
    • 純水製造・純水関連(4)
    • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(12)
    • バイオ・食品(菌)関連用品(5)
  • 厨房用品(24)
    • 殺菌庫(17)
  • クリーンルーム用品(28)
    • グローブボックス(7)
  • 医療(61)
  • 測定用品(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • マスク(2)
  • 家電(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
ブランド
Panasonic(パナソニック)・HotaluX(ホタルクス)・東芝ライテック・アズワン・環境テクノス・ハッコー機器コーポレーション・大信工業・サンプラテック・プリンス電機・ケニス・東邦歯科産業・EBM(江部松商事)・ナビス(アズワン)・コトヒラ工業・エスコ・タイジ・ピオニーコーポレーション・エコ・トラスト・ジャパン・日鈑工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「殺菌灯」の検索結果

211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)殺菌灯Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
点灯形スタータ形
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
UV殺菌灯装置 環境テクノスUV殺菌灯装置環境テクノス
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
UV殺菌灯交換灯 環境テクノスUV殺菌灯交換灯環境テクノス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W アズワン空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15Wアズワン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
殺菌ランプ アズワン殺菌ランプアズワン(1件のレビュー)
2,740税込3,014
1個
当日出荷
形状直管型口金G13B
殺菌灯 GLシリーズ プリンス電機殺菌灯 GLシリーズプリンス電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
直管型殺菌灯(グロー付) ハッコー機器コーポレーション直管型殺菌灯(グロー付)ハッコー機器コーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
殺菌灯はフィリップス社製で国産メーカーの約2倍の長寿命。
寿命約6000~8000時間(約3~4年)
ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワンハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)アズワン
30,700税込33,770
1個
当日出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm アズワン殺菌線消毒保管庫 490×382×750mmアズワン
112,000税込123,200
1個
当日出荷
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)22外形寸法(mm)490×382×750電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8×2P殺菌灯15W×2灯スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能アズワン品番1-7657-02庫内寸法(mm)430×260×600
ステリライズロッカー ナビス(アズワン)ステリライズロッカーナビス(アズワン)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
庫内は平均した照射量を保つため、ステンレス板を内装しています。点灯・消灯の確認ができる小窓が付いています。扉の開閉に連動したドアスイッチ付きで扉を開けると自動的に消灯します。タイマーは15分単位でON/OFF設定が可能で、時計機能も付いています。
付属品転倒防止金具材質(本体)スチール電源AC100V50/60Hz時計機能12時間計(アナログ表示)タイマー最小単位15分、最小間隔15分、最大動作数96動作
食品微生物検査キット DDSリキッドIII アズワン食品微生物検査キット DDSリキッドIIIアズワン
1,208,000税込1,328,800
1セット
当日出荷
セット内容クールインキュベーター、小型高圧蒸気滅菌器、クリーンベンチ(殺菌灯付き)、サクションポンプ、ミニバーナー、マニフォールド(3連タイプ)、ステリフィルフォルダー、フィルターピンセット×3本アズワン品番2-7571-21
UVロッカー アズワンUVロッカーアズワン(1件のレビュー)
154,000税込169,400
1台
当日出荷
殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワンパソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン
107,000税込117,700
1台
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×520質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-21内径(mm)カフ部:130
クリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズ アズワンクリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズアズワン
189,000税込207,900
1台
当日出荷
循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。LED照明採用で省電力化を図っています。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×529×700(クリーンユニット部含む)質量(kg)約21電源AC100V 50/60Hz 1A風量(m3/min)13(循環)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-4035-31
UVバズーカ専用 交換UVランプセット ゼンスイUVバズーカ専用 交換UVランプセットゼンスイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個消費電力(W)14.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20電源コード(m)2.5殺菌灯13W紫外線波長(nm)254アズワン品番64-8787-34LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)適合容量(L)約500以下使用水温(℃)10~35適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)適合循環水10~30L/分
コンパクトクリーンブース アズワンコンパクトクリーンブースアズワン
187,000税込205,700
1台
欠品中
LED照明採用で省電力化を図っています。堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです。局所的に清浄な環境が必要な用途に適しています。ファンから吹き出すエアは0.3μm以上の塵埃を99.97%以上カットします。紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています。
材質本体/SUS304、扉/ポリカーボネート、室内装備:LED照明灯5W×1本・紫外線殺菌灯15W×1本寸法(mm)700×500×740質量(kg)21フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効果:99.97%以上(0.3μm粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、吹出風速:約0.5m/s以上、電源:AC100V 50/60Hz、電源コード長:1.8m(2Pプラグ)アズワン品番3-4049-31
超純水製造装置 アズワン超純水製造装置アズワン
308,000税込338,800
1個
当日出荷から23日以内出荷
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワンパソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン
160,000税込176,000
1台
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)75殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-22内径(mm)カフ部:130
紫外線検知材UVラベル(R) 日油技研工業紫外線検知材UVラベル(R)日油技研工業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1ケース(100枚)
当日出荷
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認変色不可逆性シール寸法(mm)Φ18
ステアライザー フィフティ・ヴィジョナリーステアライザーフィフティ・ヴィジョナリー(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
軽量で、内部は取り外し可能な2段棚付きです。
消費電力(W)11殺菌灯8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(庫内)31×16×19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×20.5×24
UV殺菌灯ユニット タイマー付き アズワンUV殺菌灯ユニット タイマー付きアズワン
57,900税込63,690
1個
当日出荷
薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に適しています。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。設置場所を選ばない便利なランプです。
材質ランプ部/SUS430、ケーブル/PVCケーブル長(m)ランプ側/2.0、電源(タイマー側)/1.5ケーブル厚さ3×6mm放電管4W波長(nm)254電源(AC100V)50/60Hzチェーン長(mm)500アズワン品番3-6812-11タイマー0~120分(アナログ)
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
724,000税込796,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
614,000税込675,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット バリデーター殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレットバリデーター
179,800税込197,780
1セット(2台)
当日出荷
2台セットで死角を低減する事が可能で、可搬式で半径1mにて11μW/cm2を実現しました。
材質SUS304質量(kg)約4.1電源AC100V波長(nm)(UV)253.7(UV-C)サイズ(mm)250×250×950アズワン品番7-9174-01
クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズ ナビス(アズワン)クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズナビス(アズワン)
229,800税込252,780
1台
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
紫外線ランプ DNライティング紫外線ランプDNライティング(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5口金G13
UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管  エコタイプ(木目調) 東邦歯科産業UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(木目調)東邦歯科産業
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:ステンレス木目調シート施工材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上種別8足用質量(kg)19.5消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101殺菌灯15W×2機能内部冷却ファン
紫外線用保護面 理研オプテック紫外線用保護面理研オプテック(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
被った状態でも後部つまみでサイズ調整が可能です。 面体は上下式で使わない時は上に上げられます。 顔全体を覆う特殊紫外線吸収面です。
用途UVランプ使用作業 紫外線塗装乾燥装置に 殺菌灯使用作業所 ライン型UV照射装置に形状かぶり型防災面材質(レンズ)アクリル材質(レンズ)アクリル、(ヘッドバンド)ナイロントラスコ品番448-9209質量(g)354レンズ色クリア可視光線透過率(%)92レンズ厚さ(mm)2紫外線透過率(%)0.0001
殺菌線消毒保管庫 大信工業殺菌線消毒保管庫大信工業(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz
殺菌灯付グローブボックスコンパクト サンプラテック殺菌灯付グローブボックスコンパクトサンプラテック
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
殺菌灯付グローブボックスコンパクトの交換用殺菌灯です。
毛髪除去器 三共空調毛髪除去器三共空調
179,000税込196,900
1個
当日出荷から33日以内出荷
ヘアー取るミング(R)用のヘアーブラシです。作業者それぞれの「マイブラシ」として使用できます。
小型紫外線消毒保管庫ボーテ 日鈑工業小型紫外線消毒保管庫ボーテ日鈑工業
37,900税込41,690
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段質量(kg)3.5消費電力(W)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186殺菌灯紫外線灯:6W×1灯庫内寸法(mm)225×200×106
UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管  エコタイプ(カラードア) 東邦歯科産業UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(カラードア)東邦歯科産業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上種別8足用質量(kg)19.5消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101殺菌灯15W×2機能内部冷却ファン付属品殺菌中表示プレート
殺菌線消毒保管庫 ナビス(アズワン)殺菌線消毒保管庫ナビス(アズワン)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ電源AC100V(50/60Hz)電源コード1.8m(2P)
防塵保護具保管庫 アズワン防塵保護具保管庫アズワン
130,000税込143,000
1台
当日出荷
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。 フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。 卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質スチール電源(V)AC100(50/60Hz)殺菌灯10W×1本タイマー12時間
大型グローブボックス 800×600×620mm アズワン大型グローブボックス 800×600×620mmアズワン
194,000税込213,400
1台
当日出荷
ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)800×600×620質量(kg)23.1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本コック内径Φ10mmホース用×2個付きLED5W×1本アズワン品番3-4044-21
卓上型クリーンベンチ ケニス卓上型クリーンベンチケニス
159,800税込175,780
1台
当日出荷
コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板電源(V)AC100 50/60Hz材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)清浄度ISOクラス4扉開閉方式スライド式材質(扉)強化ガラス
殺菌線ロッカー(スリムエイト) 大信工業殺菌線ロッカー(スリムエイト)大信工業
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100タイマーなし電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26収納数スリッパ/8足松吉医科器械コード19-3140-00