カテゴリ

  • 照明(7)
    • 殺菌ランプ(7)
  • 救急・衛生(16)
    • 消毒保管庫(16)
  • クリーンルーム用品(19)
    • クリーンブース(2)
  • 科学研究・開発用品(9)
    • 純水製造・純水関連(1)
  • 医療(41)
  • 厨房用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
ブランド
Panasonic(パナソニック)・アズワン・東芝ライテック・HotaluX(ホタルクス)・オスラム・環境テクノス・Philips・ハッコー機器コーポレーション・DNライティング・エスコ・東邦歯科産業・ナビス(アズワン)・大信工業・EBM(江部松商事)・ケニス・岩崎電気・日本エアーテック・三共空調・ピオニーコーポレーション・ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「殺菌灯 15w」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)殺菌灯Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
点灯形スタータ形
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W アズワン空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15Wアズワン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
直管 オスラム直管オスラム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。電圧(V)100口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
殺菌灯 GLシリーズ プリンス電機殺菌灯 GLシリーズプリンス電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から10日以内出荷
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
殺菌ランプ (フィリップス社) Philips殺菌ランプ (フィリップス社)Philips
4,898税込5,388
1個
当日出荷
同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60定格ランプ電力(W)15アズワン品番0-1506-01平均寿命(時間)8000
殺菌ランプ アズワン殺菌ランプアズワン(1件のレビュー)
2,740税込3,014
1個
当日出荷
形状直管型口金G13B
UV殺菌灯交換灯 環境テクノスUV殺菌灯交換灯環境テクノス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
殺菌灯15W アズワン殺菌灯15Wアズワン
8,118税込8,930
1個
翌々日出荷
適合本体TY-33N型番15Wアズワン品番62-2985-88
コンパクトクリーンブース アズワンコンパクトクリーンブースアズワン
187,000税込205,700
1台
欠品中
LED照明採用で省電力化を図っています。堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです。局所的に清浄な環境が必要な用途に適しています。ファンから吹き出すエアは0.3μm以上の塵埃を99.97%以上カットします。紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています。
材質本体/SUS304、扉/ポリカーボネート、室内装備:LED照明灯5W×1本・紫外線殺菌灯15W×1本寸法(mm)700×500×740質量(kg)21フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効果:99.97%以上(0.3μm粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、吹出風速:約0.5m/s以上、電源:AC100V 50/60Hz、電源コード長:1.8m(2Pプラグ)アズワン品番3-4049-31
UVロッカー アズワンUVロッカーアズワン(1件のレビュー)
154,000税込169,400
1台
当日出荷
殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズ ナビス(アズワン)クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズナビス(アズワン)
229,800税込252,780
1台
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
紫外線ランプ DNライティング紫外線ランプDNライティング(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5口金G13
殺菌ランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)殺菌ランプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質ガラス定格電圧(V)AC100口金G13本体寸法(mm)W約330×H約23×D約23光源紫外線
UV殺菌灯装置 環境テクノスUV殺菌灯装置環境テクノス
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
殺菌線消毒保管庫 大信工業殺菌線消毒保管庫大信工業(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz
15W 殺菌灯 エスコ15W 殺菌灯エスコ
3,950税込4,345
1本
翌日出荷
直管型殺菌灯(グロー付) ハッコー機器コーポレーション直管型殺菌灯(グロー付)ハッコー機器コーポレーション
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
殺菌灯はフィリップス社製で国産メーカーの約2倍の長寿命。
寿命約6000~8000時間(約3~4年)
殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm アズワン殺菌線消毒保管庫 490×382×750mmアズワン
112,000税込123,200
1個
当日出荷
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)22外形寸法(mm)490×382×750電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8×2P殺菌灯15W×2灯スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能アズワン品番1-7657-02庫内寸法(mm)430×260×600
クリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズ アズワンクリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズアズワン
189,000税込207,900
1台
当日出荷
循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。LED照明採用で省電力化を図っています。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×529×700(クリーンユニット部含む)質量(kg)約21電源AC100V 50/60Hz 1A風量(m3/min)13(循環)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-4035-31
ステリライズロッカー ナビス(アズワン)ステリライズロッカーナビス(アズワン)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
庫内は平均した照射量を保つため、ステンレス板を内装しています。点灯・消灯の確認ができる小窓が付いています。扉の開閉に連動したドアスイッチ付きで扉を開けると自動的に消灯します。タイマーは15分単位でON/OFF設定が可能で、時計機能も付いています。
付属品転倒防止金具材質(本体)スチール電源AC100V50/60Hz時計機能12時間計(アナログ表示)タイマー最小単位15分、最小間隔15分、最大動作数96動作
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワンパソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン
107,000税込117,700
1台
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×520質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-21内径(mm)カフ部:130
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
724,000税込796,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワンパソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン
160,000税込176,000
1台
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)75殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-22内径(mm)カフ部:130
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
614,000税込675,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
毛髪除去器 三共空調毛髪除去器三共空調
179,000税込196,900
1個
当日出荷から33日以内出荷
ヘアー取るミング(R)用のヘアーブラシです。作業者それぞれの「マイブラシ」として使用できます。
18-8殺菌灯付き庖丁差しキンキラー (12本用) ピオニーコーポレーション18-8殺菌灯付き庖丁差しキンキラー (12本用)ピオニーコーポレーション
79,980税込87,978
1個
当日出荷
電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付
間口W×奥行D×高さH(mm)572×140×605材質SUS304TKG品番9-0389-0801TKG品番(2017)6-0351-0901
ドライキャビネット アズワンドライキャビネットアズワン
263,000税込289,300
1台
当日出荷
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚質量(kg)21電源(V)AC100(50/60Hz 7A)消費電力(W)400温風温度(℃)室温+30℃殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)タイマー設定0.5s~30h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエース EBM(江部松商事)電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエースEBM(江部松商事)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管  エコタイプ(木目調) 東邦歯科産業UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(木目調)東邦歯科産業
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:ステンレス木目調シート施工材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上種別8足用質量(kg)19.5消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101殺菌灯15W×2機能内部冷却ファン
大型グローブボックス 800×600×620mm アズワン大型グローブボックス 800×600×620mmアズワン
194,000税込213,400
1台
当日出荷
ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)800×600×620質量(kg)23.1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本コック内径Φ10mmホース用×2個付きLED5W×1本アズワン品番3-4044-21
UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管  エコタイプ(カラードア) 東邦歯科産業UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(カラードア)東邦歯科産業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上種別8足用質量(kg)19.5消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101殺菌灯15W×2機能内部冷却ファン付属品殺菌中表示プレート
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用) EBM(江部松商事)電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)EBM(江部松商事)
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A電源(V)単相100・57W(19W×3)機能乾燥機能:無
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)乾燥機能付 EBM(江部松商事)電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)乾燥機能付EBM(江部松商事)
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A電源(V)単相100・500W機能乾燥機能:有
両面クリーンベンチ CTWシリーズ アズワン両面クリーンベンチ CTWシリーズアズワン
350,000税込385,000
1台
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。2人同時に作業ができますので効率的です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)グレード100集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mm アズワン空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mmアズワン
109,000税込119,900
1台
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM寸法(mm)Φ450×1118質量(kg)約17.5電源AC100V50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5風量約1m3/minランプ15W・1灯アズワン品番8-8779-01
グローブボックス ケニスグローブボックスケニス
109,800税込120,780
1個(1個)
3日以内出荷
耐久性と耐薬品性に優れたステンレス製のグローブボックスで、実験中に落下してくる細菌や塵埃などを防止できます。内部は強力な紫外線により、無菌の環境をつくり出します。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双 10W照明灯 15W殺菌灯材質本体/ステンレスSUS304 窓/ポリカーボネート質量(kg)約14外寸(mm)600×500×520
殺菌線消毒保管庫 アズワン殺菌線消毒保管庫アズワン(1件のレビュー)
94,900税込104,390
1台
翌々日出荷
アズワン品番1-7657-01仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)18電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8/2P殺菌灯15W×2灯外寸法(mm)490×382×600庫内寸法(mm)430×260×450
UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管  (全面ホワイト塗装) 東邦歯科産業UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管 (全面ホワイト塗装)東邦歯科産業
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装材質(本体)スチール メラミン焼付塗装種別16足用質量(kg)28消費電力(W)100電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101殺菌灯15W×4蛍光灯15W×2(照明用青色蛍光灯)機能内部冷却ファン付属品殺菌中表示プレートホワイトアズワン品番64-1125-48