カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(275)
    • ヘマトクリット毛細管(16)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(40)
    • 実験研究用素材(7)
    • 分注器/ディスペンサー(36)
    • 培養用品(13)
    • 分光光度計(4)
    • 試験機(2)
  • 空調・電設資材(13)
    • 銅管継ぎ手(9)
  • 作業服(121)
  • 医療(118)
  • 測定用品(21)
  • クリーンルーム用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 清掃用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 日用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 厨房用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 溶接用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「毛細管」の検索結果

660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘマトクリット毛細管 エルマヘマトクリット毛細管エルマ
979税込1,077
1箱(100本)ほか
当日出荷
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2
マイクロキャップ DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップDRUMMOND(ドラモンド)
2,898税込3,188
1箱(100本)
当日出荷から翌日出荷
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
EMマイスターヘマトクリット毛細管 アズワンEMマイスターヘマトクリット毛細管アズワン
5,090税込5,599
1箱(1000本)
当日出荷
全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス内径(Φmm)1.1~1.2
ガラス毛細管 マリンフィルド 三商ガラス毛細管 マリンフィルド三商
949税込1,044
1セット(100本)
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2容量(μL)約75外径(Φmm)1.5~1.6
毛細管(キャピラリーチューブ) レオナ毛細管(キャピラリーチューブ)レオナ
569税込626
1ケース(200本)
当日出荷
材質ソーダガラス
ヘマトクリット毛細管 Thermo Fisher Scientificヘマトクリット毛細管Thermo Fisher Scientific
1,898税込2,088
1箱(200本)
当日出荷
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75±0.02内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.02
キャピラリーチューブ ケニスキャピラリーチューブケニス
6,998税込7,698
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
ピペット・ビュレット用ブラシ ケニスピペット・ビュレット用ブラシケニス(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から翌日出荷
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄材質(柄)鋼線
毛細管 (開管) 融点測定用 ナリカ毛細管 (開管) 融点測定用ナリカ
2,200税込2,420
1組(100本)
当日出荷
仕様融点測定用内径(Φmm)1.1~1.2
目盛付きマイクロピペット DRUMMOND(ドラモンド)目盛付きマイクロピペットDRUMMOND(ドラモンド)
9,398税込10,338
1箱(250本)ほか
当日出荷から91日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ アズワンTLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズアズワン
5,386税込5,925
1箱
当日出荷
生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100ガラス厚(mm)0.1
細管洗浄ブラシ PBT毛 ABIシリーズ アズワン細管洗浄ブラシ PBT毛 ABIシリーズアズワン
569税込626
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具細管毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20質量(g)4芯材SUS304耐熱温度(℃)120
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 ボトルモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(500g)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30寸法(mm)80×195質量(g)500関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
BT冷感 パワーストレッチ アームカバー おたふく手袋BT冷感 パワーストレッチ アームカバーおたふく手袋
509税込560
1双
4日以内出荷から5日以内出荷
アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!身体のラインに合わせて素材が伸縮!高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。UVカット機能付き!
用途コンプレッション・パワーストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウシリカゲル乾燥剤 白・不織布袋モノタロウ(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1缶(50g×160個)ほか
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス TORAY(東レ)クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロスTORAY(東レ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10枚)ほか
当日出荷
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。クラス100材質ポリエステル超極細繊維ホワイト生地ニット
ゴム球 5個組 DRUMMOND(ドラモンド)ゴム球 5個組DRUMMOND(ドラモンド)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(5個)
当日出荷
小型冷蔵庫、小型エアコンメンテナンス用 携帯チッソブローキット イチネンTASCO小型冷蔵庫、小型エアコンメンテナンス用 携帯チッソブローキットイチネンTASCO
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)1.5質量(kg)1.55(ケース含む)全高(mm)200
ハニカムインナー 抗菌保冷剤付き FALCON(ファルコン)ハニカムインナー 抗菌保冷剤付きFALCON(ファルコン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
熱中症予防に最適な帽子グッズ。 立体3次元構造のハニカムネットが帽子内の汗等を毛細管作用で素早く揮散させ、蒸れを解消します。 また繰り返し使用可能な抗菌保冷剤が2つ付属しており冷凍後装着する事で炎天下でも帽子内を涼しく保ちます。 屋外に出ることが多い方や散歩を奨められている方の帽子内にセットしてお使い下さい。 ゴルフや野球など炎天下でのスポーツにも最適です。抗菌保冷剤は50gが2つ。 状況に合わせ1つ又は2つを冷凍後専用ポケットに装着します。
(本体)黒、(抗菌保冷剤)透明材質(本体)PPポリエステル、(抗菌保冷剤)高吸水性ポリマー使用目的ムレ軽減形状八角形寸法(mm)(本体)横:195×縦:231、(抗菌保冷剤)70×90サイズフリー質量(g)(本体)10、(抗菌保冷剤)50×2個RoHS指令(10物質対応)対応
スティック・pH試験紙 MACHEREY NAGELスティック・pH試験紙MACHEREY NAGEL
3,698税込4,068
1箱(100枚)
当日出荷
変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
寸法(mm)6×85タイプスティック目盛(pH測定)0.3/0.4測定範囲(pH)6.0~10.0包装プラスチックケース入アズワン品番2-347-11変色切片数2
キャピラリーノズル アルテコ(ALTECO)キャピラリーノズルアルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(200本)
当日出荷
アルテコの瞬間接着剤用のキャピラリーノズルです。
サイズΦ3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
シリカゲル乾燥剤 青 丸缶 モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 丸缶モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(500g)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30サイズ6UP(4-8mm)寸法(mm)102×114質量(g)500化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ストライプ・pH試験紙(PEHANON) MN(MACHEREY-NAGEL)ストライプ・pH試験紙(PEHANON)MN(MACHEREY-NAGEL)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。 各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。 有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。 プラスチックケース入り。
仕様プラスチックケース入長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
EGOサーモスタット 八光電機EGOサーモスタット八光電機(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。スイッチスナップ方式
ベルクリン アイオンベルクリンアイオン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1ケース(5枚)ほか
当日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。 親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。 表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。 耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。寸法(mm)230×230×2クラスなし材質PVFM(ポリビニルホルマール)タイプドライ耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
スティック・pH試験紙(pH-Fix) MN(MACHEREY-NAGEL)スティック・pH試験紙(pH-Fix)MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(100枚)
当日出荷
変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック
マークチューブ TGK(東京硝子器械)マークチューブTGK(東京硝子器械)
13,800税込15,180
1ケース(25本)
6日以内出荷から9日以内出荷
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
ベルクリン アイオンベルクリンアイオン
619税込681
1枚ほか
当日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。材質PVFM(ポリビニルホルマール)耐熱性湿熱60℃以下
マイクロファイバー吸水速乾大判バスマット アイメディアマイクロファイバー吸水速乾大判バスマットアイメディア
1,898税込2,088
1個
当日出荷
表面には柔らかいマイクロファイバー素材を採用してます。ふかふか・サラサラな肌触りでお風呂上りもサラッと快適です。裏面はすべり止め加工になっているので、お年寄りや子供がいても安心して使えます。マイクロファイバーの「毛細管現象」で繊維の間にすばやく水を吸収。次に使う人にも不快感を残しにくいです!使った後は洗濯機での丸洗いできるので、いつでも清潔に保てます!バスマット、ドアマット、階段マット、玄関マット、浴室足ふきマット、キッチンマットなど、様々な使い道に!
材質表面:ポリエステル100%、裏面すべり止め:スチレン系エラストマー規格大判タイプ寸法(cm)50×80
キャピラリー&ピストン M-1000用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-1000用GILSON(ギルソン)
16,999税込18,699
1セット(2箱×91本)
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
気密保持剤 リキッドシール300DP U-METAL気密保持剤 リキッドシール300DPU-METAL(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1本(1000mL)
5日以内出荷
鋳造物や溶接部に生ずる0.1mm以下の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度300℃を実現、単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1mm以下その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)450完全硬化時間(深さ5mm以下)20時間、(深さ5~10mm)22時間、(深さ10~15mm)40時間、(深さ15mm以上)44時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応浸透時間(深さ5mm以下)2分、(深さ5~10mm)5分、(深さ10~15mm)10分、(深さ15mm以上)20分危険物の性状非水溶性
プレミアム マイクロファイバードライクロス D.A.D(GARSON)プレミアム マイクロファイバードライクロスD.A.D(GARSON)
3,498税込3,848
1枚
4日以内出荷
高次元の拭き取り効率による圧倒的な吸水力。超極細分割繊維の繊維を鋭角に分割することで、毛細管現象による圧倒的な吸水力を発揮。車1台分を丸ごと拭き上げ可能。高密度加工が施された生地により水分を一気に吸水。高次元の拭き取り効率を実現。一般のクロスでは残ってしまう油汚れも簡単に拭き取ることができます。セームタオルのように乾いても固くならず、事前に濡らしておく工程もなく吸水力を発揮するので、どこでもすぐに使用でき、たいへん便利です。ソフト生地を採用しているので、ボディにもやさしく、繊細なコーティング施工車の拭き上げにも使用できます。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに危険物の類別非危険物
すばやく乾く吸水バスマット アイメディアすばやく乾く吸水バスマットアイメディア
899税込989
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
気持ちいい肌ざわりでお風呂上がりもサラッと快適! 毛足が長くフカフカのマイクロファイバーバスマット。 極細の多角断面で、細かな繊維のすき間が非常に多く、「毛細管現象」で繊維の間にすばやく水を吸収します。 拡散スピードが速いので表面はスグにサラサラに。 裏面はすべり止め加工で洗濯機で洗えます。
寸法(cm)約35×50
ディテイリングクロス シュアラスターディテイリングクロスシュアラスター
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
”洗車後の水滴を一滴も残さない!触れるだけで細部の水滴を瞬時に吸い取る”高吸水性能ツイストパイルクロス。高い吸水力をもつ「ツイストパイル構造」のマイクロファイバークロスで細部の水滴を完璧に拭き上げます。高い吸水力のツイストパイル構造極細マイクロファイバーをねじり編みにした ツイストパイル を採用。毛細管現象により水分を瞬時に吸い上がる 吸水性能 を発揮します。ロングパイルが細部まで入りしっかり吸収グリルやミラー、エンブレムなどの凹凸形状や細部の水滴を狙って拭き取ることができ、片面でしっかり拭ける高密度仕様。低摩擦で塗装にやさしい表面はツイストループが均一に並び、塗装面への摩擦を低減。コーティング施工直後のデリケートな表面にも安心。
危険物の類別非危険物
ピペット アズワンピペットアズワン(1件のレビュー)
32,274税込35,501
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
樹脂成分の溶出がほとんどありません。 EOG及び放射線滅菌ができます。 凍結保存ができます。 ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。 目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
両端ナット付キャピラリーチューブ イチネンTASCO両端ナット付キャピラリーチューブイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
ヘマトクリット毛細管 エルマヘマトクリット毛細管エルマ
1,298税込1,428
1組(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
仕様ヘパリン処理全長(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.02
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から44日以内出荷
X線解析用キャピラリー マークチューブ ボロシリケートガラス TOHO(トーホー)X線解析用キャピラリー マークチューブ ボロシリケートガラスTOHO(トーホー)
19,980税込21,978
1ケース(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
毛細管シール用パテ Thermo Fisher Scientific毛細管シール用パテThermo Fisher Scientific
8,298税込9,128
1組(10個)
欠品中
突き刺すだけでパテを詰め、ヘマトクリットチューブなどをシールすることができます。 乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
材質粘土アズワン品番62-1609-30
...