カテゴリ

  • 保管用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 厨房用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 清掃用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「水かめ」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タマローリー桶型 コダマ樹脂タマローリー桶型コダマ樹脂(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。イエロー規格排水口なし商品タイプ本体
丸かめ (蓋付) リビング丸かめ (蓋付)リビング(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
スプラッシュツイスティング かめ アーテック[学校教材・教育玩具]スプラッシュツイスティング かめアーテック[学校教材・教育玩具]
2,346税込2,581
1個
3日以内出荷
360°回転しながら噴水する水遊び用のおもちゃ回転しながら水を噴き出す材質:ABS。サイズ:210×250×120mm(内径15mmまでのホースに対応)。セット内容:本体×1
用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS包装形態PE袋チャット付寸法(mm)210×250×120(内径15mmまでのホースに対応)適合年齢(歳)3
角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]角型タライジャンボ 栓付TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](33件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
タマローリー遮光タイプ コダマ樹脂タマローリー遮光タイプコダマ樹脂(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレンブラック商品タイプ本体
トンボ角型タライジャンボ 60型(水抜き栓付) TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ角型タライジャンボ 60型(水抜き栓付)TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
3,798税込4,178
1個
当日出荷
様々な用途に使えるタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。ホース止め付
モスグリーン容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×470×330耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)‐10
プラスチックドラム サンコー(三甲)プラスチックドラムサンコー(三甲)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途液体輸送材質超高分子量PE
折りたたみタライ 水抜栓付 TRUSCO折りたたみタライ 水抜栓付TRUSCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー容量(L)23質量(kg)1高さ(mm)246奥行(mm)400
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)カイスイマレン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
タマローリー コダマ樹脂タマローリーコダマ樹脂(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
タマローリーたて型 コダマ樹脂タマローリーたて型コダマ樹脂(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
スーパーローリータンク スイコースーパーローリータンクスイコー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)オレンジ商品タイプ本体
ミスト フローティングくじら GY 東京ローソク製造ミスト フローティングくじら GY東京ローソク製造
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合 ミストシャワーが出ます。
本体寸法(cm)37×45×20材質PVC
パワードラム オープン コダマ樹脂パワードラム オープンコダマ樹脂(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。材質PE
ホームローリータンク スイコーホームローリータンクスイコー(43件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
アズマジック スミズミブラシ マルチ アズマ工業アズマジック スミズミブラシ マルチアズマ工業(3件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
隅々までしっかりと洗える薄型カーブブラシ。 ブラシの先端がカーブしているので角までお掃除することが出来ます。 薄型ブラシなので、溝や狭い隙間もお掃除可能です。 握りやすく、力が入るグリップです。 使用場所を選ばない家じゅうで使える柔らかめのブラシです。 サッシ・タイル目地・蛇口周りなどの家じゅうのお掃除に。
材質PP全長(mm)230質量(g)60繰り返し・詰め替え対応
上棟品 HOJO上棟品HOJO(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
翌日出荷
高級で装重な幣束がワンタッチで出来上がるように工夫されたセットです。裏面に施主様名、着工年月、施工者名が記入できます。[セット内容] 幣芯 1本 、小物 1式(建築守護御礼 、上棟式祝詞 、寿の祝紙 、紅白水引、注連紅白1対 、注連白大1対 、竹製扇釘付 、半紙 、麻紐 、注連用肩骨 、専用固定シール 、雨天収納用ビニールカバー )
用途地鎮祭、上棟品等慶祝用品です寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×1400×50
タマローリー バブルホース付き コダマ樹脂タマローリー バブルホース付きコダマ樹脂(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
欠品中
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901種別ミストタイプ材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
M型(丸型)容器 (ポリエチレン製) スイコーM型(丸型)容器 (ポリエチレン製)スイコー(4件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質PE仕様水抜き栓なし
スーパーローリータンク スイコースーパーローリータンクスイコー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質ポリエチレン(PE)ブラック商品タイプ本体
テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー丸型NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に岡安ゴム(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1枚ほか
当日出荷から17日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
キレイッシュソフトスポンジ オーエキレイッシュソフトスポンジオーエ
119税込131
1個
5日以内出荷
毎日のお皿洗いのお供、鮮やかなカラーの三層キッチンスポンジです。水キレが良いため乾きが早く衛生的で、いつでも清潔にお使いいただけます。柔らかめのスポンジで泡立ちもよいので、大切な食器やグラスを傷付けずにお手入れいただけます。裏面には焦げ付きなどを落とすかための不織布が貼られているので頑固な汚れ落としにもぴったりです。ご家庭使いにはもちろん、飲食店などでの業務用使いにもお使いいただけます。
材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布質量(g)8幅(cm)6高さ(cm)12奥行き(cm)4適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
本しゅろ八ッ矢たわし 小 八ツ矢工業本しゅろ八ッ矢たわし 小八ツ矢工業
439税込483
1個
翌々日出荷
パームに比べて少し柔らかめ。水含みがよくしっかり洗えます。
材質本棕櫚100%質量(g)45繰り返し・詰め替え対応
パタパタくん かめ アーテック[学校教材・教育玩具]パタパタくん かめアーテック[学校教材・教育玩具]
291税込320
1個
3日以内出荷
ぜんまいを回すと水の中を泳ぐよ水の上をぱたぱた泳ぐかめのおもちゃです材質:ABS。サイズ:横120mm、奥行110mm、高さ55mm。セット内容:本体×1
用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)横120、奥行110、高さ55適合年齢(歳)3
サンペールK#13B 本体 サンコー(三甲)サンペールK#13B 本体サンコー(三甲)
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PPブルー高さ(mm)(内寸)241容量(L)14.1長辺(mm)(内寸)279、(外寸)322有効内寸(mm)長辺:249外寸法・高さ(mm)249RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)219
プエル 電気たまごゆで器 タマハシプエル 電気たまごゆで器タマハシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ゆでたまごが一度に7個作れます。半熟玉子、完熟玉子もお手のもの!「半熟・やわらかめ・かため」水の量を調節することでゆで加減が選べます。
材質本体:ポリプロピレン・ステンレス寸法(mm)約180×160×152質量(g)約440消費電力(W)360コード長さ(m)約1.1
検診用ロールシーツ 白 1ケース 20本入 東京メディカル検診用ロールシーツ 白 1ケース 20本入東京メディカル
17,998税込19,798
1ケース(20本)
4日以内出荷
内診台に最適のロールシーツです。フィルムをコーティングした、吸水防水タイプのシーツです。白(少し硬め)とブルー(柔らかめ)からお選びいただけます。
ホワイト規格ミシン目入りロールタイプ(1本120枚巻き)寸法(cm)37×30アズワン品番69-5485-07
検診用ロールシーツ 青 1ケース 20本入 東京メディカル検診用ロールシーツ 青 1ケース 20本入東京メディカル
17,998税込19,798
1ケース(20本)
4日以内出荷
内診台に最適のロールシーツです。フィルムをコーティングした、吸水防水タイプのシーツです。白(少し硬め)とブルー(柔らかめ)からお選びいただけます。
ブルー規格ミシン目入りロールタイプ(1本120枚巻き)寸法(cm)37×30アズワン品番69-5485-08
Tウレタン仕上ベラ 大塚刷毛製造Tウレタン仕上ベラ大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
ウレタン防水の立ち上がり部の仕上げに最適で、カッターで好きな長さにカットして使用できます。白は硬め、グレーは柔らかめです。
用途建築・防水用厚さ(mm)15寸法(mm)130×1000
戸建郵便受箱 FUMI ACE(エース)戸建郵便受箱 FUMIACE(エース)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ニッポンのポスト「FUMI」誕生。 四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。 和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。 投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。 投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。 投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。 そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。 触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。
用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。幅(mm)300高さ(mm)410奥行(mm)145シリーズFUMI同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚
ルーシー3.2 EverGreen INTERNATIONALルーシー3.2EverGreen INTERNATIONAL
998税込1,098
1パック(8本×1パック)
7日以内出荷
相反する要素である「喰わせ」と「アピール」のバランスを考慮し、全体的に動くのではなく、一部だけが細かく動く(ボディの余計な動きを排除してテールのみを動かす)ように設計。 <マテリアル>ソルト量は多め、質感は柔らかめ。厚みのあるテールをレスポンス良く動かすための設計。<テール>適度な厚みを持たせたテール。*しっかり水を動かしてバスに気づかせる(テールを薄くすると水押しが弱くアピールしない)。*動きが抑えられバスに違和感を与えない(テールを薄くすると動きすぎて喰わせにくい)。 <断面逆三角形状ボディ>スイム時、フォール時の姿勢を安定させる断面逆三角形状。<フィン>ボディのロールや回転を抑える役割を持つフィン。<センターライン>フックをセットする際に目印となるセンターラインを背面と腹面に設置。ボディのセンターにバランス良く、素早く確実にフックをセットできます。<スペシャルフォーミュラ>シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分をミックスしたスペシャルフォーミュラを配合。FECO認定マークを刻印*本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。
用途【琵琶湖プロガイド大西健太が求めた「まず1匹」をサポートする喰わせのスリムカーリー】 「ガイド中、誰に使ってもらっても釣れるルアーは欲しい・・・・・」大西健太のそんな思いから生まれたワームが、このルーシー。「とにかく釣れる!」細身のカーリーテールならではの、バスに躊躇させず喰わせる弱々しくてわざとらしくない動き、それでいて琵琶湖のだだっ広いウィードエリアでバスに気づいてもらえる存在感。高速シェイクやミドストのような小難しいテクニックも必要なし。ロッドで真っ直ぐ引いて、ラインを巻き取るだけの簡単な動作でOK。フックを確実に真っ直ぐ刺せる、安定した泳ぎで回転しない、など使い勝手の良さも大事な要素。使いやすくてバイトが多い、なにより釣れるスリムなカーリーテールです。
ホース RS PRO 50m RS PROホース RS PRO 50mRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 15.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 青長さ = 50mRoHS指令(10物質対応)対応
PVCチューブ RS PRO RS PROPVCチューブ RS PRORS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業
仕様接続ジェンダ 1 = オス接続サイズ1 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス接続サイズ2 = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
フリーズドライご飯カレー 永谷園 永谷園フリーズドライご飯カレー 永谷園永谷園
529税込571
1個
8日以内出荷
お湯・水で戻さなくてもそのまま食べられる!特別な8年保存フリーズドライ防災食お湯で3分、水でも5分!戻す前のお米はサクサクとした食感で、あられのようにそのままでも食べられます。水・お湯の加減で、「ふつう」「柔らかめ」2つの食感が選べます。冷めても固くなりにくいので、時間が経っても美味しく食べられます。できあがり量は約260g、おにぎり約2つ分。スプーン付、食器の準備不要。
種類米類内容量(g)約75カロリー(kcal)約339原材料ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、カレールゥ、トマトペースト、乾燥人参、カレー粉、炒め玉ねぎ、食塩、砂糖、ポークエキス、ビーフエキス、パセリ、にんにく/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、調味料グリーンマーク認定
フリーズドライご飯 梅しそ味 永谷園 永谷園フリーズドライご飯 梅しそ味 永谷園永谷園
529税込571
1個
8日以内出荷
お湯・水で戻さなくてもそのまま食べられる!特別な8年保存フリーズドライ防災食お湯で3分、水でも5分!戻す前のお米はサクサクとした食感で、あられのようにそのままでも食べられます。水・お湯の加減で、「ふつう」「柔らかめ」2つの食感が選べます。冷めても固くなりにくいので、時間が経っても美味しく食べられます。できあがり量は約260g、おにぎり約2つ分。スプーン付、食器の準備不要。
種類米類内容量(g)約75カロリー(kcal)約295原材料ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、味付梅肉、しその葉塩漬、食塩/調味料(アミノ酸)、トレハロース、酸味料、紅麹色素、酸化防止剤(ビタミンE)グリーンマーク認定
フリーズドライご飯 わかめ 永谷園 永谷園フリーズドライご飯 わかめ 永谷園永谷園
529税込571
1個
8日以内出荷
お湯・水で戻さなくてもそのまま食べられる!特別な8年保存フリーズドライ防災食お湯で3分、水でも5分!戻す前のお米はサクサクとした食感で、あられのようにそのままでも食べられます。水・お湯の加減で、「ふつう」「柔らかめ」2つの食感が選べます。冷めても固くなりにくいので、時間が経っても美味しく食べられます。できあがり量は約260g、おにぎり約2つ分。スプーン付、食器の準備不要。
種類米類内容量(g)約75カロリー(kcal)約297原材料ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、昆布エキス、食塩、味付わかめ/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)グリーンマーク認定
ホース RS PRO 50m RS PROホース RS PRO 50mRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 13mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 青長さ = 50mRoHS指令(10物質対応)対応
PVCチューブ RS PRO RS PROPVCチューブ RS PRORS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業
仕様接続ジェンダ 1 = オス接続サイズ1 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス接続サイズ2 = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
絵手紙入門筆 3本組×5セット入 あかしや絵手紙入門筆 3本組×5セット入あかしや
7,498税込8,248
1式(5セット)
8日以内出荷
300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選したスタンダードシリーズ 絵の具の含みが良い「彩色筆」大・小と、線引きや細部の彩色、細密な描写に適した「面想筆」小の入門用基本セットです。
仕様●主原毛:人造毛(面想筆)、羊毛・馬毛(彩色筆)●穂の形状:中鋒 彩色筆(大・小)・長鋒 面想筆(小)●弾力:やや柔かめ●主な用途:絵手紙・水墨画用●JANコード(1セット):4963095301079アズワン品番67-8771-36