カテゴリ

  • 農業・園芸資材(245)
    • 水栓柱・立水栓(175)
    • 水栓柱パン(61)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水栓柱」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓柱(ミカゲ) カクダイ水栓柱(ミカゲ)カクダイ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン
水栓柱 モノタロウ水栓柱モノタロウ(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンアイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
水栓柱 カクダイ水栓柱カクダイ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続ねじRp1/2材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)PVC
水栓柱 ミカゲ モノタロウ水栓柱 ミカゲモノタロウ(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2
ステンレス水栓柱 カクダイステンレス水栓柱カクダイ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン
PC水栓柱 SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC水栓柱SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
横給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管アイボリー
水栓柱 左給水 ミヤコ水栓柱 左給水ミヤコ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
PC水栓柱(下給水) SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC水栓柱(下給水)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管アイボリー
水栓柱(ミカゲ) カクダイ水栓柱(ミカゲ)カクダイ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
PC水栓柱(下給水) SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC水栓柱(下給水)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管御影
ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウガーデニングパン 樹脂製モノタロウ(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクにミカゲ材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
ポータブル洗面台(汚水タンク付き) セーフラン安全用品ポータブル洗面台(汚水タンク付き)セーフラン安全用品
20,980税込23,078
1台
欠品中
用途工具不要で簡単に設置でき、必要な場所ですぐに手洗い環境を整えられます。足踏み式ポンプで、両手がふさがっていても衛生的に手洗い可能です。キャスター付きで水が入っていても簡単に移動することが可能です(本体のみ)。水タンク17L、液体石鹸タンク3L、汚水タンク24Lの大容量設計です。災害時・介護・キャンプ・イベントなど、様々なシーンで活用可能です。付属品汚水タンク、取扱説明書、漏斗材質本体:HDPE 蛇口、ソープディスペンサー:ステンレス寸法(mm)【本体】500×330×830【汚水タンク】490×320×230質量(kg)5備考【ワンプッシュ量】足踏み式ポンプ:約200ml、ソープディスペンサー:約2ml容量(L)水タンク:17、液体石鹸タンク:2.5-3、汚水タンク:24ホース長さ(cm)【排水ホース】約30-150
水栓柱(補助蛇口仕様) 東栄管機水栓柱(補助蛇口仕様)東栄管機
4,698税込5,168
1個
当日出荷
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンミカゲ寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
レジコン製水栓柱 下出し タキロンシーアイレジコン製水栓柱 下出しタキロンシーアイ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC幅(mm)74奥行(mm)74配管接続方向下出し
水栓柱パン 人研ぎ カクダイ水栓柱パン 人研ぎカクダイ
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水金具付き、ゴム栓なし
材質セメント
研ぎ出し流し ミカゲ タキロンシーアイ研ぎ出し流し ミカゲタキロンシーアイ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。 水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに材質レジンコンクリートセット内容排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個
水栓柱用サドルバンド カクダイ水栓柱用サドルバンドカクダイ
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス製水栓柱支持金具 SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱支持金具SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱用支持金具です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)28仕上ヘアライン
水栓柱(補助蛇口仕様) 東栄管機水栓柱(補助蛇口仕様)東栄管機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
水栓柱 東栄管機水栓柱東栄管機
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンミカゲ寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
水栓柱(お湯用) 東栄管機水栓柱(お湯用)東栄管機
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。内管がHTパイプなのでお湯を流せます。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HT MWL13材質(給水管)HTパイプ13
水栓柱 右給水 ミヤコ水栓柱 右給水ミヤコ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 20mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 20mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(20mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
ミカゲ材質ポリ塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5156-76
ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレスアズワン品番64-5156-71
ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 10mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 10mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(10mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
ミカゲ材質ポリ塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5156-75
水栓柱パン用架台 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓柱パン用架台SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
洗剤など収納できるポケット付で、550はブラシも収納できるフック付き。
材質ポリプロピレン
ステンレス角サドルバンド 昭和コーポレーションステンレス角サドルバンド昭和コーポレーション
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途水栓柱を固定する金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレスアズワン品番64-5156-72
ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレスアズワン品番64-5156-70
水栓柱(下給水) ミヤコ水栓柱(下給水)ミヤコ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。 配管は下給水の塩ビ管です。
材質HIPVC
浸透マスカバーセット(パイプガイド付) 竹村製作所浸透マスカバーセット(パイプガイド付)竹村製作所
3,598税込3,958
1セット
6日以内出荷
土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。
セット内容浸透マス、カバー、シート材質再生PP
これエエやん パイプエルボ (万能ホーム 回転吐水口 パイプ 交換 取付 90° L型 直角) GAONA(ガオナ)これエエやん パイプエルボ (万能ホーム 回転吐水口 パイプ 交換 取付 90° L型 直角)GAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓にSパイプを取付けることができるアダプターです。パイプ外径が16ミリであればどんなパイプでも取付けできます。取付けできるパイプの選択肢が増えるため、用途や状況に合わせてカスタマイズが行えます。吐水位置を手前にしたり、パイプを横首振り式にしたりして、利便性を高めます。万能ホース水栓との接続部分は取付後も回転するため、吐水向きを上向きにできます。屋外のお庭や水栓柱(立水栓)についている蛇口のDIYにオススメです。
用途既存の万能ホーム蛇口を横振りSパイプ仕様に変更できるアダプターです。材質黄銅取付ねじサイズW26山20
樹脂製流しスタンド タキロンシーアイ樹脂製流しスタンドタキロンシーアイ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
タキロン研ぎ出し流しデラックスタイプの色目とマッチします。
材質ポリプロピレンみかげ
水栓柱パン(ミカゲ) カクダイ水栓柱パン(ミカゲ)カクダイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PP
水栓柱支持金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓柱支持金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
879税込967
1個
当日出荷
角型水栓柱を固定する金具
材質SUS304
ステンレス製水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱(HI管タイプ)SPG(サヌキ)
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
ポリ給水エルボ 竹村製作所ポリ給水エルボ竹村製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
台座付きで施工がしやすい給水エルボです。
用途不凍水栓柱、水栓柱と配管を接続する際にご利用ください。材質CAC406
首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチGAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ステンレス水栓柱(ショート型) カクダイステンレス水栓柱(ショート型)カクダイ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
銅製水鉢 カクダイ銅製水鉢カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
付属品排水金具(呼40VU管用)、ゴム栓(くさりなし)材質アズワン品番64-6511-30