カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(312)
    • pH計/導電率計/標準液(72)
    • 水質検査器(184)
    • カートリッジ純水器(14)
    • 分析機器レンタル(6)
  • 測定用品(10)
  • 測定関連サービス(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水質計」の検索結果

328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルマルチ水質計 東亜DKKポータブルマルチ水質計東亜DKK
63,980税込70,378
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
マルチ水質測定器(SDスロットル搭載) マザーツールマルチ水質測定器(SDスロットル搭載)マザーツール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%データ出力SDカード、RS232C、USB出力付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%使用環境0~50℃、湿度80%以下濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
簡易水質計 アズワン簡易水質計アズワン
25,800税込28,380
1個
当日出荷
仕様警報機能(cm):3μs/以上/赤点滅、通常/緑点灯アズワン品番1-3705-14
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
ポータブルマルチ水質計 Mylana 東亜DKKポータブルマルチ水質計 Mylana東亜DKK
78,980税込86,878
1個
当日出荷
プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。2chタイプですので各チャンネルに自由に組み合わせてつなげることができます。 バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。 防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。
セット内容本体(2chタイプ)寸法(mm)約70×185×35測定範囲pH:0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0~100.0℃質量(g)約300電源単3アルカリ電池×2(付属) USB給電測定方式pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体表示分解能pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃表示器カスタムLCD(バックライト付)防水性IP67
Checker HC(色度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(色度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 色度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~500 PCU質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目色度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±10 PCU ±測定値の5% @25℃分解能5 PCU光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用SIBATA(柴田科学)(39件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100回分)ほか
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用取扱説明書(0.22MB)
Checker HC(シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(シリカ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ シリカの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~200ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目高濃度シリカ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±2ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃分解能1ppm (mg/L)光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5質量(g)64使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
アクアリウム用水温計 マルカン ニッソーアクアリウム用水温計マルカン ニッソー
589税込648
1個
当日出荷
測定範囲が0~40℃の水温計です。キスゴム付きなので、水そう内に簡単にセットできます。
温度測定範囲(℃)0~40
ペッテンコーヘル水温計 アルコール温度計タイプ SIBATA(柴田科学)ペッテンコーヘル水温計 アルコール温度計タイプSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
水質検査に先立って採水位置の水温を測定するのにもちいます。水中に入れて、測定位置に数分間浸けておいてから引き上げて温度計の示度を読みます。
寸法(mm)Φ55×335質量(kg)0.3温度範囲(℃)-10~+50目盛1/2℃
パネル型 水質測定器 pH指示調節計 セムコーポレーションパネル型 水質測定器 pH指示調節計セムコーポレーション
119,800税込131,780
1台
当日出荷
2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。 様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。 ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理 各プロセス装置の組み込みに 水耕栽培などのpH計測管理に クリーニング排水のpH計測管理に 実験排水などのpH計測管理に仕様接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常質量(g)約500電源AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max)測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.00~14.00分解能0.01pH温度補償補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択分解能(℃)1温度補償(℃)0~100校正自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点消費電力(VA)10(無負荷時)測定温度範囲(℃)0~100周囲温度(℃)-5~45伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)20~85(結露しないこと)
水温計 トーエイライト水温計トーエイライト
10,980税込12,078
1本
当日出荷
水ペッテンコーヘル式水温計
材質ニッケルメッキ仕上測定範囲-10~50℃(0.5℃目盛)質量(g)280直径(Φcm)5.5長さ(cm)35測定方式ペッテンコーヘル式(採水器式)アズワン品番64-9508-41
ペッテンコーヘル水温計用アルコール温度計のみ SIBATA(柴田科学)ペッテンコーヘル水温計用アルコール温度計のみSIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
・ペッテンコーヘル水温計用スペアパーツです。 ・測定範囲は-10~+50℃。 ・取り付け用のコルク栓付きです。
質量(kg)0.1寸法(Φ×mm)15×290アズワン品番64-3880-98
デジタルペン型メータ マザーツールデジタルペン型メータマザーツール
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様データロガー:100pts(最大)付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説質量(g)約130(電池含む)電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA測定項目pH・温度精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃測定範囲(pH)0~14測定方式サーミスタ付属電極PE-12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ精度(pH)±0.02精度(℃)±0.8温度補償自動温度補正機能搭載分解能(℃)0.1機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載電池寿命(時間)約150校正自動キャリブレーションpH4、7、10サンプリング0.8秒データメモリ最大100ポイントディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃使用環境温度(℃)0~50測定温度範囲(℃)-5~80ケーブル長(mm)128プローブ長(mm)Φ10×128防水保護等級IP67分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
卓上型pH・水質分析計 F-2000PIシリーズ HORIBA卓上型pH・水質分析計 F-2000PIシリーズHORIBA
199,800税込219,780
1セット
当日出荷から4日以内出荷
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ測定範囲(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、質量(g)約770電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))測定項目pH/ORP/イオン/温度精度(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃分解能(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)データメモリ2000件外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
低濃度 全硬度チェッカー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)低濃度 全硬度チェッカーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
手軽に測定!手のひらサイズの全硬度チェッカー0~350ppm(mg/L)の全硬度を測定。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られ安心。内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能。コンパクトサイズながら見やすい液晶画面。操作ボタンは1つで初めての方でも安心。標準液での数値の検証が可能。
仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲0~350ppm(mg:L)(CaCO3換算)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5精度±6ppm、±測定値の6%分解能1ppm(mg:L)光源LED波長(nm)470測定原理EPA 130.1(試薬がカルシウム、マグネシウムと反応することで赤紫色になる)使用環境温度(℃)0~50オートパワーオフ10分間の未使用後アズワン品番65-2080-04防水性防水機能はありません
粉体試薬残留塩素高濃度 SIBATA(柴田科学)粉体試薬残留塩素高濃度SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(100袋)
当日出荷
・ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度および有効塩素濃度測定キットに使用する試薬です。 ・上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
仕様100回測定分 AQ-102、AQ-102P、AQ-202、AQ-202P用適合本体080560-102、080560-1020、080560-202、080560-2020メーカーSIBATAアズワン品番2-7323-02入数100袋
よう化カリウム 粉体試薬 SIBATA(柴田科学)よう化カリウム 粉体試薬SIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1箱(100袋)
翌々日出荷
DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
マリンチェッカー 高濃度硝酸塩 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マリンチェッカー 高濃度硝酸塩HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 HI 782では高濃度域(0.0~75.0 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用) 兄弟機種のHI 781(低濃度用)に比べ、アクアリウム(海水水槽)はもちろん、水産養殖でも活躍します。 本器には測定試薬が10回分付属しています。
仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目海水用 高濃度硝酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±2.0ppm±測定値の5% @25℃測定方法亜鉛還元法光源LED (525nm)使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後測定範囲(ppm)0.0~75.0アズワン品番65-1920-40RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.1
データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー カスタムデーターロガーインテリジェントウォーターチェッカーカスタム
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番835-8572測定範囲0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素)質量(g)489(電池含む)電源単三×6、又はACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
RQフレックス(多項目水質検査器)用 ストリップアダプター アズワンRQフレックス(多項目水質検査器)用 ストリップアダプターアズワン
16,500税込18,150
1個
当日出荷
導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。 柔軟性・屈曲性に優れています。
アズワン品番1-8523-14商品タイプRQストリップアダプター
防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
190,000税込209,000
1個
当日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
水分活性測定装置 MD-AWシリーズ アズワン水分活性測定装置 MD-AWシリーズアズワン
104,000税込114,400
1台
欠品中
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプログ記録可(999件)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-03
RQフレックス20 多項目水質検査器 本体 アズワンRQフレックス20 多項目水質検査器 本体アズワン
213,000税込234,300
1個
当日出荷
迅速な分析ができるためコスト・時間を節約できます。一度に50項目までの測定方法を記憶可能です。
用途農作物の栄養診断、試料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析付属品RQリキャリブレーションセット・RQストリップアダプター・リフレクトメーター・単4乾電池×4本(テスト用付属)寸法(mm)184×79×30質量(g)253タイプ試験紙測定品名RQフレックス20アズワン品番1-8523-11
交換用導電率電極 アズワン交換用導電率電極アズワン
12,300税込13,530
1個
当日出荷
アズワン品番1-2936-12
Checker HC (アンモニア態窒素 MR)  測定範囲:0.00~9.99ppm HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00~9.99ppmHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0.00~9.99ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池X1測定項目中濃度アンモニア態窒素(淡水用)精度±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃測定方法ネスラー法分解能0.01ppm (mg/L)使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
リフレクトクァント(冷蔵) アズワンリフレクトクァント(冷蔵)アズワン(1件のレビュー)
14,000税込15,400
1個
当日出荷
保管環境冷蔵
リフレクトクァント アズワンリフレクトクァントアズワン
11,300税込12,430
1箱(50枚)
当日出荷から8日以内出荷
比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。
保管環境冷蔵
デジタルパックテスト 共立理化学研究所デジタルパックテスト共立理化学研究所(5件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計) オルガノカートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)オルガノ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)本体寸法(mm)120×112×39表示液晶デジタル機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き表示範囲0~99.9μS/cm警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅アズワン品番1-3176-31トラスコ品番455-5333
試料セル ガラス製 SIBATA(柴田科学)試料セル ガラス製SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201/-202/-101/-102型専用の検水測定用ガラス容器です。
適合AQ-201/202/101/102用材質ガラス容量(mL)10
PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付) 佐藤計量器製作所PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付)佐藤計量器製作所
5,598税込6,158
1本(500mL)
8日以内出荷
各種PH計を校正する際に必要な標準液です。 pH9.18です。(JCSS証明付)
用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18)トラスコ品番166-4320セット内容JCSS証明付材質PE(ポリエチレン)全長(mm)155容量(mL)500ml外径(Φmm)80
5 in 1 デジタルPHメーター M-digi MMK SCIENTIFIC5 in 1 デジタルPHメーター M-digiMMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
【5 in 1 pHメーター】プロ仕様の水質計は、pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度を高精度で測定できます。家庭用飲料水、水耕、研究室、水槽などに適した幅広い用途で使用されている水質測定器です。【複数のパラメータを同時に表示】 大きなLCD画面でマルチパラメータ表示を同時に行う機能で、技術的にはこれまでになく高度な機器で、すべての測定値を一度に読み取ることができ、時間と労力を節約できます。 左横画面、右横画面、縦画面表示、使用状況に応じて手動で切り替える3つの表示モードがあります。 【高精度・高安定性】 pHテスターは、より高感度なプラチナプローブと32ビット工業グレードのスーパーチップ設計を採用しており、測定安定性と精度を向上させ、プローブの寿命を延ばします。プローブが劣化した場合は交換が可能です。 テスターにはATC機能があり、様々な温度での精度を確保し液体温度変化による誤差を低減します。 【自動キャリブレーションpHメーター】簡単に校正でき、pHは3点キャリブレーション方式で、校正パウダーを装備しています(pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18)。 自動キャリブレーションボタンを押すと、pHメーターが自動的にキャリブレーションソリューションを識別します。 【充電式・長寿命リチウムイオンバッテリー】 高速充電と1000mAのリチウムイオンバッテリーの長寿命で、このデバイスは充電可能な設計で、約2時間以内に完全に充電でき、通常の稼働時間は約1週間持続します。 (自動電源オフ:運転なしで8分)。屋外で使用する場合はモバイルバッテリーと接続すれば充電しながら計器を使用することが可能です。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など測定項目pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度(℃/°F)
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
85,980税込94,578
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ LED式導電率計(電池式)付き 低床タイプ CPDH-10T-7771 イオン交換樹脂 10L入りフ?ロタイフ?LED式導電率計付き(電池式)カートリッジ純水器 CPDH-10T-7771 の特長【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、LED式導電率計(電池式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計が付属しています。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。設置場所を選ばない電池式です。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
COD-B簡易COD計用試薬 B液 100mL 東亜DKKCOD-B簡易COD計用試薬 B液 100mL東亜DKK
1,998税込2,198
1本
10日以内出荷
容量(mL)100アズワン品番68-4066-34
デジタル濁色度計 共立理化学研究所デジタル濁色度計共立理化学研究所
139,800税込153,780
1台
当日出荷
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度)付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部TGK品番211-80-59-32型式DTC-4DG測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50質量(g)約220電源単4アルカリ乾電池3個測定項目本体寸法(mm)68×145×48H測定方式透過光測定法表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度)検水量10mL測定波長860nm(濁度)、390nm(色度)データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能水温(℃)5~30(結露状態を除く)
陰イオン界面活性剤測定セット 共立理化学研究所陰イオン界面活性剤測定セット共立理化学研究所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50回分)
当日出荷
水道水、河川水等の陰イオン界面活性剤をわずか3分程度で測定することができます。 別売りの水質計(型式:DPM2-DET)を使用することで、細かい測定値を表示することができます。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)TGK品番0211-80-52-21セット内容試薬(50回分)2種、チューブ立て、ポリピペット、標準色、キャップ付チューブ5本測定時間2~3分測定回数50回検定ドデシル硫酸ナトリウム標準液による測定原理メチレンブルー壁面付着法測定目盛(mg/L)0.05以下、0.1、0.2、0.5、1、2アズワン品番61-0088-90
パネル型 水質測定器 ORP指示調節計 セムコーポレーションパネル型 水質測定器 ORP指示調節計セムコーポレーション
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
電極特性の良否を自動判定(測定範囲外、変換器異常)。 鉛フリー電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。 直前の値、任意の値のホールド機能。
用途化学工業などの排水の酸化・還元処理に、各種溶液の酸化・還元の測定に測定範囲-2000~+2000mV分解能1mV接点数2点質量(g)約500タイプパネルマウント周波数(Hz)50/60電源(V)100~240(フリー)表示デジタルLED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×115×96制御無電圧接点(信号)機能ホールド:直前値ホールド、任意値ホールドより選択設定(ただしメンテナンスモードでは、直前ホールドになります)、自己診断:測定範囲外・変換器異常使用温湿度範囲-5~45、20~85%RH(結露しないこと)出力信号4~20mA接点仕様警報接点出力:(R1、R2)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)容量(VA)10(max)接点容量240V AC 3A 30V DC 3A(抵抗負荷)伝送出力4~20mADC(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可