カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「泡止め」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡防止パイプ カクダイ泡防止パイプカクダイ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
材質ABS樹脂径(Φmm)31アズワン品番64-6503-03
泡止めパイプ INAX(LIXIL)泡止めパイプINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径31ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ABS樹脂適合配管排水口内径31ミリ
泡防止パイプ カクダイ泡防止パイプカクダイ
889税込978
1個
当日出荷
仕様Φ36ミリタイプ材質ABSアズワン品番64-6503-04
トラップユニット TOTOトラップユニットTOTO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途既存の配管は残したまま、洗濯機パンやトラップの中身のみを取り替える場合に。
洗濯機パン用目皿パック TOTO洗濯機パン用目皿パックTOTO(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途ABSトラップ用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボカクダイ(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用付属品バンド材質TPE、ステンレス排水口内径約31・36ミリ用
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径36ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ABS樹脂適合配管排水口内径36ミリ
洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボカクダイ(11件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品バンド材質TPE、ステンレスアズワン品番64-6503-07
脱泡ローラースパイラル型スペア TSオリジナル(高翔産業)脱泡ローラースパイラル型スペアTSオリジナル(高翔産業)
619税込681
1本
当日出荷から5日以内出荷
豚毛を植毛したスパイラル型 積層・脱泡作業に欠かせないローラーです! ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。
用途脱泡専用タイプスペアーのみ毛材豚毛
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (洗濯機パントラップ 掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (洗濯機パントラップ 掃除)GAONA(ガオナ)
689税込758
1個
当日出荷
汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ポリプロピレン
ホース差込口パック TOTOホース差込口パックTOTO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド
洗濯機排水トラップエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
洗濯機用エルボセット ミヤコ洗濯機用エルボセットミヤコ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
洗濯機排水トラップエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
タービンオイル モノタロウタービンオイルモノタロウ(2件のレビュー)
898税込988
1本(1L)
当日出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付付属品締付治具付材質ABS樹脂適合配管VU、VPパイプ兼用商品タイプ縦引
ブラングソリッド詰替え3P カーメイトブラングソリッド詰替え3Pカーメイト(11件のレビュー)
969税込1,066
1箱(60g×3個)ほか
当日出荷
気に入ったデザインを長く使える、ブラングオリジナルの詰替え3個パック。消臭剤入り。
シリーズブラング成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状
クーラントリファイン 武蔵ホルトクーラントリファイン武蔵ホルト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(250mL)
当日出荷
クーラントの性能が上がったことによりクーラントの交換需要は激減。 クーラントの性能を復活させる添加剤の需要が今後高まると推測 自家用の新車のほとんどに注入されているスーパークーラント(長寿命)の経年劣化した性能を蘇らせます。 ラドウェルド成分を配合することにより、漏れ止め・漏れ予防品としても使用可能。 輸入車にも使用可能。 防錆剤や消泡剤を配合し、冷却性能を復活 特殊微粒子がラジエーターの微細な亀裂や穴(直径0.5mmまで)をふざぎ、漏れを止める。 あらかじめ注入することで、漏れ止め予防効果を発揮。
用途スーパークーラント対応の性能復活剤内容量(mL)250危険物の類別非危険物
ネオアワックス ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAネオアワックス ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
729税込802特価
1本
当日出荷
泡の発生、毛抜けが極めて少なく均一でムラの無い仕上がり高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適
用途鉄部(さび止め)ローラーサイズ(inch)7毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料錆止め、プライマーエポキシ主な用途錆止め塗装
真空デシケーター VOLTEGA300用 アズワン真空デシケーター VOLTEGA300用アズワン
94,900税込104,390
1個
当日出荷
ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M付属品ソルボシート(1-6888-01)質量(kg)約11材質(本体)アクリル外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)内寸(mm)260×260×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×260真空計(MPa)-0.1アズワン品番4-440-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ2個(Φ8/Φ14mmホースニップル×各1個)真空ゲージあり
Gulf PG Power Steering Fluid GulfGulf PG Power Steering FluidGulf
27,980税込30,778
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf PRO GUARD POWER STEERING FLUIDは、冬場の極低温から夏場の過酷な高温時まで、常にステアフィールは一定です。 適正な粘度温度特性を有していますので、ステアフィールの安定に寄与します。 耐摩耗性や潤滑性に優れていますので、パワステポンプ、ギヤーの保護は万全です。 さび止め性に優れていますので、パワステ機構全体を保護します。 ゴムシール材に悪影響を与えませんので、オイルもれはありません。 泡立ちが少ないですので、フィーリング安定、異音の防止と機構保護に貢献します。
用途その他カー用品適合範囲カー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
スペースショット 外壁用クリーナー オーブテックスペースショット 外壁用クリーナーオーブテック(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
当日出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性弱アルカリ性成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。適合材【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング繰り返し・詰め替え対応
新無泡ローラー 好川産業新無泡ローラー好川産業(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。
用途外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。紙管内径(Φ)6.5適合塗料鉄部錆止塗料、弱溶剤塗料に最適。紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6毛丈(mm)14サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
ネオアワックス イージーコーター(スモールローラー) PIAネオアワックス イージーコーター(スモールローラー)PIA
659税込725
1パック(2本)
当日出荷
泡の発生、毛抜けが極めて少なく均一でムラの無い仕上がり高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適
用途鉄部(さび止め)毛丈(mm)13
ギアリペア RISLONEギアリペアRISLONE
4,298税込4,728
1本(500mL)
当日出荷
柔軟性、伸縮性そして弾力の失ったゴムシールを復活させ、高分子ポリマー配合により強力な油膜を形成し、オイル漏れ止めと予防に効果を発揮します。 すべてのマニュアルギアボックス、ディファレンシャル、ノンスリップ デフやその他ギア機構に使用できます。 漏れを止め、異音を減らし、ギアの性能を改善することにより、システムの寿命を延ばします。 優れた耐摩耗性、消泡性、防食性があります。 ギアの抱える問題の多くを改善するための、市場で初めてギア専用に開発されたオールマイティケミカルです。
用途自動車・産業機械用主成分潤滑油、イソオクチルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
YK-033 シリコン洗浄手袋 山城YK-033 シリコン洗浄手袋山城
899税込989
1双
当日出荷
柔らかく頑丈で摩擦に強いシリコン素材を使用した洗浄用手袋が登場。 ブラシやスポンジでは洗いにくいホイールの裏側や奥、細かい隙間も素手感覚で細部まで徹底的に洗えるのが特徴です。 表面はブラシとして、裏面は滑り止め付きのグローブとして使用できるので、用途に応じた使い分けも可能です。 機能・スペック 片手だけでなく、左右のグローブが入っております。 厚手の手袋のため、凹凸の多いバイクパーツへの洗浄も爪・指・肌を守りながら洗えます。 手袋内部に凹凸加工を加え、滑り止め機能も抜群です。 吊り下げ用の穴付きにフック等を装着し、乾燥させることも可能です。 掌のソフトなブラシ突起はシャンプーの泡立ちを手助けし、車体を傷つけません。 10℃から160℃という非常に幅広い範囲の熱安定性をもち、高温にも低温にも強い高耐久シリコンを採用しております。
ブルー寸法(cm)15×30素材シリコン100%
クリンビューSAT イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビューSATイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
489税込538
1個(170mL)
当日出荷
泡切れが良く、無香料タイプのクリンビューです。 サッと拭き取れる抜群の泡切れと優れたくもり止め効果を発揮します。 細かな泡の飛び散りを抑え、 作業効率UP。 抗菌剤配合。
用途油膜取り・くもり止めに。家の窓・お風呂場にも使用可能です。仕様油膜とり、くもり止め、クリーナー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×155危険物の類別非危険物
目皿洗濯機パン用 TOTO目皿洗濯機パン用TOTO(2件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト
フードプロセッサー コンボ recolte(レコルト)フードプロセッサー コンボrecolte(レコルト)(1件のレビュー)
9,000税込9,900
1台
7日以内出荷
みじん切りやペーストなど、ちょっと面倒な料理の下ごしらえはもちろん、生クリームやメレンゲの泡立てや、力が必要となるパンやパスタ生地のこねまでできる"1台7役"の万能フードプロセッサー。3種類のアタッチメントと2種類のボウルを組み合わせて、基礎的な調理から、本格的な料理まで幅広く楽しめます。使用容量は約1000mL。2種類のボウルが重ねられてスッキリ収納。
セット内容本体・ボウルカバー・クリアボウル・ステンレスボウル・ブレード・泡立てパーツ・コネパーツ・すべり止めマット・ふた・お手入れブラシ・専用レシピブック質量(kg)約1.4(本体・クリアボウル・ボウルカバー・ブレード含む)クリームホワイト容量(mL)約1000(MAXライン)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×235(本体・クリアボウル・ボウルカバーセット時)使用時間(分)ブレード:1、こねパーツ・泡立てパーツ:4、共通:動作後約30以上休止
洗濯機パン 排水トラップ 縦 アイリスオーヤマ洗濯機パン 排水トラップ 縦アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロンホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×220(エルボ含む)商品タイプ縦引
排水トラップ(タテビキ) INAX(LIXIL)排水トラップ(タテビキ)INAX(LIXIL)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。
材質ABSタイプタテビキ商品タイプタテビキ
排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 株式会社ニコラス排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン株式会社ニコラス
2,698税込2,968
1本(300mL)
5日以内出荷
排水管工事でイヤなニオイを泡で止めます。トイレやキッチンのリフォーム工事で、ニオイに困っている皆さんに強力な助っ人です。排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります。高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!
用途排水管工事など成分発泡剤、イソプロピルアルコール、LPG寸法(mm)170×60容量(mL)300繰り返し・詰め替え対応
ネオアワックス レギュラーローラー(PP) PIAネオアワックス レギュラーローラー(PP)PIA
449税込494
1本
4日以内出荷
泡の発生、毛抜けが極めて少なく、均一でムラのない仕上がり 高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現 一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適
用途サビ止め塗料用サイズレギュラー毛丈(mm)13適合塗料サビ止め・プライマー、エポキシ主な用途サビ止め塗料用
洗濯機パン 排水トラップ 横 アイリスオーヤマ洗濯機パン 排水トラップ 横アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×186×160商品タイプ横引
SMローラーPIAネオアワックス 尾崎亀商店SMローラーPIAネオアワックス尾崎亀商店
279税込307
1本
7日以内出荷
泡の発生、毛抜けが極めて少ないので、防水剤はもちろん、鉄部のサビ止めにも使用されています。
毛丈(mm)13(中毛)
マグネットツーウェイディスペンサー タワー 泡タイプ 山崎実業マグネットツーウェイディスペンサー タワー 泡タイプ山崎実業
2,100税込2,310
1個(500mL)
12日以内出荷
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの泡タイプディスペンサーボトル。 壁面に浮かせるから底がぬめらず衛生的。 そのままポンプを押して液体を出すことができます。 蓋が外れるのでお手入れや詰め替えが簡単。 詰め替え用袋をそのまま入れても使えます。
容量(mL)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×10.5×23.5材質蓋・容器:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン、泡ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン質量(g)約360耐荷重(kg)約1対応泡タイプの詰め替え用パック:400ml 以内繰り返し・詰め替え対応
介護のお助け泡スプレー ポータブルトイレ用シューポン 株式会社ニコラス介護のお助け泡スプレー ポータブルトイレ用シューポン株式会社ニコラス
1,898税込2,088
1本(300mL×1本)
5日以内出荷
介護トイレのニオイは泡で一発解決!泡がポータブルトイレのニオイを止めます。ポータブルトイレの使用でこんなお悩みありませんか?ニオイが気になる!交換時の水の飛び跳ね!トイレの中身を見えなくしたい!そんなお悩みを介護のお助け泡スプレーが解決します。ポータブルトイレの水面に泡の層を3cmの高さになるまで吹き付けて、約12時間泡はきえません。泡が消えないことで、排泄物から出る汚臭を泡でブロックすることができ、介護する人も介護される人もみんな笑顔になります。また、泡が消えないことで、外から排泄物が見えないようになり、処理する際のストレスを軽減できます。
用途ポータブルトイレの消臭に成分発泡剤、イソプロピルアルコール、LPG、抗菌剤寸法(mm)188×59容量(mL)300入数1本
ラジエーターストップリーク+トリートメント 旭エンジニアリングラジエーターストップリーク+トリートメント旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1本(1000mL)
4日以内出荷
1本で5つの効果!1漏れ止め(固形物なし)、2防錆(錆防止)、3消泡(水流安定)、4潤滑向上(ウォーターポンプの鳴き止め)、5漏れ箇所を検知(蛍光剤)ノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたは かさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。ラジエター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くし異音を解消します。UV ランプで照射すると蛍光剤が発光し、漏れ箇所を検知することが可能です。
使用方法ラジエターキャップを開いて20Lに1本(1L)の割合で LLC 交換毎に注入してください。危険物の類別非危険物関連資料(2.72MB)
定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 DCLPW型 タクミナ定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 DCLPW型タクミナ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、脱泡継手:1セット(ホース取付済)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、リリーフホース用インシュロック(予備):1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプDCLPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座接続形式ホース/チューブ材質(Oリング)特殊フッ素ゴム周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)