カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(711)
    • 泡まつ・断熱キャップ(52)
    • 水栓アダプター(18)
    • スパウト・水栓パイプ(92)
    • キッチンシャワー(31)
  • 農業・園芸資材(30)
    • 泡沫蛇口用(3)
  • 厨房用品(29)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(24)
  • 住設機器(10)
  • 農業機械(8)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「泡沫」の検索結果

799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
エコ泡沫金具 カクダイエコ泡沫金具カクダイ(13件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
泡沫金具 カクダイ泡沫金具カクダイ(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質黄銅、POM
泡沫金具 カクダイ泡沫金具カクダイ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
泡沫内芯 カクダイ泡沫内芯カクダイ(14件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質POM
13mm水栓用泡まつキャップ TOTO13mm水栓用泡まつキャップTOTO(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
整流キャップ TOTO整流キャップTOTO(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ねじ径W22山20接続ねじW22山20
節水泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
泡沫内芯(小々) カクダイ泡沫内芯(小々)カクダイ(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質POM
水栓パイプ先端アミ KVK水栓パイプ先端アミKVK(4件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷
外径(Φmm)19.3入数1パック2個入
クリシャワープロDX+ クリタッククリシャワープロDX+クリタック
3,798税込4,178
1個
当日出荷
最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約40%・ストレート約30%、節水ユニットAを取り付けた場合/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットBを取り付けた場合/シャワー約60%、ストレート約50%材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレスシルバー水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
クリーンウォーター SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンウォーターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879特価
1個
当日出荷
活性炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え可能。
仕様先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、やし穀活性炭、亜硫酸カルシウム、ゼオライト、ポリエステル不織布交換目安約3ヶ月最高使用温度(℃)50対応水栓先端部にふくらみがある16口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~30水栓タイプ自閉水栓仕様角度調節機能付き泡沫規格JIS規格使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱
水栓パイプ整流器セット KVK水栓パイプ整流器セットKVK(2件のレビュー)
629税込692
1セット
当日出荷
接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
シングルレバー式混合栓 KVKシングルレバー式混合栓KVK
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合場所洗面所使用地区一般地仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工、逆止弁JIS規格日本工業規格品
泡沫ユニット INAX(LIXIL)泡沫ユニットINAX(LIXIL)(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
適合SF-66S,SF-65S,SF-59S
キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチン取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
自在フレキパイプ カクダイ自在フレキパイプカクダイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ形状フレキパイプ
シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450)対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11RoHS指令(10物質対応)対応
シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズINAX(LIXIL)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
定格電源AC100V 50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160質量(kg)約4.1電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応グリーン購入法適合
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約350(満水時:約490)交換目安12か月対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質流量(L/min)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
充電式タッチレス 自動水栓 日本電興充電式タッチレス 自動水栓日本電興(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)リチウム電池、充電式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60質量(g)105バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh消費電力(mW)0.2以下吐水圧力(MPa)0.05~0.8温度(℃)吐水温度制限:約70以下保護等級IPX6センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本電源リチウム電池、充電式吐水口長さ(mm)60吐水口高さ(mm)52
浄水蛇口 備長炭 ボンスター浄水蛇口 備長炭ボンスター(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
備長炭できれいなおいしいお水を 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。 一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能。 お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。 ただし水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布交換目安約3か月寸法(cm)約3.8×3.8×6耐熱温度(℃)約70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
ロカシャワーMX1 クリタックロカシャワーMX1クリタック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。 浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA)交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%)最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
切替蛇口プレミアム ボンスター販売切替蛇口プレミアムボンスター販売(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。 お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。 オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用適合場所キッチン仕様泡沫吐水、節水、クリック取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
エコスワンフレキパイプ カクダイエコスワンフレキパイプカクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-6493-26パイプ外径(Φmm)16
泡沫水栓用ネジ口金 13 カクダイ泡沫水栓用ネジ口金 13カクダイ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20仕様パッキン付き材質黄銅アズワン品番64-6493-60蛇口取付形状ネジ付
オフィスクリーナー PLUS(プラス)[文具]オフィスクリーナーPLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
929税込1,022
1本(330mL)
当日出荷
オフィスの気になるパソコン本体や各種OA機器の、ホコリや手あか汚れをシュッと簡単・手軽にクリーニング。泡の効果でたれずに汚れを落とします。強力泡タイプ。泡状ですので、たれたりせずに汚れた部分へスプレーできます。※キャビネット・デスク用※パソコン画面、フィルターにはご使用になれません。
仕様ガス抜きキャップ採用タイプ泡沫タイプ外形寸法(mm)Φ60×H205使用ガスLPG
キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所キッチン取付け方法壁付商品タイプ壁付
クリペットFR クリタッククリペットFRクリタック(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
焼結フィルターが、細かいゴミ・鉄サビを除去するろ過蛇口。差し込むだけの簡単取付け。 耐熱温度は80℃で、お湯でも安心して使用できる。 外径16~19mmの自在水栓と一部の泡沫水栓に対応。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/メタクリル樹脂寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)36.3×36.3×5.2
1/2”自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)1/2”自在水栓用パイプ部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
接続ねじW26山20
浄水蛇口 トルマリンシャワー ボンスター浄水蛇口 トルマリンシャワーボンスター(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。 ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石がきれいでおいしい水を作ります。 一般丸型水栓パイプ径16mmと泡沫水栓口径22mmのどちらにも取付け可能。 取替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。 ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。お取替え目安期間は約3ヶ月。
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、スチロール樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石、ポリエステル不職布交換目安約3か月寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7耐熱温度(℃)約70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替シャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。材質ABS樹脂、黄銅仕様シャワー/泡沫切替タイプ首固定・ネジ込み式最高使用温度(℃)60水流切替対応
...