カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(366)
    • 洗浄びん(176)
  • 救急・衛生(27)
  • 医療(10)
  • 厨房用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 介護用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「洗浄瓶」の検索結果

439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテックサンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)サンプラテック(36件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
ガス抜き洗瓶 サンプラテックガス抜き洗瓶サンプラテック(34件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン広口洗浄瓶 SBWシリーズアズワン
337税込371
1本
翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
NT洗瓶 B型 弁付 安元化成NT洗瓶 B型 弁付安元化成(10件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
J洗浄瓶 ニッコーJ洗浄瓶ニッコー(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL 安元化成NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL安元化成(7件のレビュー)
489税込538
1本ほか
当日出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500高さ(mm)241口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン洗浄瓶 BS型 BSシリーズアズワン
158税込174
1本
翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
あふれま洗瓶 サンプラテックあふれま洗瓶サンプラテック(25件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
瓶洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO瓶洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)PBT材質(柄部)ステンレス
薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)薬品識別安全洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし
エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテックエコノ 丸型洗浄ビンサンプラテック(24件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE(ノズル付)口内径(Φmm)20.5
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
瓶洗浄ブラシ(黒豚毛) TRUSCO瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)TRUSCO(4件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)黒豚毛材質(柄部)スチール
ステンレスポット THERMOS(サーモス)ステンレスポットTHERMOS(サーモス)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
食洗機対応の卓上ポットが新登場!飲み頃長持ち。ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力。食洗機対応になって、お手入れ簡単!いつも清潔。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル・上フタ・下フタ・中せん本体・バルブ:ポリプロピレン / シールパッキン・ベンパッキン:シリコーンゴム
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(3件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware
5,198税込5,718
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテッククリーンパック PEボトル(広口)サンプラテック
819税込901
1本ほか
当日出荷
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE)中栓あり
濾過瓶セット アズワン濾過瓶セットアズワン
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容濾過瓶(250mL)、濾過瓶(500mL)、濾過瓶(1000mL)、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3696-01
飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入 Quality Environmental Containers飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入Quality Environmental Containers
17,980税込19,778
1箱(72本)
当日出荷
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。 分析証明書が付属し、各瓶に製造番号・コンテナ番号を記入したバーコードを貼付しています。
材質バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン厚さ(mm)(セプタム)3.18容量(mL)40クラス(洗浄)レベル3
低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理アズワン
6,760税込7,436
1箱(10本)
当日出荷
サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
スピニングボトルブラシ アズワンスピニングボトルブラシアズワン
1,802税込1,982
1本
当日出荷
クランク回転タイプの洗浄ブラシです。 ボトル、瓶の洗浄に効果的です。
材質毛種/ナイロン・針金/ステンレス(SUS304)毛材ナイロン・針金
瓶洗浄ブラシ アズワン瓶洗浄ブラシアズワン(2件のレビュー)
1,376税込1,514
1本
当日出荷
材質(毛)PA(ナイロン)適合器具
瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)ナイロン材質(柄部)スチール
洗浄ブラシ アズワン洗浄ブラシアズワン(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
材質(柄部)ステンレス(SUS304)材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス)真空断熱タンブラーTHERMOS(サーモス)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗いやすさにこだわった、スライド式フタ付きのタンブラー ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち 全パーツ食洗機対応 ほこりを防ぎ、保温に効果的なフタ
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ本体:ポリプロピレン / フタスライド:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム本体質量(g)200保冷効力(℃)7以下(1時間)口径(Φcm)7.1
ステンレスエアーポット THERMOS(サーモス)ステンレスエアーポットTHERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。 急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。 中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。
ステンレスブラックエコマーク認定認定保冷効力(℃)10以下(10時間)エコマーク認定番号10 146 008
スコッチ・ブライト ボトル&グラスブラシ 3Mスコッチ・ブライト ボトル&グラスブラシ3M
419税込461
1本
当日出荷
プラスチックボトルや深めのグラス、哺乳瓶(ガラス製のみ)などの洗浄に使えます。 汚れをしっかり落とします。 握りやすく濡れても滑りにくいハンドルです。 抗菌加工ブラシ仕様です。
トラスコ品番368-4050材質ハンドル:ポリプロピレン、TPE、ブラシ:ナイロン、ポリプロピレン(抗菌加工)長さ(mm)300、毛:25形状ブラシ厚さ(mm)55白/緑縦(mm)300横(mm)55
マルチ洗瓶 サンプラテックマルチ洗瓶サンプラテック(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
どんな角度からでも使える洗浄びんです。 最後まで液を無駄にせず使用することができます。 洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
目盛あり1目盛(mL)20材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE口内径(Φmm)39.5(±0.5)目盛間隔20ml
重曹パウダー 1kg ライオンケミカル重曹パウダー 1kgライオンケミカル
399税込439
1個
当日出荷
天然鉱物からつくられた、天然素材の重曹です自然にやさしいマルチクリーナーとしてお使いいただけます食器などの汚れ落とし・ほ乳瓶の洗浄に換気扇などのしつこい油汚れ落とし、鍋などのガンコなコゲ落としにレンジや流し回りの清掃に計量スプーン付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×235内容量(kg)1アズワン品番64-1225-77
尿器洗浄ブラシ(SA透明尿器用) 浅井商事尿器洗浄ブラシ(SA透明尿器用)浅井商事
359税込395
1個
当日出荷
洗いやすい柄が長めの尿器洗浄ブラシ。
材質毛材/ナイロン、柄/ポリプロピレン径(Φ)×全長(mm)60×450松吉医科器械コード24-4297-00
サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット THERMOS(サーモス)サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポットTHERMOS(サーモス)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
洗浄機使用で今までの手洗いから効率化アップ。 手がすっぽり入る口径70mm。 中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。 魔法瓶構造で高い保温・保冷力です。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 008
ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) 三宝ポリエチレン洗浄瓶(大阪型)三宝(7件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス)真空断熱タンブラーTHERMOS(サーモス)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
・ 魔法びん構造で飲み頃温度キープ・ 薄い飲み口で冷たい飲料にぴったり・ 食洗機対応・ 結露しにくい・ 外側が熱くならない
材質ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)保冷効力(℃)~7(1時間)
棒流タイプスプレーノズル K-18型 SUS304製 香取組製作所棒流タイプスプレーノズル K-18型 SUS304製香取組製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
まっすぐ棒状に噴射する棒流タイプのスプレーノズルは、霧状にならず直進で液体を噴射します。水圧を調整することで、インパクト(水圧による衝撃)の強弱を変更することができます。
用途瓶などの狭い場所の洗浄、耳切り、エアーブローなど。ねじサイズR1/4全長(mm)21六角対辺(mm)14質量(g)20材質SUS304種類棒流タイプ スプレーノズル関連資料(0.2MB)
真空断熱スポーツジャグ THERMOS(サーモス)真空断熱スポーツジャグTHERMOS(サーモス)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
真夏のスポーツやアウトドアに最適な大容量しっかり持って飲めるラク持ちハンドル洗いやすく、大きな氷が入るワイドな口径・ 魔法びん構造で冷たさキープ・ キャップユニット食洗機対応
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・キャップ本体:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ ハンドル:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム保冷効力(℃)9以下(6時間)
規格瓶SCC アズワン規格瓶SCCアズワン
21,100税込23,210
1箱(24本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
材質並ガラス目盛なし材質(フタ)PP材質(中栓)PE
瓶洗浄ブラシ PBT毛 青 ABPシリーズ アズワン瓶洗浄ブラシ PBT毛 青 ABPシリーズアズワン
609税込670
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具
SA塩ビ透明尿器ブラシナシ男 浅井商事SA塩ビ透明尿器ブラシナシ男浅井商事(1件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
取っ手が大きく持ちやすくなっています。 底部分が広く、安定感のある形です。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン容量(mL)1100タイプ男性用耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120ブラシなし
SA塩ビ透明尿器ブラシ付男 浅井商事SA塩ビ透明尿器ブラシ付男浅井商事(1件のレビュー)
1,048税込1,153
1個
当日出荷
取っ手が大きく持ちやすくなっています。 底部分が広く、安定感のある形です。 ブラシが尿器より長いので奥までお手入れが行き届きます。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ポリプロピレン容量(mL)1100タイプ男性用耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120、(ブラシ)100ブラシ付きアズワン品番0-188-01
PPボトル(広口) コクゴPPボトル(広口)コクゴ
84税込92
1本(250mL)
5日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
薬品識別洗浄瓶特集