カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
    • 危機管理(16)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
    • 洗眼水栓(13)
  • 救急・衛生(1)
    • 消毒・除菌・滅菌器具(1)
  • 介護用品(1)
    • おしり洗浄用品(1)
  • 医療(3)
    • 眼科用品(3)
  • 測定用品(1)
    • 顕微鏡その他関連用品(1)
  • 住設機器(5)
  • 安全標識(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「洗眼」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
緊急用洗眼びん Kartell(カルテル)緊急用洗眼びんKartell(カルテル)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware
5,198税込5,718
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
5年保存水 ピュアウォーターJouRyu アズワン5年保存水 ピュアウォーターJouRyuアズワン(2件のレビュー)
2,198税込2,374
1箱(6本)ほか
翌々日出荷
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。 高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
横形洗眼水栓 INAX(LIXIL)横形洗眼水栓INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
呼び径(mm)13
ジャージャー洗瓶 サンプラテックジャージャー洗瓶サンプラテック(1件のレビュー)
619税込681
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
横形洗眼水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形洗眼水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
呼び径(mm)13長さ(mm)167ねじ径PJ1/2アズワン品番64-8782-81
緊急用洗眼器 日本エンコン緊急用洗眼器日本エンコン
129,800税込142,780
1台
当日出荷
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。取付方式壁取り付けブラケット式給水口15A高さ(mm)301材質(パイプ)ステンレス材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.8規格ANSI Z358.1接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
ファルウォッシュ FALCON(ファルコン)ファルウォッシュFALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質(ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料パンフレット(0.4MB)
アイカップ2個組 ホーザンアイカップ2個組ホーザン(2件のレビュー)
799税込879
1個(2個)
当日出荷
適合機種L-50/501
アイ浄綿 (滅菌済) 白十字アイ浄綿 (滅菌済)白十字(8件のレビュー)
649税込714
1式(60包)
当日出荷
成分医療脱脂綿、クロルヘキシジングルコン酸塩0.02%水溶液寸法(cm)4×4(2ツ折)
金属ネジ専用ゆるみ止め剤・高強度永久固定用 PERMATEX金属ネジ専用ゆるみ止め剤・高強度永久固定用PERMATEX
2,798税込3,078
1個(10mL)
当日出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度永久固定用一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
用途金属ネジ専用ゆるみ止め剤、カムシャフト、スプロケットボルト、リングギアボルト使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【使用上の注意】・皮膚や眼に付着しないよう保護具を着用すること。・子供の手の届かない所に置くこと。・誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かずに医師の診察を受けること。・眼に入った場合は、15分間以上洗眼し、その後医師の診察を受けること。・皮膚に付着した場合は、石鹸と水でよく洗い流すこと。・接着用以外には使用しないこと。・換気の良い所で使用すること。・熱可塑性プラスチック(アクリル、ABS等)には使用しないこと。・純酸素や酸素システムには使用しないこと。・一度受け皿等に移した液は原容器に戻さないこと。・他の物質との混合はしないこと。・保管の際は、良く密栓してから原容器のまま冷暗所に保管すること。液色強度区分高強度・永久固定用推奨ねじ径10~25mm使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(分)20(初期)硬化時間(時間)24(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
ポケット洗眼器 Bel-Art Productsポケット洗眼器Bel-Art Products
6,198税込6,818
1個
欠品中
便利なポケットサイズの洗眼器です。 目にフィットするアイピース付きです。 アイピースの横側には穴が開いており、洗眼後の液体を排出します。
サイズ本体(アイピース込)/65×30×155mm、アイピース口サイズ/40×25mm容量(mL)120アズワン品番4-4833-01
JIS安全標識(方向)(ヨコ) 日本緑十字社JIS安全標識(方向)(ヨコ)日本緑十字社
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から3日以内出荷
最新のJIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様Φ3mm穴×4材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300質量(g)95取付方式穴4
海洋安全標識(Safety signs) Maritime Progress海洋安全標識(Safety signs)Maritime Progress
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
用途緊急洗眼材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)100×300
洗眼びん 一体型 PE製 500ml 198-19-60-01 383 Kartell(カルテル)洗眼びん 一体型 PE製 500ml 198-19-60-01 383Kartell(カルテル)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
横形洗眼水栓 カクダイ横形洗眼水栓カクダイ
8,898税込9,788
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150規格JISねじ径PJ1/2
立形洗眼水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形洗眼水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,298税込8,028
1個
欠品中
呼び径(mm)13アズワン品番64-8783-05
立形洗眼水栓 カクダイ立形洗眼水栓カクダイ
10,880税込11,968
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
緊急用洗眼器 壁取付け型 日本エンコン緊急用洗眼器 壁取付け型日本エンコン
99,980税込109,978
1台
当日出荷
トラスコ品番819-2960材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.5高さ(mm)195取付方式壁取り付けブラケット式使用温度範囲(℃)10~30規格ANSI Z358.1使用流体飲料水給水口PT1/2インチ設計圧力(MPaG)0.6
洗眼水栓 T249RS TOTO洗眼水栓 T249RSTOTO
27,980税込30,778
1個
当日出荷
用途一般地用長さ(mm)スパウト:100形状止水ハンドル:三角止水ハンドル:メタルねじ径PJ1/2取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを回す
洗眼器 Broen洗眼器Broen
109,800税込120,780
1台
当日出荷
"PUSH"板を押すだけの簡単操作です。受け器はステンレス製でパイプ部は耐薬コーティングされています。防塵カバーは軽量で水の噴出により容易にはずれます。
タイプ受け器付接続方法IN G3/4"(メネジ)、OUT G1/4A"(オネジ)アズワン品番1-6933-11水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)水流(L/min)26直径(mm)274
ホワイト BT-18シリーズ 三和[店舗什器・備品]ホワイト BT-18シリーズ三和[店舗什器・備品]
21,980税込24,178
1箱(500個)ほか
5日以内出荷
ボリュームのある泡が簡単につくれる体洗い用のシャボンボールです。、ホテル・旅館などの宿泊施設や温浴施設のアメニティとしてもお使いいただけます。
マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)めっきタイプ INAX(LIXIL)マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)めっきタイプINAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所洗面タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)吐水口長さ(mm)自在145グリーン購入法適合
マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)ホワイト INAX(LIXIL)マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)ホワイトINAX(LIXIL)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所洗面タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)吐水口長さ(mm)自在145グリーン購入法適合
ガオナ 洗眼水栓用カバー GAONA(ガオナ)ガオナ 洗眼水栓用カバーGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
かわいい洗眼水栓カバーです。 目から水が出るので子供も思わず目を洗いたくなります。 すべてのメーカーの洗眼水栓に取付可能です。 両面テープで簡単に後付けできます。 幼稚園、小学校のプール、市民プールなどにおすすめです。
用途洗眼水栓用のカバー材質不飽和ポリエステル樹脂
コンパクト洗眼器 切替式 Buerkleコンパクト洗眼器 切替式Buerkle
35,980税込39,578
1個
当日出荷
緊急時の洗眼以外にも通常の蛇口に切り替えて使用が可能です。 適合するねじ口に合わせて取り付けるだけで使用可能です。 水を流すと最初は洗眼ロから水が出ます。 ボタンを押した後でも水を止めると、ボタンが自動で引いた状態に戻ります。
仕様(切換方法)赤ボタンを押す/通常蛇口、引く/洗眼ねじ(適合外径)1/2"、3/8"、22M×1サイズ(mm)70×32×65アズワン品番4-2769-01水圧DIN EN 15154-2準拠
海洋安全標識(Safety signs) Maritime Progress海洋安全標識(Safety signs)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途洗眼場所材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
眼科用使い捨て受水器 1箱 50個入 テイエムアイ眼科用使い捨て受水器 1箱 50個入テイエムアイ
23,980税込26,378
1箱(50個)
8日以内出荷
いつでも清潔使い捨ての受水器です。外来での感染症患者の洗眼用や術前の眼の消毒用に役立ちます。使い捨てなので洗う必要はありません大変なゴシゴシ洗いから開放されます。
材質ライフェル(R)シート(フィラー入りポリプロピレン)サイズ192(W)×115(D)×80(H)mm容量約100ccアズワン品番8-728-01
立形洗眼水栓 INAX(LIXIL)立形洗眼水栓INAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
呼び径(mm)13
洗眼器 Broen洗眼器Broen
117,000税込128,700
1台
当日出荷
ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)239タイプダブル接続方法G1/2"アズワン品番1-6933-13水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)水流(L/min)26
横形洗眼水栓 カクダイ横形洗眼水栓カクダイ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2
緊急用洗眼器 日本エンコン緊急用洗眼器日本エンコン
199,800税込219,780
1台
当日出荷
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)トラスコ品番819-2962材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)6全高(mm)230
洗眼びん一体形のみ PE製 500mL Kartell(カルテル)洗眼びん一体形のみ PE製 500mLKartell(カルテル)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
はめ込み式のアイカップが付き、素早く洗液が噴出して、異物を洗い流します。洗眼後の洗浄液は洗浄びんには戻りません。 緊急の洗眼用にぜひお備えください。
容量(mL)500
立形洗眼水栓 カクダイ立形洗眼水栓カクダイ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JIS取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-44
立形洗眼水栓 カクダイ立形洗眼水栓カクダイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓 エスコPJ 1/2” 横形 洗眼用水栓エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468B-59材質青銅長さ(mm)150呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80設置寸法(mm)奥行×高さ:150×80
立形洗眼用水栓 エスコ立形洗眼用水栓エスコ
23,300税込25,630
1個
翌日出荷
材質青銅質量(g)1010呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2取付穴径(Φmm)27±2設置寸法(mm)66×120×197
可搬型洗眼器 Sysbel可搬型洗眼器Sysbel
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様水流時間:満タン時から約18分材質PE(FDA規格)寸法(mm)420×416×735質量(kg)8.3規格ANSI Z358.1-2014準拠内容積(L)60流量(L/min)2.6アズワン品番4-563-01
実験用流し台 ステンレス SUS304 DWAシリーズ アズワン実験用流し台 ステンレス SUS304 DWAシリーズアズワン
389,800税込428,780
1台
25日以内出荷
混合シャワー水栓は自在に伸びます(最大引出し長さ:450mm)。緊急時のシャワーや洗眼にもご利用いただけます。
仕様※シングルレバー混合水栓(シャワーヘッド付)×1個材質【引き手】PP(ポリプロピレン)、【流し】ステンレス(SUS304)本体両面化粧パーティクルボード