カテゴリ

  • 農業・園芸資材(229)
    • ホース/チューブ(39)
    • 散水ノズル(7)
    • ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具(90)
    • スプリンクラー(39)
    • 散水・かん水タイマー(15)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
    • バルブ(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
    • 陸上ポンプ(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 保管用品(13)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「灌水」の検索結果

333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灌水ホース セフティー3灌水ホースセフティー3(44件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18耐熱温度(℃)0~40耐水圧(kg/cm2)7
点滴ノズル セフティー3点滴ノズルセフティー3(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
ホース 灌水用 モノタロウホース 灌水用モノタロウ(58件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABSホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マカロニホース カクダイマカロニホースカクダイ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
材質PVC使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)
自在灌水ホース セフティー3自在灌水ホースセフティー3(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ホース縫い目から水がにじみだし散水します。 今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。 用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水ホース使用流体耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa)0.69
ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用 モノタロウワンタッチニップル 灌水チューブ接続用モノタロウ(26件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
マイカエース 石本マオランマイカエース石本マオラン(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から6日以内出荷
農業用灌水チューブの定番。
散水チューブ タカギ散水チューブタカギ(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式散水範囲(m)1~3
マイクロ灌水スプリンクラー セフティー3マイクロ灌水スプリンクラーセフティー3
699税込769
1パック(3個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×54×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約3.2m
スミサンスイM-03 住化農業資材スミサンスイM-03住化農業資材(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
ウォータースプレイパイプ カクダイウォータースプレイパイプカクダイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径×外径(Φmm)13×16内径(Φmm)13適合流体水(上水道水)材質ポリエチレン外径(Φmm)16使用圧力(MPa)0.05~0.2
フローメーター アミッタリフローメーターアミッタリ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
フローメーター/流速計持運びに便利なポータブル流速(量)計です。水文局、工場や鉱山、環境保護監視ステーション、農地の灌漑・排水、水文地質調査や開水路など、水流速度を計測する為に設計されています。汚水環境でもテスト可能シンプル構造、軽量、持運び便利省エネ高度な自動化、安定性と信頼性高温回転スラリーに準拠した、新しいタイプのポータブル流速計
仕様公式:V=KN/T+C (m/s)タイプ【計器】K: 0.0500、 C: 0.0100使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)外部:5電源単四電池×4本本体寸法(mm)70×140×30測定方法ポール位置測定測定対象液体測定流体液体測定誤差0.015LCD仕様液晶ディスプレイバックライトLEDバックライト
散水簡易タイマー セフティー3散水簡易タイマーセフティー3(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15
ワンタッチニップル 住化農業資材ワンタッチニップル住化農業資材(14件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
もう針金・テープは不要!灌水チューブが抜けない水もれがない
用途灌水チューブ接続用
360°回転液晶デジタル流水計 18350-20 GARDENA(ガルデナ)360°回転液晶デジタル流水計 18350-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。
用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount質量(g)80保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×4.9
チューブ 散水用 モノタロウチューブ 散水用モノタロウ(68件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用材質PVC、銅、ABS幅(mm)約34.5散水範囲(m)1~3(一般水道)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動水やり器 セフティー3自動水やり器セフティー3(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
欠品中
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)適合園芸用耐圧ホース質量(g)1138電源:DC6V 単3電池4本(別売)適合ホース外径(Φmm)16~20流量(L/min)3~15適合ホース内径(Φmm)13~15寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
マックスフローMD カクイチマックスフローMDカクイチ
30,980税込34,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸グリーン特性耐圧、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)使用温度範囲(℃)0~35使用流体
インダス マックスフロー HD カクイチインダス マックスフロー HDカクイチ
45,980税込50,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸レッド特性耐圧、耐久使用温度範囲(℃)0~35使用流体
パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM) クローネパドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM)クローネ
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。
用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:バイトン供給電源DC 12~36 V / 100 mA
紙原料(こうぞ) アーテック[学校教材・教育玩具]紙原料(こうぞ)アーテック[学校教材・教育玩具]
3,410税込3,751
1個
当日出荷
■素材の持ち味が出ます。■天然のこうぞをねり状にし、乾燥させたものです。■1日水につけて戻して下さい。ハガキ判30から40枚、色紙判10から20枚、大判8から15枚程度すけます。■こうぞはクワ科の落葉灌木で、繊維が長く太いので強い和紙ができます。材質:こうぞ。セット内容:80g 乾燥ねり剤付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様未晒付属品乾燥ねり剤
三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント) 岩谷マテリアル三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント)岩谷マテリアル
35,980税込39,578
1箱(50m×3巻)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
水稲育苗の保温効果と苗焼け防止に最適です。 三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。 出芽期、緑化期での高温障害、苗焼けを防止します。 適温確保により、健苗化を促し、根揃いを良くします。 適度な光線を通し(約20%)白化現象を起こしません。 保水性が良い為、灌水作業を省力化できます。
厚さ(mm)0.05シルバー
テカミンマックス 味の素ヘルシーサプライテカミンマックス味の素ヘルシーサプライ
2,798税込3,078
1個(1.2kg)ほか
5日以内出荷
各種アミノ酸、特に植物の生育に必要なたんぱく質を作るグルタミン酸を豊富に含む葉面散布材です。植物の生育促進、曇天・低温など光合成能力が低下したとき、ストレス状況下で生育をサポートします。含まれているアミノ酸は植物の細胞壁より速やかに吸収されます。【こんな時にお使いください】根からの養分吸収が弱いと感じた農薬と混用で効率的な葉面散布をしたい暑熱期に苗質を維持したい曇りの日が続き作物の生育が悪い生育を早めたい低温で作物の生育が悪い収穫物の実入りを良くしたい
用途植物の生育促進その他遊離アミノ酸類約12%成分【保証成分】窒素全量6.0%内アンモニア性窒素3.0%使用方法葉面散布、灌水散布関連資料(4.89MB)適合作物様々な作物で幅広くご使用いただけます(馬鈴薯、玉ねぎ、ビート、小麦、トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、イチゴ、アスパラガス、ほうれん草、レタス、果樹)
サクションホースFW型 プラス・テクサクションホースFW型プラス・テク(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
液肥混入器(プラスインジェクター) ネタフィム液肥混入器(プラスインジェクター)ネタフィム
25,980税込28,578
1個
当日出荷
コンパクト設計ですので、狭いところでも容易に設置できます。チューブ・ストレーナー・アクセサリー付きです。
用途灌水用資材タイプFモデル 10L水量(L/min)最低作動:10寸法(inch)3/4吸入量(L/min)最大液肥:3.8水圧最大使用:8bar
簡易雨量計 Φ90×215mm 宮原計量器簡易雨量計 Φ90×215mm宮原計量器
6,198税込6,818
1個
当日出荷
降雨量を見たまま観測できます。 農業における灌水時期の判断材料や豪雨の危険度の目安になります。 測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
材質硼珪酸ガラス1目盛1mm雨量(mm)(測定可能)10~180サイズ(mm)Φ90×215アズワン品番4-4586-01
水中汚水ポンプ AMG3000 京セラインダストリアルツールズ水中汚水ポンプ AMG3000京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.3電流(A)3.2消費電力(W)300コード長さ(m)5.0定格電流(A)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)残水位(mm)15運転可能最低水位(mm)15粒径(mm)(最大通過)3
ワンタッチストッパー 住化農業資材ワンタッチストッパー住化農業資材(15件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
灌水チューブの水抜きが簡単灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
チーズコネクター ネタフィムチーズコネクターネタフィム
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用のT字型継手(メス)です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
スクリューニップル(短管付) 住化農業資材スクリューニップル(短管付)住化農業資材(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
チューブ用ティー・バーブコネクター ネタフィムチューブ用ティー・バーブコネクターネタフィム
40税込44
1個
5日以内出荷
潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。
用途灌水用資材適合3×5mmチューブ
グリーンセーフプラス 生科研グリーンセーフプラス生科研
2,698税込2,968
1個(2kg)ほか
5日以内出荷
ミネラル、微量ミネラル、超微量ミネラルの補給にお使いください。土壌分析、施肥設計に基づく土づくり資材や葉面散布剤メリットなどと組み合わせて使用すると一層その効果を発揮します。海の超微量ミネラルを含んだ液体微量要素複合肥料です。作物の体内代謝が活発になり、光合成能力が高められます。作物が丈夫になり、糖度やうまみなど品質が向上します。苦土の補給による樹勢回復が期待できます。使い方(単用)葉面散布は800~1000倍にうすめて、5~7日おきに使用してください。収穫期には3~7日おきに葉面散布してください。灌水施用の場合は1500~2000倍にうすめて、10日おきに使用してください。(混用)葉菜類はメリット青・黄と混用するとさらに効果的です。結球期および果樹の玉肥大期には、メリット赤と混用してください。果菜類の果実肥大期は、メリット黄と混用してください。
用途ミネラル、微量ミネラル、超微量ミネラルの補給にお使いください。土壌分析、施肥設計に基づく土づくり資材や葉面散布剤メリットなどと組み合わせて使用すると一層その効果を発揮します。成分苦土:8、マンガン:0.2、ほう素:0.1関連資料(0.29MB)
空中ポットレストレー 128連結 阪中緑化資材空中ポットレストレー 128連結阪中緑化資材(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(5枚)
4日以内出荷
空中ポットレストレーは、トレー内にポットを配列し、ポットの側面に幅2ミリの縦スリットを全面に施し、底部を網目構造とし、ポット底部と接地面との間に35ミリの空間を設けた画期的な育苗トレーです。 側面のスリットと底面の網目によって空気に触れ、根が止まるので根が巻かない。根がポット外に出ない。酸素の吸収がよいため細根がPPポットの約2倍出ます。 灌水による過水の場合でも根腐りがない。 PPポットより徒長しない健全な苗ができます。なお、根が巻かないので、初めから大きなトレーへ植え付けできます。 空中ポットレストレーで育苗した苗を、ハウス及び圃場へ定植した場合、根が深く伸長し、根が横に張り又細根が多いため養分などの吸収量が飛躍的に増大し、定植後の生育が格段に旺盛となり、収穫量が10%以上増収します。 冬季のトンネル育苗では、加温のための温床線を直接地上に敷けるため、電気代が10~15%程度節約できます。 PPポットを使用しないので、ポット並べの手間が要らず、土入れが簡単で、従来の1/3の手間ででき、経費節減ができます。 殺菌は、殺菌剤及び熱湯(100℃)でできます。
穴サイズ(mm)上径31.6×下径18×高さ45容量(L)3.3
タマローリー遮光タイプ コダマ樹脂タマローリー遮光タイプコダマ樹脂(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレンブラック商品タイプ本体
エバフローA型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフローA型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
オスカップリング ネタフィムオスカップリングネタフィム(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ専用のカップリング(オス)です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
修繕プラグ(10個付き) ネタフィム修繕プラグ(10個付き)ネタフィム(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
PEパイプにあけた穴をふさぐ修繕用のプラグです。プラグ10個/セットになっています。プラグを切り離してご使用ください。プラグの太い方(上画像・左側)は7mm穴をふさぐのに、 プラグの細い方(上画像・右側)は3mm穴をふさぐのに使用できます。
用途灌水用資材適合3mm穴・7mm穴
ストレートコネクター ネタフィムストレートコネクターネタフィム
129税込142
1個
当日出荷
16mm・17mm径のチューブを繋ぎ合わせるコネクターです。チューブ切断時の補修や、長さが足りない時のホース延長に便利です。
用途灌水用資材適合ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350寸法(mm)17×17
R用ワンタッチストッパー 住化農業資材R用ワンタッチストッパー住化農業資材(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
タマローリー桶型 コダマ樹脂タマローリー桶型コダマ樹脂(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
8日以内出荷
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。イエロー規格排水口なし商品タイプ本体