カテゴリ
- 科学研究・開発用品(223)
- 電気炉(134)
- るつぼ(2)
- マントルヒーター(1)
- 匣鉢(1)
- 乾燥器(1)
- 電気炉・加熱機レンタル(7)
- 実験研究用ホットプレート(15)
- 農具(7)
- クリーナー・手入れ用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(84)
- 制御機器(83)
- ポンプ・送風機・電熱機器(83)
- 作業服(70)
- 溶接用品(65)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(53)
- 卓上消耗品(53)
- 測定用品(53)
- 塗料(38)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 電気材料(22)
- 手袋(21)
- 日用品(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 作業工具(16)
- 店舗什器・備品(14)
- 厨房用品(14)
- オフィス家具(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 清掃用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 接着剤・補修材(12)
- メカニカル部品(11)
- 研磨材(11)
- 住設機器(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 安全保護具(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 安全靴・作業靴(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 梱包用品(5)
- マスク(5)
- 空圧工具(5)
- 安全用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 機構部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- アズワン(81)
- 日陶科学(13)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- 山田電機(2)
- 増田理化工業(3)
- アサヒ理化製作所(19)
- 城田電気炉材(4)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- 興和産業(10)
- 畑電機製作所(13)
- azbil(旧:山武)(45)
- RS PRO(29)
- TRUSCO(31)
- オキツモ(21)
- ケマーズ(24)
- ノーブランド(41)
- 壺々炉(35)
- 昭和電機(34)
- 淀川電機製作所(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「炉」の検索結果

卓上型電気炉
日陶科学¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から5日以内出荷小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
エコノミー電気炉
アズワン¥126,000税込¥138,6001個当日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー質量(kg)約5外形寸法(mm)210×260×290電流(A)5電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)90×110×70センサーK型熱電対分解能(温度)1℃、(時間設定)1分温度制御方式PID電源コード2Pプラグ付 2m温度設定範囲(℃)100~900アズワン品番1-5921-01タイマーON、OFF、SVタイマー安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
小型プログラム電気炉
アズワン¥204,000~税込¥224,400~1台当日出荷から翌々日出荷16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー電源(V)AC100V 50/60Hz制御方式PID制御センサーK型熱電対設定温度範囲100~900℃電源コード2Pプラグ、2mプログラム機能16ステップ、4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分
小型電気炉
ニデックドライブテクノロジー¥519,800税込¥571,7801台8日以内出荷焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。用途各種試料の熱処理。仕様ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)トラスコ品番336-8033質量(kg)64.5電源(V)単相100消費電力(W)1500有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300容積22L温度設定範囲(℃)200~1270(10パターン)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×565×720
るつぼ炉
山田電機¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。寸法(mm)320Φ×350電源(AC V)100 50/60Hz発熱体カンタルA-1
セラミック電気管状炉
アサヒ理化製作所¥159,800~税込¥175,780~1個14日以内出荷から30日以内出荷最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。材質(炉体)セラミック成形品電源AC100V温度範囲(℃)常用~1000炉内寸法(mm)Φ60×260限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線外寸法(mm)186×300昇温時間約25分(常温~1100℃)
卓上小型電気炉(温度制御装置付)
日陶科学(1件のレビュー)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット質量(kg)14電源(V)AC100炉内寸法(mm)170×170×150温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)消費電力(kW)1.3最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
卓上型電気炉
城田電気炉材¥99,980税込¥109,9781個当日出荷横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット寸法(mm)185×230×225質量(kg)4電源AC100V・400W最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)85×120×60温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)
卓上型マッフル炉
増田理化工業¥569,800~税込¥626,780~1個当日出荷断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。運転方式1パターン台形定値制御運転常用温度(℃)1000温度制御SSRによるPID制御方式最高使用温度(℃)1100
小型電気炉 mini-BS Ⅰ
日陶科学¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×120×50外寸法(mm)180×200×210
るつぼ炉
アズワン¥379,000税込¥416,9001個当日出荷るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。材質[外装・炉体] 耐火断熱材質量(kg)約20電源AC100V 50/60Hz 約14A最高温度(℃)1200センサーR型熱電対電源コード(m)2(3Pプラグ付き)ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100温度制御方式PID制御SSR出力タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-5929-01プログラム機能16ステップ4パターン安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー温度設定(分解能)1℃
卓上型電気炉
日陶科学¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から10日以内出荷コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。材質炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用寸法(mm)220×250×350質量(kg)6最高温度(℃)1000使用温度(℃)900炉内寸法(mm)120×170×100
マントルヒータ 入力調節器付Flask用
東京技術研究所¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷から12日以内出荷入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。タイプフラスコ用電源(V)AC100(コンセント付)
アルミナ角型匣鉢のみ 120S
TGK(東京硝子器械)¥5,990税込¥6,5891個3日以内出荷電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。TGK品番129-31-75-04スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。品番ACE-120S外形寸法(mm)120×120×50H
エレポット電気炉
畑電機製作所¥419,800~税込¥461,780~1個3日以内出荷四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。 設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。
【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V
アサヒ理化製作所¥6,698~税込¥7,368~1個翌日出荷から4日以内出荷炉内をガス置換出来る様に一体成型し、扉との気密性を良くしてあります。標準でガス出入口ノズルもついていますので(本体後方)ガス準ガス雰囲気炉としても使用出来ます。セラミックファイバーによる熱板一体成形ですから従来の機種に比べて昇温時間が早く(1000℃迄約60分)尚高温での保持電力も少なくて経済的です。外壁の温度が上がらないようにクールファンを内蔵していますので熱くありません。制御方式デジタル式PID制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×760×600電気容量AC200V15A単相扉開閉方式横開きタイプ温度設定単位1℃単位断熱材セラミックファイバーRCFサービス分類レンタル
高性能マッフル炉 HPMシリーズ
アズワン¥545,000税込¥599,5001個当日出荷最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。付属品底板×1枚材質炉体:セラミックファイバー質量(kg)30電源AC100V 10A制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×190×120電源コード(m)2(2Pプラグ)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×460×485温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-21
プログラム電気炉
アズワン¥273,000~税込¥300,300~1個当日出荷最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。 設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。センサーK型熱電対×2安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー保証期間3年内装セラミックファイバー外装スチール塗装仕上温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)最高温度到達時間約45分プログラム機能16ステップ、8パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分
エコノミー管状電気炉
アズワン¥194,000税込¥213,4001個当日出荷使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)Φ50×140外寸(mm)210×210×290センサーK熱電対温度調節PID制御アズワン品番3-9512-01タイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)0.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
プログラム管状電気炉
アズワン¥502,000税込¥552,2001台当日出荷炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。 ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ質量(kg)約38電源(V)AC100V 50/60] 12A制御方式PID制御、SSR出力炉内寸法(mm)30×300型番TMF-300Nヒーター(W)1200安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488分解能(℃)1/1分設定時間0分~99時間59分温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-21最高温度到達時間約100分(無負荷)プログラム機能16ステップ、4パターン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
小型プログラム電気炉
アズワン¥255,000税込¥280,5001個当日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。種別(高温仕様)アズワン品番3-6543-01
エコノミー電気炉 ROPシリーズ
アズワン¥178,000税込¥195,8001台当日出荷コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。種別プログラム機能無しアズワン品番1-5921-03
エコノミー電気炉 ROPシリーズ
アズワン¥198,000税込¥217,8001台当日出荷コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。種別プログラム機能有りアズワン品番1-5921-04
高性能マッフル炉 HPMシリーズ
アズワン¥596,000税込¥655,6001個当日出荷最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。付属品底板×1枚、排気口栓×1個材質炉体:セラミックファイバー質量(kg)32電源AC100V 15A制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×193×168電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×480×535温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-22
エコノミー電気炉ROP-001P
アズワン¥154,000税込¥169,4001個当日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。種別プログラム機能有りアズワン品番1-5921-02
フィレドンエアフィルター(乾燥炉用耐熱用)
日本バイリーン¥24,980~税込¥27,478~1箱(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。用途乾燥炉用。仕様難燃性材質芳香族ポリアミドろ過速度(風速)1m/s
エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ
アズワン¥202,000税込¥222,2001個当日出荷デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。 不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz方式(温度調節)PID制御炉内寸法(mm)Φ50×140センサーK熱電対分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)外寸法(mm)210×210×295ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800アズワン品番3-9512-02安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ
アズワン¥732,000~税込¥805,200~1個当日出荷窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用材質炉体:セラミックファイバー制御方式PID制御最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000センサーR熱電対電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)外装スチール耐熱塗装プログラム機能16ステップ・8パターン安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態)時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)
高性能マッフル炉 HPMシリーズ
アズワン¥669,800税込¥736,7801個当日出荷最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー質量(kg)57外形寸法(mm)485×550×685電源(V)AC200/15A制御方式PID制御炉内寸法(mm)260×275×260電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-23
プログラム管状電気炉 TMFシリーズ
アズワン¥547,000税込¥601,7001台当日出荷常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。材質外装:スチール耐熱塗装、炉材:耐火レンガ寸法(mm)50×300(炉内)制御方式PID制御・SSR出力センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー電源(V)/電流(A)AC100/15(50/60Hz)ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-42庫内容量(L)0.6
Fine卓上型電気炉
TGK(東京硝子器械)¥519,800~税込¥571,780~1台翌日出荷回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。 自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。 また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
スリーゾーン電気炉 3ZTF-5シリーズ
アズワン¥1,486,000税込¥1,634,6001台当日出荷管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個)仕様管状炉径(mm):Φ50材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)最高温度(℃)常用/1200、設定/1250炉内寸法(mm)Φ50×700外寸(mm)595×340×570安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)約3(先端丸端子付き)ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマーアズワン品番3-1474-02庫内容量(L)1.2
ガス置換マッフル炉 355×460×495mm
アズワン¥682,000税込¥750,2001個当日出荷窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用材質【炉体】セラミックファイバー質量(kg)30電源AC100V 10A制御方式PID制御最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)炉内寸法(mm)150×190×120センサーR熱電対電源コード(m)2(2Pプラグ)機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×460×495ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000アズワン品番1-5925-11プログラム機能16ステップ・8パターン安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)
エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ
アズワン¥157,000~税込¥172,700~1個当日出荷から10日以内出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間は約30分です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。前面のガラス窓より内部が容易に観察可能です。寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※センサーK型熱電対温度分解能(℃)1外寸法(mm)210×260×290温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)0.7
...