カテゴリ

  • 作業工具(128)
  • 防災用品(5)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「無反動」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無反動コンビネーションハンマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリアミド/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
ショックレスハンマー モノタロウショックレスハンマーモノタロウ(100件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。化学物質安全性参考資料(0.5MB)
プロショックレス掛矢(グラス柄) 王将(須佐製作所)プロショックレス掛矢(グラス柄)王将(須佐製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ショックレスハンマー オーエッチ工業ショックレスハンマーオーエッチ工業(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
ショックレスハンマ KTCショックレスハンマKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)36材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)450寸法W(mm)36
電ドラボール ハイスピード ベッセル電ドラボール ハイスピードベッセル(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付軸長(mm)100電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
ショックレスハンマー TRUSCOショックレスハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
ショックレス掛矢 ツリーショックレス掛矢ツリー(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。 力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
無反動ハンマー DEEN無反動ハンマーDEEN
2,990税込3,289
1個
当日出荷
全長(mm)265頭径(Φmm)35
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。使用空気圧力(MPa)0.62排気方向下方
無反動ハンマー60mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー60mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)420材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業トラスコ品番448-2328
消防用 ビクターワンタッチ無反動管槍パイプ 岩崎製作所消防用 ビクターワンタッチ無反動管槍パイプ岩崎製作所
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製吐出口径(呼び径)65A
スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCOスウィングカプラ(オートロック付)TRUSCO(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)1.5
HALDER/ハルダー ショックレス無反動ハンマー ブラッククラフトナイロン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)HALDER/ハルダー ショックレス無反動ハンマー ブラッククラフトナイロンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ショックレス、無反動ハンマーです。 ヘッド内部の細かい鉄のボールが衝撃を吸収しますので、手首、腕の負担が軽減されるとともに打撃力が効率良く対象物に伝わるので疲れません。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理材質(グリップ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
タッチコネクター フジユニオン 千代田通商タッチコネクター フジユニオン千代田通商
339税込373
1個
当日出荷
ワンタッチ接続機能付きで、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付きです。
形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
ショックレスハンマーPVC E-ValueショックレスハンマーPVCE-Value(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
跳ね返らない無反動構造で打撃力をしっかり伝えます。PVC樹脂製ヘッドなので相手に傷をつけにくいです。
用途木製品・機械の組み立てなど。材質(頭)PVC主な用途木製品・機械の組み立て
ウレタンショックレスハンマー 王将(須佐製作所)ウレタンショックレスハンマー王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ウレタンショックレスハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ウレタンショックレスハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)49全長L(mm)330材質(頭)ウレタン主な用途大工作業/組立作業質量(g)770寸法A(mm)100寸法D(Φmm)49トラスコ品番369-9692
メガフロー 千代田通商メガフロー千代田通商(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~60接続ねじ種類R
無反動ハンマー JTC無反動ハンマーJTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
反動が返らない確実に伝わる
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4852全長(mm)108質量(kg)1タイプビッグハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.61最大締付トルク(N・m)370/370(右回転)ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番64-8404-86排気方向下方
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
電子ストレートサンダ 無段変速 サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速サンコー(サンコーミタチ)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具)最高使用周速度(m/s)72
ショックレスハンマー SK11ショックレスハンマーSK11
3,798税込4,178
1本
当日出荷
はね返らない無反動構造です。無反動構造なので、従来型に比べ打撃力が強く、しかも疲れにくいです。ウレタン樹脂製なので安全で耐久性に優れ、傷を付けにくいです。精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所も大丈夫です。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。材質ウレタン樹脂主な用途打撃作業
エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(頭)プラスチック/スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。
用途自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。トラスコ品番573-8816材質ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール全長(mm)325頭の全長(mm)117頭径(mm)長さ30×幅40RoHS指令(10物質対応)対応
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)300材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理頭部長(mm)117質量(g)680仕様ゴムグリップ付トラスコ品番481-8393RoHS指令(10物質対応)対応
無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類ショックレスハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
38,300税込42,130
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
無反動ハンマー22mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー22mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)270材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業トラスコ品番448-2263
アルミ製 45°(無反動)エルボ町野 式金具 岩崎製作所アルミ製 45°(無反動)エルボ町野 式金具岩崎製作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。
材質アルミ製角度(°)45
SECURAL無反動ソフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SECURAL無反動ソフトハンマーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性長さ(mm)35幅(mm)45質量(g)1000アズワン品番65-1949-89RoHS指令(10物質対応)対応
無反動コンビネーションハンマー用替ヘッド PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー用替ヘッドPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
304シリーズ用のスペアヘッド。スチールインサート付き平ヘッド。
種類ハンマー替ヘッド
無反動ハンマー27mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー27mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)290材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業トラスコ品番448-2271
無反動ハンマー32mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー32mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)320材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業トラスコ品番448-2280