カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 医療(8)
  • 照明(5)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「無影」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明 Luvis ナビス(アズワン)LED照明 Luvisナビス(アズワン)
139,800税込153,780
1個
当日出荷
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm)寸法(mm)510×510×2180質量(kg)4.2電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)キャスターΦ40mmナイロン製色温度(K)3500・4000・4500照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)アズワン品番8-6930-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005医薬品医療機器等法一般医療機器
無影角型照射照明 FL-SHシリーズ 日進電子工業無影角型照射照明 FL-SHシリーズ日進電子工業
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷
4方向から間接照射するローアングルタイプの無影拡散角形照明です。 導光拡散材の上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークを4方向より照射します。 ローアングルからのやわらかい4方向拡散光は、BGAなど四角いワークを均一に照射する場合などに有効です。
用途BGA検査、鏡面材製品のエッジ検出 など幅(mm)30照光種別反射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状同軸落射形
ルーペ付アームスタンド 山田照明ルーペ付アームスタンド山田照明
20,980税込23,078
1台
当日出荷
LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ質量(kg)1.5消費電力(W)9.2スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80発光色白色光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:4000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)727
エルズーム LEDアームライト オーム電機エルズーム LEDアームライトオーム電機(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン)透明体検出光電センサ E3S-DBomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
LEDインダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDインダイレクトリング照明Kenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
無影で均一な光を照射するリング型の照明です。拡散光によりハレーション対策に最適。
用途IC捺印検査。 ウェハの外観検査。 基板上の部品検査。
アームライト クランプタイプ オーム電機アームライト クランプタイプオーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
机に簡単取り付け、クランプ式角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用取扱説明書(2.72MB)電球の種類LED調光の可否不可
スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク SONIC(ソニック)[文具]スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガクSONIC(ソニック)[文具]
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
用途ライト材質ABS質量(g)280ケーブル長(m)専用USB:約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295光源LED20個照度(Lx)最大約750(直下25cm)光源寿命約30000時間充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付)アームフレキシブル電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)
wasser71 LEDリング型卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser71 LEDリング型卓上ライトTAIGASHOJI(大河商事)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ミニマムなリング型LEDデスクライト。 コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。 明るさは無段階(最大600lm)に調整できるので、微調整可能。用途に合わせて心地よい照明にすることができます。 ZOOM会議などの照明としてもピッタリです。 リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。むらなく均一に照らすことができます。 LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
用途デスクワーク、ZOOMなどオンライン会議のMyライトとして付属品取扱説明書、保証書、AC電源コード材質ABSホワイト質量(g)約604電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×146×150電源コード(m)約1.5色温度(K)約5130保証期間1年光色昼白色関連資料(0.3MB)電球の種類LED(無段階(最大600Lm))調光の可否
LED照明灯ヘプタ4 LIDLED照明灯ヘプタ4LID
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。 長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。 高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
質量(kg)4.2電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×800~2000アーム寸法(mm)850照度(Lx)最高53000(距離30cm)、30000(距離50cm)、14000(距離80cm)、9500(距離100cm)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0005松吉医科器械コード24-3803-00医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDインダイレクトスクエア照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDインダイレクトスクエア照明Kenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
側面からの拡散光による無影均一照射を可能にしたLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
LEDテーパーインダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDテーパーインダイレクトリング照明Kenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
側面からの拡散光による無影均一照射が可能なLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK TAIGASHOJI(大河商事)wasser32 LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OKTAIGASHOJI(大河商事)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
コンパクトでシンプルなデスクライト。目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。フレキシブルアームでどんな形にも。調光は無段階で自由自在。USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。省エネ、長寿命なLED使用。消費電力は最大約3W。充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!を気にせずに使えるライトです。子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。プレゼントとしてもオススメです。
材質ABS/PSホワイト質量(g)約350消費電力(W)最大約3電源DC 5V/1Aコード長さ(m)約1.14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108光源LED(無段階調光)バッテリー1200mAhリチウムイオン電池色温度(K)3750~4250バッテリー容量(mAh)1200アームフレキシブル明るさ(Lm)最大約200光色昼白色電球の種類LED調光の可否
LED照明灯 Amilite Bulb 新井製作所LED照明灯 Amilite Bulb新井製作所
59,700税込65,670
1台
当日出荷
明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。
照度(Lx)約1300(測定距離800mm)電源コード(m)2.5光源LED電球×1個径(Φmm)210(灯)質量(kg)約5.4電源(V)AC100(50/60Hz)材質シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカストキャスターΦ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし)寸法(mm)460×460×900~1650アズワン品番0-5227-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000001医薬品医療機器等法一般医療機器
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)
659税込725
1本(100mL)
6日以内出荷
トヨタ86のイメージカラーの一つとなっている鮮やかなメタリックオレンジ。光の当たったところはオレンジ色に、影の部分は茶色味を帯びる複雑な色調を表現しました。 広い面積もムラなく均一に塗装することができるスプレータイプ。モデルをいっそう実感たっぷりに仕上げます。もちろん、他のスポーツカーなどのボディ塗装にも最適です。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属メタリックオレンジ主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-92主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
wasser11 LEDデスクライト クランプ TAIGASHOJI(大河商事)wasser11 LEDデスクライト クランプTAIGASHOJI(大河商事)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
机を広く使える、スタンド/クランプ兼用LEDデスクライト。 独自デザインのLEDで多重影を作りにくくしているので目に優しい光で安心。 無段階の明るさだけでなく、電球色、昼白色、昼光色の3パターンの調色も可能。 15パターンの明かりで長時間ライトを使うビジネスシーンだけでなく、お子さまのお部屋やリビング等お好みの光の色と明るさを調節していただけます。 白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。 セードはチルト構造、ヒンジは6箇所(スタンド/クランプ各1箇所含)で固定も出来るので角度調整が自由自在! 場所を選ばない自由度の高さが嬉しいLEDライトです。 シンプルな角丸のセードと広いベースでやさしい雰囲気のデザイン。 重さはクランプタイプの場合、約600gなので持ち運びも簡単です。
用途デスクワーク、間接照明、読書灯材質ABS/鉄質量(g)本体/約450、スタンド/約865、クランプ/約120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/最大約920×65×180、スタンド/約55×155×220、クランプ/約165×65×70電源コード(m)約1.3保証期間1年照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)関連資料(0.24MB)電球の種類LED(無段階)調光の可否
スバル純正 コーナーコントロール スバルアクセサリースバル純正 コーナーコントロールスバルアクセサリー
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
適合車種:レックス ドライバーの見やすい高さに無段階で調整できます手動伸縮式発光色ブルー※夜間走行時、前照灯の光でポール部が影となります
適合車種REX
ライトハンドルカバー フジメディカルライトハンドルカバーフジメディカル
7,998税込8,798
1式(2枚×25袋)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
手術室無影灯用ハンドルカバーです。 ディスポーザーブルタイプですので、交互感染防止に役立ちます。 EOG滅菌済。
KJリップグリップ KAHARAKJリップグリップKAHARA
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
【軽量アルミニウム合金ボディー】軽さと強さを追求した新設計デザイン。【指をかけやすいトリガー】グリップを固定していても本体が360°回転。ランディングしやすさにとことんこだわりました。【KJラバーリップグリップは、グリップ部にEVAを採用】ソフトな感触で握り込みやすい形状です。【釣り上げた魚をその場で測定】12kgまで測定対応可能です。【魚を傷つけないアーム】幅広タイプのアームなので魚を傷つけません。【ランヤード付き】伸度:16~90cm
用途【KJリップグリップ説明】多くの使用により、KJリップグリップのバネ測りの目盛りがズレることがあります、簡単に正常な位置を戻すことが可能です。【目盛りが正常】バネ測りの目盛(黒いプラスティック部分)の先端が0ポイント。バネ測りの目盛(黒いプラスティック部分)がグリップボディ(シルバーのアルミ部分)の端と面一になっている。この状態で正常な位置で、重さが計測できます。【目盛りがズレた状態】バネ測りの目盛(黒いプラスティック部分)がグリップボディ(シルバーのアルミ部分)の端より飛び出している。【目盛の修正】グリップの後端部のダイヤルを左に回すと目盛がグリップボディより出てきます。右に回すとグリップボディの中に入ります。この修正機能を使用して正常な位置へ目盛を戻してください。【ご注意】ダイヤルを回し過ぎると部品が外れ紛失する恐れがありますのでご注意下さい。【簡易メンテナンスについて】KJリップグリップは、釣行後にメンテナンスを心掛けてください。水洗い後、影干しし、スプレーグリスを下記の両面2箇所で計4箇所の可動部分に吹き付けてください。*KJリップグリップの各六角ボルトは、定期的に増し締めをしてください。全長(cm)29自重(g)265ランヤード【伸度】16~90cm
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
186,000税込204,600
1個
8日以内出荷
B10-7216熱陰極式クルックス管(注文コード:50434309)の補充部品です。 蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。 また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。 十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。
セット内容クルックス管 JS型種別(十字板入り) JS型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV電流(A)陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ管径(Φmm)130
ランタン LELT1000 がまかつ Gamakatsuランタン LELT1000がまかつ Gamakatsu
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
昼光色、暖色、昼白色ともボタン長押しで明るさを無段階調整可能。カバーを外し吊り下げ可能で、180度影なく照らせる。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。電池容量をスイッチボタンのグリーン点滅(100~30%以上)とレッド点灯(30%未満)でお知らせ。付属の専用充電池のほか単1乾電池も使えるハイブリッドタイプ(単1電池は付属しておりません)。
質量(g)約620(充電池込み)電源リチウムポリマー4000mAh(付属) / (別売)単1電池×3充電時間約9.5~10時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)98×98×195
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
489,800税込538,780
1個
4日以内出荷から42日以内出荷
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Zライト専用デスクベース 山田照明Zライト専用デスクベース山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
安定感のある重量級デスクベース
材質鋼/フェルト質量(kg)8.3高さ(mm)60外径(Φmm)222取付け方法ベースタイプ
超硬剪刀ノアールメッツェンバウム BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ超硬剪刀ノアールメッツェンバウム BCシリーズビー・ブラウンエースクラップ
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷から93日以内出荷
チタン合金コーティングと超硬チップの技術により表面硬度が高く、切れ味の耐久性に優れています。 ノアールコーティングにより無影灯による光の反射を防ぎ、術中のストレスを軽減します。 鋭利なブレード形状で切開操作がスムーズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
拡散版 ダイレクトリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)拡散版 ダイレクトリング照明用Kenko(ケンコートキナー)
9,798税込10,778
1個
13日以内出荷
仕様拡散版 ダイレクトリング照明用
間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ 日進電子工業間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ日進電子工業
249,800税込274,780
1個
24日以内出荷
導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい 光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)17照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
超硬剪刀 ノアール BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ超硬剪刀 ノアール BCシリーズビー・ブラウンエースクラップ
91,980税込101,178
1個
24日以内出荷から93日以内出荷
チタン合金コーティングと超硬チップの技術により表面硬度が高く、切れ味の耐久性に優れています。 ノアールコーティングにより無影灯による光の反射を防ぎ、術中のストレスを軽減します。 鋭利なブレード形状で切開操作がスムーズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
超硬剪刀 ノアール・AESCULAP(R) ビー・ブラウンエースクラップ超硬剪刀 ノアール・AESCULAP(R)ビー・ブラウンエースクラップ
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷から93日以内出荷
チタン合金コーティングと超硬チップの技術により表面硬度が高く、切れ味の耐久性に優れています。 ノアールコーティングにより無影灯による光の反射を防ぎ、術中のストレスを軽減します。 鋭利なブレード形状で切開操作がスムーズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
6面発光検査照明 ヘキサライト PTLシリーズ ウイルダイフレックス6面発光検査照明 ヘキサライト PTLシリーズウイルダイフレックス
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から42日以内出荷
製品検査における影が出にくい無影灯です。6面照射による全方向からの均一光源です。中空に固定できるようステーが付属しています。
材質鉄(表面塗装)、ABS樹脂(つなぎ部)照度(Lx)表示2000電源ACアダプタ(付属)
無影灯用ハンドルカバー 名優無影灯用ハンドルカバー名優
59,980税込65,978
1箱(240枚)
10日以内出荷
無影灯の機種、ライトハンドルの種類を問わず使用できます。 カバーした後のたるみが少なく、容易に使用できます。 ラテックスフリーEOG滅菌済(個包装)。
材質ドレープ/ナイロン、キャップ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)約Φ130×135アズワン品番7-3471-01適合ハンドル径(Φmm)約30~35
無影ドーム照明 FMシリーズ 日進電子工業無影ドーム照明 FMシリーズ日進電子工業
279,800税込307,780
1個
24日以内出荷
導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)30照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状ドーム形
間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ 日進電子工業間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ日進電子工業
299,800税込329,780
1個
24日以内出荷
間接ドーム照明の上部に同軸落射照明を取り付けて一体型にした照明です。 間接ドームでは構造上光量不足になりがちなカメラ取付側に、同軸落射照明を一体となるように取付けることで上部方向からの光量不足を解消。 全方向からの無影拡散均一光での照射が可能になりました。
用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状ドーム形
間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ 日進電子工業間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ日進電子工業
399,800税込439,780
1個
24日以内出荷
間接照射型のローアングルリングタイプ無影拡散照明です。 導光拡散リングの上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークに照射させることができます。 導光リングを通した、ローアングルからのやわらかい拡散光は、LEDの写り込みのない均一な照射光となります。
用途棒状体の表面状態検査、鏡面材製品のエッジ検出 など高さ(mm)40照光種別拡散光傾斜角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形