カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「無機el」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ELシート ワンダーキットELシートワンダーキット(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から20日以内出荷
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
切レルEL+インバータセット2 白 ワンダーキット切レルEL+インバータセット2 白ワンダーキット(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可)発光色出力周波数(Hz)約600(±15%)発光面積(mm)約52×149端子台対応線材/AWG26~16動作電流(mA)約55基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
ライトボード MUTOHライトボードMUTOH(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台使用温度範囲(℃)10~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED
光る棚用アクリル導光板 ハヤノ産業光る棚用アクリル導光板ハヤノ産業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。厚さ(mm)5
ELインバータ60【基板完成品】 ワンダーキットELインバータ60【基板完成品】ワンダーキット
2,298税込2,528
1個
当日出荷
小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12 (DC10.8~13.2可)出力周波数(Hz)約600(±15%)端子台対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)動作電流(mA)約55面積(cm2)EL板発光面積/標準60(50~70可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14(ハンダ部含む)
EL用インバータ ワンダーキットEL用インバータワンダーキット(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
仕様ケースなし出力電圧約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)電源電圧(V)DC12出力周波数(Hz)約400~900(負荷により変化)動作モード4種切替【通常モード】【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。動作電流(mA)最大120待機電流約20mA(EL消灯時)面積(cm2)発光/70~400基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
LEDチューブライト 仙台銘板LEDチューブライト仙台銘板(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球色シート ハタヤリミテッドLED電球色シートハタヤリミテッド(6件のレビュー)
279税込307
1セット(2枚)
当日出荷
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137
ミニノギス SK(新潟精機)ミニノギスSK(新潟精機)(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から15日以内出荷
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。最小読取値(mm)0.1材質(本体)ステンレス鋼質量(g)21タイプアナログ寸法A(mm)103寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法C(mm)10最大測定長(mm)50デプスバー本体寸法(mm)奥行5主な用途外側・内側・深さ測定に本体高さ(mm)65特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。本体幅(mm)170
蓄光ルーナシート 中川ケミカル蓄光ルーナシート中川ケミカル(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻ほか
翌日出荷から7日以内出荷
粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。 光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。 200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。 光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。 JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
高輝度蓄光シート 日本緑十字社高輝度蓄光シート日本緑十字社(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
仕様電気が消えても数分間光ります。材質PET厚さ(mm)0.4
ミニノギス ステンレス製 モノタロウミニノギス ステンレス製モノタロウ(69件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス器差(mm)0.05
アクリ板 半透明 アクリサンデーアクリ板 半透明アクリサンデー(4件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷から9日以内出荷
裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など厚さ(mm)1材質アクリル強化乳白 半透明
光る折鶴 共立プロダクツ光る折鶴共立プロダクツ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
1枚の紙から様々な形を折り上げる折り紙。中でも折り鶴は、平和や幸せを祈る日本人の願いを込めた伝統の折り紙です。「光る折り鶴」は最新の無機EL技術で製造した紙のように薄い発光シートで初めて実現した最先端のアートです。
使用電池単3形乾電池 2本(別売)電池寿命(時間)アルカリ乾電池使用時:約5(連続点灯時)、約10(フェードイン/フェードアウト時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×97質量(g)110
LEDトレース台 ホワイト A3 バンコLEDトレース台 ホワイト A3バンコ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
トップビューテープLED エーモントップビューテープLEDエーモン(17件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12コード長さ(mm)1000(0.2sq)
導電性ガラス アズワン導電性ガラスアズワン
6,569税込7,226
1セット(20枚)ほか
当日出荷
表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。
用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど抵抗値(Ω)7
パネルライト(エコタイプ) プラチナ万年筆パネルライト(エコタイプ)プラチナ万年筆(18件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(10枚)ほか
11日以内出荷
フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール板厚(mm)5枠厚(mm)9mmグリーン購入法適合
エコリカ OLED SKY 次世代照明有機ELデスクライト エコリカエコリカ OLED SKY 次世代照明有機ELデスクライトエコリカ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。 OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより 長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。 OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)(OLED Panel)298×88.2質量(g)960(電源アダプターを除く)消費電力(W)2~11電源(ACアダプター)DC12V/2A全光束(Lm)95~500(スライドタッチコントロール)定格寿命(時間)約40000(LT70)平均演色評価数(Ra)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×384機能(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能色温度(K)4000保証期間1年使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~70RHアーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
有機ELディスプレイロッカIS NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)有機ELディスプレイロッカISNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
6,698税込7,368
1個
22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応