カテゴリ
- 測定用品(30)
- 環境測定その他関連用品(7)
- ガス分析(9)
- 気象計器(4)
- カー用品(5)
- 非常信号灯(1)
- 防災用品(68)
- 住宅用(44)
- 厨房用品(58)
- スモークチップ・フック・網・その他関連商品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(45)
- 卓上式(6)
- 科学研究・開発用品(13)
- ガス検知器/ガスモニター(1)
- 日用品(52)
- 仏具(49)
- 農業・園芸資材(10)
- 忌避剤(10)
- 電気材料(110)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(73)
- パソコン/周辺機器(56)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 制御機器(39)
- 学童・教育用品(39)
- 店舗什器・備品(31)
- 安全標識(24)
- 建材・エクステリア(24)
- 洗剤・除去剤(22)
- 家電(22)
- 建築金物(20)
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- 作業工具(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 卓上消耗品(13)
- 機構部品(13)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
- 溶接用品(9)
- クリーンルーム用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 作業服(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- マスク(5)
- テープ(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 塗料(4)
- 清掃用品(4)
- 住設機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 縫製用品(3)
- 理美容(2)
- 安全用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ガステック(3)
- ケニス(2)
- 光明理化(7)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- CAPTAIN STAG(6)
- HAKKO(白光)(21)
- イチネンTASCO(2)
- LION(ライオン)(3)
- StarTech.com(47)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- RS PRO(40)
- 呉竹(28)
- 関西通信電線(23)
- エスコ(22)
- アイホン(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
- カメヤマ(19)
- ユニット(15)
- ニッタン(NITTAN)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「煙」の検索結果

スモークテスター発煙管 No.501
ガステック(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(6本)当日出荷作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。TGK品番169-81-15-06型式No.501スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類発煙管のみ
スモークテスターセット No.500
ガステック(15件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。TGK品番169-81-15-05セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー型式No.500スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類セット
スモークマシン(フォグマシン)
ケニス¥8,798~税込¥9,678~1台ほか当日出荷人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。寸法(mm)110×230×117質量(kg)1.8容量【ヒーター】約30秒(ウォームアップ約1分)電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間噴霧:約30秒(ウォームアップ約1分)タンク容量(mL)約210ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)ケーブル長(cm)【リモコン】約240噴出量(m3/min)約80
スモークテスターセット
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット5日以内出荷ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。トラスコ品番799-5687質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
北川式気流検査器用発煙管
光明理化(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10本)7日以内出荷発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。 より安全に気流検査をおこなうことができます。 発煙剤に塩化第二すずを用いています。 局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。 ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。対象ガス局所排気等適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3トラスコ品番491-6832質量(g)100測定対象気体局所排気等有効期限(年)なし校正証明書なし
スモークテスター用発煙管
SIBATA(柴田科学)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)4日以内出荷・スモークテスターセットの消耗品です。 ・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。適合080270-02 スモークテスターセットトラスコ品番799-5695
スモークジェネレーター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。質量(g)110(乾電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
気流検査器
光明理化¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。用途室内の気流や局所排気装置の機能検査トラスコ品番325-0989セット内容2連ゴム球、ソフトケース質量(g)800アズワン品番8-5330-02
スモーキング ウッド
CAPTAIN STAG(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌々日出荷自家製燻製!熱源不要で中温の燻製もOK。 約320分使用可能。 つなぎを抑えたあらびき圧縮製法。木の香りを活かします。 薬品無添加で安心。良質な丸太原木を使用。国内産燻煙材です。仕様燻時間320分(ワンブロック160分)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)55×310×25
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ
能美防災(18件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用防災警報器色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)
卓上はんだ吸煙器
HAKKO(白光)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)15/13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
ルック おふろの防カビ くん煙剤 せっけんの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤
LION(ライオン)(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個(5g)ほか当日出荷除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。 使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。 2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。用途浴室全体の黒カビ防止に。成分銀ゼオライト、ソルビタン、脂肪酸エステル、発煙剤香りせっけん使用場所浴室商品タイプ本体
スモークジェネレーター
光明理化¥45,980税込¥50,5781個当日出荷ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン)寸法(mm)35×35×185質量(g)110(電池除く)電源単3電池×4(付属)使用可能回数1秒程度×約1000回
バルサン ワンタッチ煙タイプ
バルサン(7件のレビュー)¥809~税込¥890~1個(20g×1個)ほか当日出荷フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! 火災警報器を煙から守る専用カバー付き。 プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除にシリーズバルサン ワンタッチ煙タイプ有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ利用場所屋内
煙感知器加煙試験用ガス
日本ドライケミカル¥2,698税込¥2,9681缶3日以内出荷グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)。1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個用途加煙試験用適合感知器:光電式スポット型感知器材質(缶)スチール質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)65.8×120ガスの種類HFO-1234ZE ノンフロン材質(キャップ)プラスチックガス容量(g)250
卓上はんだ吸煙器
HAKKO(白光)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
空気清浄タイプ吸煙器
HAKKO(白光)¥81,980税込¥90,1781セット当日出荷静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
住宅用火災警報器(煙式)
新コスモス電機(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池質量(g)約130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)電源専用リチウム電池外径×高さH(Φmm×mm)98×41感知方式煙式
スモーキング消煙
CONDOR(山崎産業)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から5日以内出荷火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。材質ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付幅(mm)203寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120質量(kg)5.4高さ(mm)640奥行(mm)203容量(L)(灰皿ボトル)2
バルサン ワンタッチ煙タイプ 40g×3個
バルサン¥3,898税込¥4,2881セット(3個)当日出荷フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。用途不快害虫の殺虫使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)内容量40g・・・12~16畳(20~26平方メートル)に1個有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
吸煙器
goot(太洋電機産業)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。用途はんだづけ現場の環境保全用トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100消費電力(W)160寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
はんだ吸煙器
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
煙式 火災報知機
ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付質量(kg)0.12色ホワイト電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA感度光電式2種本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41感知方式煙式音量(dB)1mにて70以上
バルサン ワンタッチ煙タイプ 20g×3個
バルサン¥2,498税込¥2,7481セット(3個)当日出荷フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。用途不快害虫の殺虫使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)内容量20g・・・6~8畳(10~13平方メートル)に1個有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。トラスコ品番835-8492材質本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂幅(mm)116色白高さ(mm)120質量(g)145奥行(mm)26電源専用リチウム電池(同梱)定格容量無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下電池寿命約10年設置位置壁面(屋内)2018年トラスコ掲載ページ9 1227
住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン
ニッタン(NITTAN)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本仕様引きひもなし型式住警第2019~15号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度光電式2種色(本体)ホワイト感知方式煙式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
半田吸煙器
エスコ¥105,400税込¥115,9401個翌日出荷仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップサイズ330×343×366(H)mm電源AC100V(50/60Hz)消費電力120W運転音50dBプラグ形状2極接地型プラグ
煙道ボイラーブラシセット
エスコ¥15,800税込¥17,3801セット当日出荷エスコ品番EA109CA-1セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器
HAKKO(白光)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
...