カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(536)
    • 温度/湿度管理機器(355)
  • 機構部品(18)
    • 電熱線(17)
  • 制御機器(1,074)
    • 熱電対・温湿度センサ・照度センサ(471)
    • 基板用センサ(369)
    • 温度調節器その他関連用品(26)
  • 測定用品(491)
    • 電気測定その他関連用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(58)
    • サーモスタットヒーター(27)
    • ペール缶・ドラム缶ヒーター(2)
  • 電気材料(134)
    • 固定用ケーブル(122)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 測定関連サービス(26)
  • 空調・電設資材(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 厨房用品(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱電対 k」の検索結果

2,395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対 (Kタイプ) 八光電機熱電対 (Kタイプ)八光電機(3件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
K熱電対 KTOシリーズ アズワンK熱電対 KTOシリーズアズワン(10件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール端末仕様M4Y端子リード線(m)2
K熱電対 HIOKI(日置電機)K熱電対HIOKI(日置電機)
23,980税込26,378
1セット(5本)
当日出荷
仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-78RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
4,798税込5,278
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
4,198税込4,618
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズアズワン(3件のレビュー)
4,090税込4,499
1個
当日出荷
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型・コネクタ付き端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:250℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D(エー・アンド・デイ)Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサーA&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対付属品取扱説明書
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:350℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
K熱電対(シース型・TK) アズワンK熱電対(シース型・TK)アズワン(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスリード線(m)2
熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタオメガエンジニアリング(10件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対標準コネクタ オメガエンジニアリング熱電対標準コネクタオメガエンジニアリング(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様Kタイプ(黄色)RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(K熱電対)山里産業(ヤマリ)
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
PVC被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対熱電対K熱電対被覆材PVC、絶縁、シース対数(P)1材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)スリーハイ(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径(mm)0.32
メモリー機能付防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所メモリー機能付防水型デジタル温度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃質量(g)約200(電池含む)電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付測定対象食品設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&D(エー・アンド・デイ)レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル)A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
1500℃まで測定可能PS/Cマーク認定商品レーザーマーカー付きバックライト、レーザーマーカー付き放射率設定変更可能上限/下限温度アラーム機能付き最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約385(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)放射温度計:-60~1500測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)表示範囲熱電対温度計:-60~1400放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)50:1
K熱電対延長ケーブル 補償導線 アズワンK熱電対延長ケーブル 補償導線アズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)耐熱温度(℃)0~150被覆材ガラス繊維
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)レーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D(エー・アンド・デイ)(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に応答速度約1秒(90%)
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
貼付センサー 理化工業貼付センサー理化工業
6,398税込7,038
1パック(5枚)
当日出荷
本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質ポリイミド樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)(本体)0.13タイプ貼付タイプセンサーK熱電対素線 クラス2粘着剤シリコーン系粘着剤応答時間(秒)0.08(95%指示)素線径(μm)50抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
熱電対温度計(Kタイプ) A&D(エー・アンド・デイ)熱電対温度計(Kタイプ)A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックにKタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に測定項目温度温度センサーKタイプ熱電センサー設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k温度(℃)-20~300(K型センサ付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式真の実効値方式表示数値部4000周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料CD772 単品カタログ(0.34MB)取扱説明書CD772 取扱説明書(5.85MB)
【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱【非接地】 T-35型シース熱電対坂口電熱(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
4chデータロガー 佐藤計量器製作所4chデータロガー佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
39,880税込43,868
1台
当日出荷から9日以内出荷
K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)材質ABS樹脂質量(g)約420(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>チャンネル数4チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)温度測定範囲(℃)-202~1372測定対象温度インターフェースSDカード温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)電池寿命約500時間表示サンプリング(秒)約1記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
T&D 温度記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計T&D(ティアンドデイ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー質量(g)約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760本体質量(g)約140精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)分解能0.1℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120記録方式瞬時値、平均値測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/RインターフェースUSB測定チャンネル数4チャンネル動作環境温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと)電池寿命約5~60 日(4ch, 瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用)アズワン品番61-8493-90RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数960000記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
被覆熱電対 林電工被覆熱電対林電工
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Kタイプ(黄色) オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Kタイプ(黄色)オメガエンジニアリング
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグRS PRO
789税込868
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製RoHS指令(10物質対応)対応
温度測定用センサ ワイヤタイプ ライン精機温度測定用センサ ワイヤタイプライン精機
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
TCシリーズ用のK熱電対。
用途液体、ガスの対象物の温度計測に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブ testo(テストー)K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブtesto(テストー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
温度測定範囲(℃)-40~220サイズ60×Φ5(先端:Φ3.6)ケーブル長(m)2(PTFE)精度(℃)代表値:±1.5(Class1)応答速度7秒
耐熱シースK熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)耐熱シースK熱電対 Y端子付TGK(東京硝子器械)
8,098税込8,908特価
1本
当日出荷
金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。 Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
材質(シース)特殊合金リード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m端末Y端子(M3.5)、コネクタ
T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグ T&D(ティアンドデイ)T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグT&D(ティアンドデイ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様熱電対センサ Kセット内容ミニチュアプラグ TC-K01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+:クロメル、-: アルメル対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-17RoHS指令(10物質対応)対応
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ3.2mm KTO-32シリーズ アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ Φ3.2mm KTO-32シリーズアズワン
4,890税込5,379
1個
当日出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)3.2温度範囲(℃)-50~+750リード線長さ(m)2
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
6,090税込6,699
1個
当日出荷から翌々日出荷
Kシース熱電対 インコネル (R) タイプ K-INCシリーズ オージージーKシース熱電対 インコネル (R) タイプ K-INCシリーズオージージー
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
高温域での測定に適します。
材質(シース)インコネル、(リード線被覆)ガラスリード線長さ(m)2
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 2線テールタイプ, -50℃ に +400℃, 2m RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 2線テールタイプ, -50℃ に +400℃, 2mRS PRO(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール応答時間 = 高速基準合致 = BSType K Thermocouple, Welded Tip. Non-oxidising hot junction tip. 2m, Glass Fibre Insulated Temp. range -50 to +400℃.RoHS指令(10物質対応)対応
K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブ testo(テストー)K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブtesto(テストー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付き心温プローブ。
トラスコ品番819-3651使用温度範囲(℃)-40~250ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)3
外部温度センサー(K熱電対) アズワン外部温度センサー(K熱電対)アズワン
12,900税込14,190
1個
当日出荷
ホットプレート、ホットスターラーに使える温度センサーです。
温度センサーK熱電対アズワン品番1-5470-04適合本体(デジタルホットスターラー)DP-1、(プログラムホットスターラー)DP-2、(ハイパワーデジタルホットプレート)HP-1、(ハイパワープログラムホットプレート)HP-2
K熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズ アズワンK熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズアズワン
34,500税込37,950
1台
当日出荷
端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。 12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。 Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。 K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタケーブル長(m)約1
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ3.2mm KTO-32Cシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ Φ3.2mm KTO-32Cシリーズアズワン
7,090税込7,799
1個
当日出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+750頭部径(Φmm)(シース)3.2リード線長さ(m)2
...