カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 建築金物(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 防犯用品(4)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「物置鍵」の検索結果

物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下コンビネーションロック(カムロックタイプ)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,269税込1,396
1個
当日出荷
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス材質ABS樹脂(ABS)質量(g)73仕上グレー色取付板厚(mm)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
シリンダー掛金錠 WAKI(和気産業)シリンダー掛金錠WAKI(和気産業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き付属品取付ネジ、解錠キー3本付き材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
スライディングロック アルファスライディングロックアルファ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用キー2本材質ホーク/スチールシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダー材質(本体)亜鉛ダイカスト戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上適合ガラス厚(mm)3~6
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
プッシュ栓錠 アルファプッシュ栓錠アルファ(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2シリンダー3本ピンシリンダー適合扉厚(mm)21~33キー3本
コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
409税込450
1個
欠品中
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ステンレス掛け金(HP-型)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプ ガードロック玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプガードロック
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。 ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属) ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。 安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
金属家具用 ツイカ錠 ガードロック金属家具用 ツイカ錠ガードロック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠セット内容上下兼用2個組材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上キー数2本付き
シリンダープッシュ錠 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠 同一鍵ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
防水コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕様コードナンバー:1063450100材質亜鉛ダイカスト(ZDC)クロームメッキ質量(g)121操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~10分野設備・機械
A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A-2型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱などシルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
掛金錠 アルファ掛金錠アルファ(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
鍵つき掛金錠 ハイロジック鍵つき掛金錠ハイロジック(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
ステンレス シリンダー南京錠 同一キー ツチノステンレス シリンダー南京錠 同一キーツチノ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。 本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。 同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。付属品キー3本材質(本体)ステンレスロックキー式材質(吊)ステンレス
多用途ロッカー 収納庫 物置 屋外使用可 YAMAZEN(山善)多用途ロッカー 収納庫 物置 屋外使用可YAMAZEN(山善)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれな多用途ロッカー 亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。衝撃に強く、サビにも強い 内側の最上部に金属製ポールを設置。付属のフックにモップや衣類を掛けられます 長尺物でも出し入れし易い縦長の収納部 安心の専用鍵付き
用途物置、ロッカー、収納庫として。 備品庫/ハンガーポール/フック/ストッカー/ベランダ収納/ベランダ/バルコニー/ガレージ/スチール収納庫/スチール物置/屋外収納庫/屋外/収納/スチール/スチール製/家庭用収納庫/おしゃれ/お庭/玄関/廊下/ポリタンク/ガーデン/ガーデニング/収納ボックス/倉庫/収納棚/小型/大型/大型物置/物置小屋/タイヤ収納/タイヤ/スライドレール式/雨よけ/屋外物置/鍵付き/軒下/大容量材質亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)ブラック高さ(mm)1620奥行(mm)500耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約20組立時間約40-60分
スチール収納庫 「LUXON(ルクソン)」 住まいスタイルスチール収納庫 「LUXON(ルクソン)」住まいスタイル
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
「限られた場所をかしこく使って、暮らしをアップデート」屋内・屋外どちらもOK!リビングや玄関、ベランダ、テラスまでをシームレスにつなぐスチール収納庫です。デザイナーズ家具のように余計なものを削ぎ落としたソリッドでスタイリッシュな美しさ。様々な生活用品をスマートに収めてくれます。洗練されたミニマルなデザイン散らかりがちな玄関まわりをおしゃれに。子供の遊び道具や掃除道具、防災グッズ、BBQツール、ガーデン用品などがスッキリ片付きます。生活用品を余裕で収納テラスやベランダをアウトドアリビングに。脚付きで水はけが良く、圧迫感のない薄型はガレージにも最適。壁際にすっきり収まるのに、18Lの灯油タンクや、2L×6本のペットボトルの箱などが入る、見た目以上の収納力。【特徴】・防水・防錆加工(ガルバナイズド加工)・スタイリッシュな取っ手・扉の上下にマグネット付・棚板…高さ/20mmピッチで調整可能、前後二枚分割式・2つの鍵でしっかり施錠・脚部アジャスター付
用途屋外での物置収納やベランダ、室内でのロッカーやキャビネットなどにも。大容量 収納 鍵付き 開き戸 両開き 観音開き 扉付き 屋外収納 ガーデニング ガーデン DIY仕様組立式材質スチール(ガルバナイズド処理)質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約730×400×895仕上粉体塗装組立時間2人で40分
収納庫 ダイマツ収納庫ダイマツ
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
日本人の身長や使いやすさに合わせた、置き場所を選ばないスリムな物置です。 天板は内側より止まる為、ビスが外側より見えない為綺麗で安全な設計です。 扉の鍵と取っ手は丸みを付け、鍵はオープン及びクローズの表示付きで安心です。 樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています。
用途物置タイプ組立式材質スチール・粉体塗装基礎ブロック4個必要
スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93YAMAZEN(山善)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 安心の専用鍵付き 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚仕様可動棚1枚(高さ約10cmピッチ)材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)29ブラック高さ(mm)934奥行(mm)495間口(mm)1227耐荷重(kg)底板:100、棚板:30組立時間約40-60分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×345×840扉形式引き戸
スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153YAMAZEN(山善)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
コンパクトタイプのスチール物置 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ 安心の専用鍵付き 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)41高さ(mm)1534奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30組立時間約30-40分取扱説明書(2.14MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×345×1440商品タイプ幅90ハイタイプ
掛金錠 V2550シリーズ アルファ掛金錠 V2550シリーズアルファ
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から5日以内出荷
掛け金に鍵をプラス。キー3本付物置・倉庫などに。
ディンプルロック 同一 ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,358税込1,494
1個
当日出荷から6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
用途鋼製家具、自動販売機仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
三角屋根 物置 収納庫 幅163 奥行99 高さ197 YAMAZEN(山善)三角屋根 物置 収納庫 幅163 奥行99 高さ197YAMAZEN(山善)
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
待望の三角屋根が山善の収納庫の仲間入りフロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置きカラーどこにでも馴染むシックなブラックと、爽やかな印象のクラウドブルーDIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったりタイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP衝撃に強く、サビにも強い扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様安心の専用鍵付きハーフ棚は片側に2枚使いもでき、長尺物から細かな収納まで対応
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。スチール収納庫 物置き 大容量 倉庫 ストッカー タイヤ収納 スライドレール式 雨よけ 鍵付き付属品可動棚ハーフ2枚材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)90耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30組立時間約60分以上本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)162.8×98.5×196.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)146×79.5×173
シャッター付コンパクトカムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
当日出荷
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)1.2~2RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は最大100通りです。鍵は2本付属しています。
縦型引出付きステンレス作業台(上段鍵付き) 東製作所縦型引出付きステンレス作業台(上段鍵付き)東製作所
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
一番上の引き出しは鍵付きです。 補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。 引出しが付いていますので、整理収納が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 YAMAZEN(山善)室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用YAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー(大型室外機対応タイプ)国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能適合する山善収納庫の型番:DSSB-0129、HSSB-0129スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し夏場の直射日光から室外機を守りますハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 。収納庫 物置 物置き ストッカー ベランダ収納 ベランダ バルコニー ガレージ スチール収納庫 スチール物置 屋外収納庫 屋外 StihlStorage45 収納 スチール スチール製 家庭用収納庫 おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 小型 大型 大型物置 物置小屋 タイヤ収納 タイヤ スライドレール式 雨よけ 屋外物置 鍵付き 軒下 大容量 エアコンガード エアコンカバー エアコンラック 室外機収納ラック 室外機ラック クーラーカバー エアコン室外機カバー 室外機回り ベランダ収納 ルーバー付き 日よけ 日除け 園芸 園芸用品 屋外 北欧 雪 雨避け DIY 錆びにくい 軽い 軽量 組立簡単 ジャンボサイズ 大型 隠すガーデン家具 大型材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)11ブラック耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)適合品番DSSB-0129、HSSB-0129組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×45×100内寸(幅×奥行×高さ)(cm)113×42×96(室外機カバー)
コンパクトカムロック 同一 ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 同一ジョー・プリンス竹下
409税込450
1個
6日以内出荷
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 2点抜けタイプです。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.224です。鍵は2本付属しています。
物置用錠前セット サンキン物置用錠前セットサンキン
10,980税込12,078
1セット
10日以内出荷