カテゴリ

  • 農業・園芸資材(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「犬撃退」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
犬猫まわれ右粒剤 動物対策 フマキラー犬猫まわれ右粒剤 動物対策フマキラー(32件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(850g)ほか
当日出荷
忌避成分は、香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸メチルです。 甘い柑橘系の香りで、人に不快感を与えません。 雨に流されにくく約2~4週間効果が持続します。 消臭成分が縄張りの原因となる糞尿臭を抑え忌避効果アップします。
用途花壇、庭、駐車場への糞尿被害防止。成分香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸エチル、ミカン科植物油など種別普通物対象動物犬猫
お徳用 のらネコ・イヌを寄せ付けない SHIMADAお徳用 のらネコ・イヌを寄せ付けないSHIMADA(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200g)
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない300g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミックアズワン品番65-1226-90対象動物ネコ・イヌ
アースガーデン イヌ・ネコのみはり番 アース製薬アースガーデン イヌ・ネコのみはり番アース製薬(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1000g)
当日出荷
犬猫の嫌がる植物系の香りトリプル配合:ワサビ、タイム、ヒノキ W効果で寄せ付けない:刺激+ニオイ フン尿のニオイもしっかり防ぐ 雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。 土壌にやさしい天然鉱物使用 【用途】犬猫の忌避、フン尿臭の消臭 【屋外専用】
用途使用前に赤色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。 【寄せつけたくない場合】犬猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。) 【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。 ※注意、1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。 【使用の目安】 1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です) 【効果的な使い方】 (1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。 (2)犬や猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。 (3)本品は、犬猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。 【使用場所】 庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など ※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。 【屋外専用】有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)使用場所屋外専用対象動物イヌ・ネコ効果約1.5か月
ネコ・犬・鳥防除器 コンパルネコ・犬・鳥防除器コンパル(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に花壇・家庭菜園などに愛車のそばに対象動物ネコ、イヌ、鳥類付属品防水カバー材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET質量(g)約670(乾電池含まず)適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1.0 L 忌避剤・強力 エスコ1.0 L 忌避剤・強力エスコ(1件のレビュー)
2,420税込2,662
1個(1L)
当日出荷
対象動物モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリエスコ品番EA941-43
イヌ・ネコのみはり番 スプレー アース製薬イヌ・ネコのみはり番 スプレーアース製薬(5件のレビュー)
699税込769
1本(450mL)
当日出荷
犬猫のフン尿を消臭&忌避! 犬猫のフン尿のニオイを消臭し、犬猫のいやがるペパーミント、チモール、ヒノキ、ワサビの刺激とニオイでよせつけません。 効きめは約1週間持続。(天候や温度条件により異なります) 家の周りのフン尿被害にブロック塀、玄関周りなど被害を受けた場所にスプレーしてください。 ※植物には直接かけないこと。枯れる場合があります。ゴミあさりの被害にゴミを出す時にゴミ置き場、ゴミ袋やゴミ箱などに直接スプレーしてください。
用途【 使用場所 】 外壁、玄関周り、家の周り、駐車場、花だん周り、ゴミ置き場 * 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、犬・猫が寄ってきて困っている場所(20cm×20cm)に約3秒(約40cm以上離して)噴射してください。 犬・猫のフンや生ゴミなど犬・猫を引き寄せるおそれがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてから処理してください。 ゴミを出すとき、ゴミ置き場、ゴミ箱、ゴミ袋などに直接スプレーしてください。対象動物イヌ、ネコトラスコ品番828-5229アズワン品番64-1139-63
通せんぼくんミニ 富士倉通せんぼくんミニ富士倉(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池周波数(kHz)13.5-45.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本防塵防水性能防雨IP65相当有効距離(m)2~7アズワン品番64-9675-49
強力猫まわれ右スプレー フマキラー強力猫まわれ右スプレーフマキラー(10件のレビュー)
799税込879
1本(350mL)ほか
当日出荷
メントールのスーッとする刺激が猫に警戒心を抱かせ、忌避効果を高めます。猫が嫌がる刺激成分〈ペッパーオイル〉を配合、猫を寄せつけません。
対象動物
アースガーデン 犬猫立入禁止速効スプレー アース製薬アースガーデン 犬猫立入禁止速効スプレーアース製薬(5件のレビュー)
699税込769
1個(260g)
当日出荷
●犬猫の嫌がる天然ハーブ成分のニオイが忌避効果を発揮、お散歩中の犬猫のフン尿被害、侵入を防ぎます。 ●スプレーしたところは乾くと跡が残らないので、使っていることを他の人に気づかれにくく、一戸建てやマンションの玄関や外壁等に使いやすい商品です。 ●見えないガード ●オシッコ被害に ※本品は屋外専用です。室内でのご使用はおやめください。
用途犬猫の忌避対象動物イヌ、ネコ成分植物精油(シトロネラ、ユーカリ)などタイプスプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×184×53適合場所屋外専用使用の目安フン尿の被害を受けた場所・侵入口・通り道等に、約15cm離し、数回スプレーする。使用場所玄関、外壁、ベランダ、道路、電柱など剤形スプレー
ウルフピー ウルフピーウルフピーウルフピー(30件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(100mL)ほか
当日出荷
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
イヌ・ネコの消臭液 アース製薬イヌ・ネコの消臭液アース製薬(4件のレビュー)
689税込758
1本(1000mL)
当日出荷
フン尿のニオイをすばやく消臭強力消臭成分配合4つの消臭成分が、分解・中和・脱臭・マスキングを行い、ニオイを撃退します。 【犬猫のトイレの習性】 犬は尿をかける行為(マーキング)でなわばりを主張します。マーキング跡に他の犬が次々にマーキングを行います。 猫は日常生活の中で自分の餌場、トイレ、昼寝など、場所を決めて、一定のルート上で行動します。自分のニオイをもとに、同じ場所でくり返しフン尿をします。
用途【使用場所】道路、駐車場、庭、家のまわり ※植物には直接かけないでください。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 犬猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 犬猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。★ 【上手な使い方】 犬猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することをおすすめします。成分消臭成分(酸化チタン、消臭香料、ペパーミントオイル、重曹)トラスコ品番818-5061種別液剤容量1000ml寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70使用の目安1m2あたり150~200ml使用場所道路、駐車場、庭、家のまわり対象動物イヌ・ネコ
犬・猫・獣いやがるスプレー 児玉兄弟商会犬・猫・獣いやがるスプレー児玉兄弟商会(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(500mL)
当日出荷
ニオイと刺激のダブル効果で、犬・猫・獣の臭覚を刺激します。マーキング予防にも効果を発揮します。 天然成分が主成分ですので人にやさしく、害獣などを傷つける事なく、寄せ付けなくする事が出来ます。 門柱・畑・花壇・プランターへのマーキング予防や、車庫・納屋への侵入予防など。
成分精製水、植物精油、唐辛子エキス、防腐剤高さ(mm)220
強力猫まわれ右粒剤 フマキラー強力猫まわれ右粒剤フマキラー(16件のレビュー)
659税込725
1本(400g)ほか
当日出荷
犬猫の嫌がるワサビのニオイで、フン尿の被害や侵入を防ぎます。フン尿の臭いも防ぎます。大容量の粒状タイプなので、広い範囲にたっぷり使えます。土壌にやさしい「ゼオライト」を使用しています。雨にも強く、効果は4~6週間持続します。
対象動物
Z のら猫・犬 粒状100g ProBusterZ のら猫・犬 粒状100gProBuster(3件のレビュー)
109税込120
1パック(100g)
当日出荷
天然無害!粒状タイプ(木酢/にんにく/ハーブ)でのらネコを寄せ付けない!まくだけ簡単!
成分木酢、にんにく、ハーブ、特殊セラミック対象動物のら猫・イヌ
のらネコを寄せ付けない SHIMADAのらネコを寄せ付けないSHIMADA(19件のレビュー)
329税込362
1パック(30g)
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック対象動物ねこ
プロ仕様のらネコを寄せつけない SHIMADAプロ仕様のらネコを寄せつけないSHIMADA(10件のレビュー)
639税込703
1パック(30g×2個)
当日出荷
4分割タイプ2パック入り。 天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。 効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分木酢、にんにく、特殊セラミック対象動物ネコ
ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイクガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止)ユタカメイク(16件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減センサー赤外線(熱感知式)RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネコ
紀陽除虫菊 忌避剤 犬猫侵入対策 紀陽除虫菊紀陽除虫菊 忌避剤 犬猫侵入対策紀陽除虫菊
139税込153
1個
当日出荷
庭などで使いやすい粒状です。 土壌にやさしいゼオライトを使用しています。 犬猫が嫌がる植物由来成分
用途庭・花壇まわり・家のまわり・駐車場などに。フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に。トラスコ品番431-7039
害獣撃退装置 通せんぼくん 富士倉害獣撃退装置 通せんぼくん富士倉(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
ダブルスピーカー ねずみ撃退器 セーブインダストリーダブルスピーカー ねずみ撃退器セーブインダストリー
4,488税込4,937
1個
当日出荷
超音波&電磁波でネズミを撃退!コンセントに差し込むだけの簡単セット。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。夜間の時に自動的に点灯、昼間になると自動的に消えるナイトランプ付きです。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。
用途ネズミ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)65×65×125ホワイト対象動物ネズミ
ソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けない デジタルランドソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けないデジタルランド
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。仕様【有効範囲】217°サイズ(cm)14×7.5×17.5周波数(kHz)【超音波】13.5~45連続使用時間(時間)8充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9対象猫、犬、蛇など有効距離(m)1~7入力電圧5V1A
ソーラーパネル付き害鳥駆除 サイエルインターナショナルソーラーパネル付き害鳥駆除サイエルインターナショナル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ソーラーパネルで日中たっぷり充電。 超音波で害鳥や害獣を追い払う。 人の耳に聞こえにくい超音波なのでベランダ・お庭にも設置OK。
仕様●電源:ソーラーパネル充電 / DC3.7V 50mA●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 500mAh●動作時間:約10秒 / 回●センサー感知範囲:左右/100°、直線最大/4.5m●超音波周波数:13.5~35 KHz●有効範囲:約450平米●防水仕様:生活防水(強い雨に長時間にわたりさらさないでください。)●本体寸法:約127×106×168mm●本体重量:約245g●撃退対策:鳥、ネズミ、キツネ、猫、犬等バッテリー容量(Ah)0.5アズワン品番67-9337-84
金太郎忌避王 タナカマイスター金太郎忌避王タナカマイスター(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(400mL)ほか
当日出荷
畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。 木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。 雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ成分もみ酢粘液
警備庁24時レンジャー5 和コーポレーション警備庁24時レンジャー5和コーポレーション
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬迷彩色周波数範囲9kHz~46kHz発電力(W)0.6(ソーラーパネル)使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g全長(mm)本体+設置杭467感知距離(m)10保管温度範囲(℃)-20~60保護等級IP44センサーPANASONIC製センサー材質本体:樹脂、支柱:アルミ仕様実用新案:登録済みRoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンキャット コンパルガーデンキャットコンパル(5件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
野良ネコを威嚇し花壇をフン害などから守ります。ワンポイントアクセサリーにも。
材質本体/鉄(メラミン樹脂塗装)、目玉/ガラス、吊糸/ナイロンテグス質量(g)210寸法(cm)H23.5×W36.5対象動物ネコ