カテゴリ

  • 安全用品(12)
    • メガホン・ホイッスル・マイク(12)
  • 防犯用品(1)
    • 護身用具(1)
  • 農業・園芸資材(3)
    • 音追い(2)
    • オーナメント(1)
  • カー用品(1)
    • 自動車用安全用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 犬・猫・その他忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ

「犬笛」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デカ音緊急ホイッスル コンパルデカ音緊急ホイッスルコンパル(9件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
カタチは小さく音が大きい。
材質真鍮(クロームメッキ)、他質量(g)14寸法(cm)H4.4×W0.8×0.8
緊急ホイッスル 大音量タイプ モノタロウ緊急ホイッスル 大音量タイプモノタロウ(18件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。
用途防犯や安全確保などに材質真鍮付属品吊り下げひも寸法(mm)46×9.5質量(g)12
闇夜の用心棒(白) ACE(エース)闇夜の用心棒(白)ACE(エース)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高輝度再帰性反射材使用! この製品の反射輝度は白い紙を1とした場合、500倍以上の輝度を持つ反射材を使用しております(警察関係なども採用されてます。) 本体は、高輝度反射材を使用しておりますのでライトなどに反射し、遠くからでも確認できるので付けているだけでとても安全です。(一切電池不要!) この商品は水に浮きますので釣、マリンスポーツ等で誤ってカギを落としても浮いてます。(2個程度) バイクのキー、デーバック、ベルトなどに付けアクセサリーとしてもご使用になれます。 円簡形なので、どの角度からでも輝度が得られ、安全に優れています。災害、避難などの緊急時には笛で合図し反射で確認できます。
用途イベント会場などで子供とはぐれた時など。 オリエンテーション、山中などで仲間とはぐれた時など。山奥で熊避けに。 犬、猫の交通安全。また、呼び笛がわりに。
ホイッスル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ホイッスルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途誘導・指示・危険・合図RoHS指令(10物質対応)対応
害獣対策エアガン ベルソス害獣対策エアガンベルソス(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書ブラック質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
ホイッスル モノタロウホイッスルモノタロウ(37件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。 様々なシーンでお使いいただけます。
用途現場での警笛用として付属品吊り下げひも
鹿よけ笛 自動車用 モノタロウ鹿よけ笛 自動車用モノタロウ
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
自動車のフロント部分に取り付けて走行中の風圧で超音波を発生させてエゾシカなどとの動物を衝突事故を抑制します。両面テープで簡単に取付けをすることができます。
用途車で走行中の動物よけに寸法(mm)60×38×25シルバー(本体)、ブラック(台座)取扱説明書(0.7MB)
電子ホイッスル モノタロウ電子ホイッスルモノタロウ(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)約80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本(電池別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39音量(dB)約120取扱説明書(1.8MB)
76mm/21g ホイッスル(真鍮製) エスコ76mm/21g ホイッスル(真鍮製)エスコ
845税込930
1個
当日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など材質真鍮付属品約990mmストラップエスコ品番EA916XK-15寸法(mm)76×16×16質量(g)21
AFF乾電池式電子ホイッスル AFF WAREAFF乾電池式電子ホイッスルAFF WARE(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。仕様【音】3パターン付属品ストラップ、マイナスドライバー、収納袋材質ABS音量3段階電池単4乾電池×3本(電池別売)サイズ(mm)33×121音量(dB)最大120
熊すず&ホイッスルカラビナ RANBO熊すず&ホイッスルカラビナRANBO(7件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム寸法(mm)135×53×34質量(g)64対象動物
熊よけホイッスル セフティー3熊よけホイッスルセフティー3(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
山登り・トレッキングの必需品です。高音で熊よけに最適なホイッスルです。首から吊るせるストラップ付です。山仕事、山間部での農作業時にも使用可能です。
用途熊よけホイッスル。対象動物クマ
ワンワンリキ ノーブランドワンワンリキノーブランド(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
29日以内出荷
明暗感知センサーを内蔵した犬のガーデンオブジェは、昼間は影に、夜間は光に反応してワンワンと吠えます。
材質ポリ樹脂仕様明暗センサー式(ON/OFFスイッチ付)質量(kg)約3電源単3形乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×465
マスコットリヤー (F1) MAZDA(マツダ)マスコットリヤー (F1)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
緊急用ホイッスル 日本緑十字社緊急用ホイッスル日本緑十字社(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
緊急時に居場所を伝えるだけでなく、必要事項や身元確認ができる。
材質アルミ・PP・ナイロン・鉄種別IDカード付き質量(g)約18寸法(Φ×mm)約10×76アズワン品番62-3806-13
パルスエアーガン レッドサンパルスエアーガンレッドサン(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用機器類自動車の洗車後に使用する水切り自動車のエアーダクトの除塵マット洗浄機使用後の仕上げと水切り建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り建物の隙間に入った埃取りプレス加工後のクリーニングプラスチックや金属の切り屑クリーニング精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
IDホイッスル 角利(角利産業)IDホイッスル角利(角利産業)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
身元情報記入シートにパーソナルデータなどの必要事項を記入しておくことで、緊急時やアクシデントに備えられます。
材質アルミ寸法(mm)Φ12×75質量(g)15
ホイッスルボール 8031シリーズ ユーメド貿易ホイッスルボール 8031シリーズユーメド貿易(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
衛生的な握って鳴らすホイッスルです。(最大約60dB)安心のラテックスフリーです。便利なネックストラップ付きです。防災用・緊急用としてもお勧めできます。
直径(Φmm)約65質量(g)約55(ストラップ除く)材質ボール/PVC、吹き出し口/ABS樹脂、ストラップ/ナイロン(約100cm)全長(mm)約115
ハンディホイッスル グリーンクロスハンディホイッスルグリーンクロス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
手で鳴らすので衛生的な笛です。 口をつけないので交代で使用できます。 説明をしながらでも鳴らせます。
用途防犯・防災目的や運動会などでも使用できる商品です。材質笛部/スチロール(プラエコー笛)、接続部/プラスチック、にぎり部/ゴム質量(g)100長さL×直径(mm×Φmm)150×60
ホイッピー EVERNEW(エバニュー)ホイッピーEVERNEW(エバニュー)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
口で吹かずに本体に付いているボタンを押すだけで強烈なホイッスル音が得られます
厚さ(cm)2.3質量(g)100(電池含)材質ABS樹脂音量128dB(スピーカーより10cmの距離にて計測)長さ(cm)8.5幅(cm)5.6アズワン品番63-2960-45