「王将 3p」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンショックレスハンマー 王将(須佐製作所)ウレタンショックレスハンマー王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー モノタロウショックレスハンマーモノタロウ(100件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。化学物質安全性参考資料(0.5MB)
ショックレスハンマー TRUSCOショックレスハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
ショックレスハンマー オーエッチ工業ショックレスハンマーオーエッチ工業(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
プラスチックハンマー ベッセルプラスチックハンマーベッセル(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
ウレタンショックレスハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ウレタンショックレスハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)49全長L(mm)330材質(頭)ウレタン主な用途大工作業/組立作業質量(g)770寸法A(mm)100寸法D(Φmm)49トラスコ品番369-9692
コンポータンハンマー 前田シェルサービスコンポータンハンマー前田シェルサービス(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー材質(頭)特殊ウレタン材質(柄部)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
ショックレスハンマー Strong ToolショックレスハンマーStrong Tool(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
用途木工製品や金型の組立て作業に種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45主な用途木工工作/組立作業/金型作業規格1.0ポンド頭部長(mm)100トラスコ品番859-1948
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
ウレタンショックレスハンマー TRUSCOウレタンショックレスハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
白樫ポンド(片手)ハンマー柄 王将(須佐製作所)白樫ポンド(片手)ハンマー柄王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
バイソン片手ハンマー(ポンド) 王将(須佐製作所)バイソン片手ハンマー(ポンド)王将(須佐製作所)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
種類片手ハンマー材質(柄部)主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーカテゴリ