カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 塗料(9)
  • 研磨材(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「現象剤」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型マークテック
17,980税込19,778
1箱(12本)
当日出荷
種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量205mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
カラーチェック タセトカラーチェックタセト(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
NEW ミクロチェック浸透液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NEW ミクロチェック浸透液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分検査温度/10~40℃
種別浸透液液色成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME処理能力スプレー缶1本あたり約10m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(浸透) TRUSCOαタンショウスプレー(浸透)TRUSCO
999税込1,099
1本(420mL)ほか
当日出荷
探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。
用途探傷検査用浸透液種別浸透液使用温度範囲(℃)10~80主成分芳香族炭化水素、添加剤仕様スプレー後の状態:オイル状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(現像) TRUSCOαタンショウスプレー(現像)TRUSCO(2件のレビュー)
979税込1,077
1本(420mL)ほか
当日出荷
探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。
用途探傷検査用現像液種別現像液使用温度範囲(℃)0~50主成分シリカ、溶剤仕様スプレー後の状態:固体状
カラーチェック/一般用6本セット タセトカラーチェック/一般用6本セットタセト(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(6本)
当日出荷
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本-対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.1L危険物の性状水溶性
スーパーチェック マークテックスーパーチェックマークテック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(225mL)ほか
当日出荷
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥タイプ450型エアゾール缶規格JIS危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 450型 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 450型マークテック
18,980税込20,878
1箱(12本)
当日出荷
種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カラーチェック(洗浄液  遅乾タイプ) 450型 タセトカラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型タセト(1件のレビュー)
859税込945
1本(420mL)
欠品中
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷正味質量(g)271種別洗浄液(遅乾性)透明トラスコ品番389-0104タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業白華除去剤 スーパーエフロクリーンヤブ原産業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。 一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
用途コンクリート、モルタル表面の白華除去。 陶磁器タイルやその目地表面の白華除去。 セメント二次製品表面の白華除去。比重(25℃)1.09形態ポリ容器性状強酸性
LOCTITE 290 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 290LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)
999税込1,099
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール主成分嫌気性樹脂液色推奨ねじ径M12以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29固着時間(分)25粘度範囲(mPa・s)20~55使用温度範囲(℃)-55~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 940SSDAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート優れた遮音効果を発揮防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
セメント用着色剤 家庭化学セメント用着色剤家庭化学(10件のレビュー)
319税込351
1袋(50g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)危険物の類別非危険物
現像剤 マークテック現像剤マークテック
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
液体型オイル処理剤 オイルウォッシュ  TR-5 JOHNAN液体型オイル処理剤 オイルウォッシュ TR-5JOHNAN
14,980税込16,478
1本(5L)
当日出荷
濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。 生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。 完全水系のため白濁現象を起こしません。 また、消防法上の備蓄制限もありません。 コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。 アスファルトに対する影響もございません。 鉱物湯特有のにおいを抑制します。 長期保存可能です。(保存条件による)
用途オイル用 排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適対応オイル成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5%形状液体タイプ無色透明タイプ濃縮タイプ吸油量10Kg/箱
ベルクリン アイオンベルクリンアイオン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1ケース(5枚)ほか
当日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。 親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。 表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。 耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。寸法(mm)230×230×2クラスなし材質PVFM(ポリビニルホルマール)タイプドライ耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
ブライト900 組タイプ パック入り ツボサンブライト900 組タイプ パック入りツボサン(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
シャーシークリアー 水性 モノタロウシャーシークリアー 水性モノタロウ(231件のレビュー)
419税込461
1本(420mL)ほか
当日出荷
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。クリア(ツヤあり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状水溶性
JIP612 ウォーターチェック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP612 ウォーターチェックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 450型 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-ST 450型マークテック
14,980税込16,478
1箱(12本)
7日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液無色使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mLRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤 エスコ420ml アロンアルファ専用硬化促進剤エスコ
2,800税込3,080
1個
当日出荷
アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-T 450型マークテック
36,980税込40,678
1箱(12本)
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番120-4136使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.46LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ボンドブレーカー 相模カラーフォームボンドブレーカー相模カラーフォーム(5件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
目地が浅い時の3面接着防止テープ。3面接着を防止する理由:目地には部材の温度差による伸縮、建物のゆれ、ゆがみによるシーリングに対する動きが働いています。 このような目地に3面接着をすると、シーリング材が自由に動けず、本来の機能が果たせなくなります。結果として部材からのシーリング材の剥がれ、ヒビわれ等を引き起こします。 このような現象を防ぐために、3面接着を防止する必要があります。
用途バックアップ材を詰められない浅い目地に最適です!材質ポリエチレン
気密保持剤 リキッドシール300DP U-METAL気密保持剤 リキッドシール300DPU-METAL(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1本(1000mL)
5日以内出荷
鋳造物や溶接部に生ずる0.1mm以下の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度300℃を実現、単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1mm以下その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)450完全硬化時間(深さ5mm以下)20時間、(深さ5~10mm)22時間、(深さ10~15mm)40時間、(深さ15mm以上)44時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応浸透時間(深さ5mm以下)2分、(深さ5~10mm)5分、(深さ10~15mm)10分、(深さ15mm以上)20分危険物の性状非水溶性
遊離残留塩素試験紙 スティック式 TRUSCO遊離残留塩素試験紙 スティック式TRUSCO
2,598税込2,858
1ケース(100枚)
当日出荷
測定項目 反応時間 検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。 ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。 スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しており、毛細管現象あなく有害なサンプルでも指を濡らすことはありません。 100回テスト分が1個のケースに入っています。
トラスコ品番194-8110長さ(mm)90幅(mm)5質量(g)92基材PLA(ポリ乳酸)測定範囲(ppm)0-0.5-1-3-4-5-10-20アズワン品番64-8699-92
洗浄剤/除去剤 マークテック洗浄剤/除去剤マークテック
1,298税込1,428
1本ほか
4日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
OP.580 瞬間接着剤 (ゴムタイヤ用 ) TAMIYA(タミヤ)OP.580 瞬間接着剤 (ゴムタイヤ用 )TAMIYA(タミヤ)
146税込161
1式(10本)
当日出荷
瞬間接着剤(ゴムタイヤ用)のマイクロノズルは先端がΦ0.5~0.3mmと細く、毛細管現象により先端まで接着剤が充填され、先端が空気に触れて硬化して詮の役目をします。 次に使うときは固まった先端を切って使うだけに、スペアとしては欠かせません。
用途情景塗装用付属品マイクロノズル10本危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ノンエフロ1.5 マノールノンエフロ1.5マノール
2,398税込2,638
1缶(4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
セメント硬化体の白華現象を抑制します。無塩化で鉄材を腐食させません。防水性能付与の相乗効果も期待できます。混和型の添加剤で施工が容易です。
用途一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制コンクリート二次製品の製造時における白華抑制インターロッキング製造時における白華抑制液体・乳白色pH9.5主成分脂肪酸アルミニウム危険物の類別非危険物
特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】モリタ宮田(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
61日以内出荷
金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分塩化ナトリウム適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用)関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
エフロカット テクノクリーンエフロカットテクノクリーン
13,980税込15,378
1缶
当日出荷
エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。
用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地 ・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。内容量(L)4種別混和剤使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください使用範囲C×0.2%~1.0%危険物の類別非危険物
コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ) ツボサンコーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ)ツボサン(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(5本組)
当日出荷
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
焼き付き防止剤 WEICON焼き付き防止剤WEICON
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
WEICONの焼き付き防止剤は高温に強く、優れた離型性効果を持っています。高応力部品の保護、部品の分解、潤滑剤として使用されます。腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッチング腐食、電解反応(冷間圧接)から保護します。腐食を抑制するための予防措置として使用できます。塗布された潤滑皮膜が部品の焼き付きを防ぎ、重要なメンテナンスと整備作業の際に発生する組み立て作業や分解作業を容易にします。腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。
(ペーストカラー)グレー耐熱温度(℃)-180~1200危険物の類別非危険物
ブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入り ツボサンブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入りツボサン(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップ(被切削材により異なります)。 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
用途金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。全長(mm)200
ローンベース(駐車場芝生保護材/普通乗用車対応) 三光社ローンベース(駐車場芝生保護材/普通乗用車対応)三光社
10,980税込12,078
1セット(8枚)
3日以内出荷
駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。
用途駐車場/普通車用長さ(m)0.517材質再生PP厚さ(mm)51仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2寸法(mm)517×517×51エコマーク認定認定荷重(t)(最大圧縮)36/枚適合車種普通車エコマーク認定番号07 131 021
iグリップ ALCANhandsiグリップALCANhands(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
スーパーチェック 現像剤 UD-ST JUMBO 600型 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST JUMBO 600型マークテック
19,980税込21,978
1箱(12本)
当日出荷
種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
気密保持剤 リキッドシール300DPM U-METAL気密保持剤 リキッドシール300DPMU-METAL(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本(1000mL)
当日出荷
鋳造物や溶接部に生ずる0.1~0.5mm以内の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度260℃を実現。 単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1~0.5mmその他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)400完全硬化時間(深さ5mm以下)22時間、(深さ5~10mm)24時間、(深さ10~15mm)42時間、(深さ15mm以上)46時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応浸透時間(深さ5mm以下)6分、(深さ5~10mm)12分、(深さ10~15mm)15分、(深さ15mm以上)40分危険物の性状非水溶性
カラーチェック/高温用 タセトカラーチェック/高温用タセト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
欠品中
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
コンクリートひび割れ補修剤 (液状・エポキシ/夏) エスココンクリートひび割れ補修剤 (液状・エポキシ/夏)エスコ
3,620税込3,982
1セット
翌々日出荷
セット内容:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール。主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ(天井部にも使用可能)。揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。毛細管現象による0.5mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状)。日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合、塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。 乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能(※冬場では硬化時間が多少かかります)。 夏用ですが冬場でも使用できます(硬化時間は多少かかります)。
淡青色(混合後)使用温度範囲(℃)夏場 15以上内容50g×4セット対応【補修可能ひび割れ深さ壁】5cm【補修可能ひび割れ深さ天井】3cm【補修可能ひび割れ深さ床】30cm可使時間(分)70硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業白華除去剤 スーパーエフロクリーンヤブ原産業
32,980税込36,278
1個(20L)
3日以内出荷
強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。 一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
対象白華、アク、錆、水垢、カビ、コケなどの汚れ