カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)

「瓶 pyrex」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
    耐熱温度(℃)140透明(キャップオレンジ付)材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(フタ)オレンジJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)色(本体)クリア
  • メディウム瓶 PYREX(パイレックス)

    メディウム瓶

    PYREX(パイレックス)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
    耐熱温度(℃)180材質硼珪酸ガラス透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン(1件のレビュー)
    1,139税込1,253
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
  • メディウム瓶広口 PYREX(パイレックス)

    メディウム瓶広口

    PYREX(パイレックス)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)ねじ規格GLS-80
  • 広口メジューム瓶 PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶

    PYREX(パイレックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
  • PYREXメディウム瓶用 交換キャップ PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム瓶用 交換キャップ

    PYREX(パイレックス)
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
  • 広口メジューム瓶用  液切リング PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶用 液切リング

    PYREX(パイレックス)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ねじ規格GL45
  • 広口メジューム瓶  角型 PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶 角型

    PYREX(パイレックス)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
  • 広口メジューム瓶用  キャップ PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶用 キャップ

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ねじ規格GL45
  • ねじ口びん 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 青キャップ付

    DURAN(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • ねじ口瓶丸型 DURAN

    ねじ口瓶丸型

    DURAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    耐熱温度(℃)250(本体)材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
  • ねじ口びん液切リング 白キャップ用 DURAN

    ねじ口びん液切リング 白キャップ用

    DURAN
    5,998税込6,598
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
  • PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き)

    PYREX(パイレックス)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
    材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 広口メジューム瓶  赤耐熱キャップ付 PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶 赤耐熱キャップ付

    PYREX(パイレックス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ及び乾熱滅菌(180℃)にご使用できます。
    ねじ規格GL45
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    用途オートクレーブ可容量(mL)50アズワン品番1-432-17
  • 広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN

    広口ねじ口瓶(デュラン)

    DURAN(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
    口形状広口色(本体)クリア(青キャップ(GLS-80用)付)ねじ規格GLS-80仕様青キャップ(GLS-80用)付材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-80口内径(Φmm)65色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
  • メディウム瓶角型 PYREX(パイレックス)

    メディウム瓶角型

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • ねじ口瓶用 キャップ DURAN

    ねじ口瓶用 キャップ

    DURAN
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • 培養UMサンプル瓶(TPXキャップ付き) アズワン

    培養UMサンプル瓶(TPXキャップ付き)

    アズワン
    6,930税込7,623
    1ケース(20個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)並ガラス、(キャップ)TPX透明
  • UMサンプル瓶 SCC アズワン

    UMサンプル瓶 SCC

    アズワン
    1,520税込1,672
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    クリーンパックしたサンプル瓶です。
    透明材質(本体)並ガラス材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
  • メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き コーニング

    メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き

    コーニング
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
    仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
  • 広口メジューム瓶  茶色 PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶 茶色

    PYREX(パイレックス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。