カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(155)
  • 厨房用品(16)
  • 卓上消耗品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 医療(6)
  • 清掃用品(5)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 作業工具(2)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「瓶蓋」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMサンプル瓶 キャップ 三商SMサンプル瓶 キャップ三商(1件のレビュー)
29税込32
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
スクリュー管瓶用 キャップ マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶用 キャップマルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(50個)ほか
当日出荷
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート耐熱温度(℃)100以下RoHS指令(10物質対応)対応
SMサンプル瓶 金キャップ 三商SMサンプル瓶 金キャップ三商
29税込32
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種別キャップ
ガラス瓶用フタ LLG Labwareガラス瓶用フタLLG Labware
999税込1,099
1箱(12個)
当日出荷
仕様コーティングあり材質ブリキオートクレーブの可否不可パッキンなし
ジャム瓶 アズワンジャム瓶アズワン(3件のレビュー)
2,470税込2,717
1箱(8本)ほか
当日出荷
仕様キャップ付材質本体/並ガラス、キャップ/ブリキ
規格瓶用 赤キャップ SEKIYA規格瓶用 赤キャップSEKIYA
3,998税込4,398
1箱(285個)
4日以内出荷
適合本体PS-No.04キャップ色
広口サンプル瓶 ケニス広口サンプル瓶ケニス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(20個)ほか
当日出荷
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PEクリア口形状広口
ねじ口瓶用 キャップ DURANねじ口瓶用 キャップDURAN
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
ガラスジャム瓶(白キャップ付) EBM(江部松商事)ガラスジャム瓶(白キャップ付)EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
仕様蓋:ツイスト式寸法(mm)口部:Φ63
フタ LC53JTFシルバー cottaフタ LC53JTFシルバーcotta
139税込153
1個(4個)
4日以内出荷
ジャム瓶用のゴムパッキンなしの蓋です。 本体とフタは別売りです。
規格ねじ山径51.95mm寸法(Φmm)ねじ山51.95
UMサンプル瓶(ガラス製) アズワンUMサンプル瓶(ガラス製)アズワン(29件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
材質並ガラス透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
ガラス容器 BeHAUSガラス容器BeHAUS(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途保存容器として。色(本体)クリア材質ソーダガラス色(フタ)材質(フタ)ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
規格瓶用中栓(ポリエチレン) アズワン規格瓶用中栓(ポリエチレン)アズワン(9件のレビュー)
604税込664
1袋(100個)ほか
当日出荷
仕様広口材質PE(ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーベルトレンチ WIZ'AラバーベルトレンチWIZ'A
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴムイエロー/ブラックタイプ巻き付けやすいロングタイプ種類DIY、一般家庭用最小径(Φmm)(使用可能)約20最大径(Φmm)(使用可能)約150
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス(22件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
ベルトレンチ モノタロウベルトレンチモノタロウ(84件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス エアーポット(魔法瓶) 象印マホービンステンレス エアーポット(魔法瓶)象印マホービン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
材質ステンレス質量(kg)1.7エコマーク認定認定口径(Φmm)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×360保冷温度7℃以下(10時間)保温温度65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)TKG品番9-0876-0701TKG品番(2017)6-0786-0601エコマーク認定番号10 146 001
薬品識別洗浄瓶 500mL TARSONS薬品識別洗浄瓶 500mLTARSONS
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)500
SMサンプル瓶 ラバー付金キャップ 三商SMサンプル瓶 ラバー付金キャップ三商
39税込43
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
種別ラバー付金キャップ
培養UMサンプル瓶 交換用キャップ アズワン培養UMサンプル瓶 交換用キャップアズワン(2件のレビュー)
1,188税込1,307
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質TPX(メチルペンテン樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
フタ LC53JTF ゴールド cottaフタ LC53JTF ゴールドcotta
139税込153
1枚(4枚)
4日以内出荷
本体とフタは別売りです。このフタにぴったりの瓶は関連商品をご覧ください。
寸法(Φmm)ねじ山51.95
シンプルクオリティ窓付ギフトボックス/ホワイト HEADS(ヘッズ)シンプルクオリティ窓付ギフトボックス/ホワイトHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
やさしく丸く凹んだ窓の形は、商品を箱の空間に合わせて窓からキレイに見せます。ギフトの形に合わせて縦横自由にお使いいただけます。蓋はロック機能にしているため、ジャム瓶などの重い物も入れることができます。(WGB5のみ地獄底です。)清潔感のある白色にエンボスがかかった、こだわりの質感のセットアップギフト用のボックスです。
ホワイト材質紙、PP厚さ(mm)1
ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB) 宮原計量器ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB)宮原計量器
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)ねじ規格GL-45
ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白蓋TF付NEG(日電理化硝子)
5,890税込6,479特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス(11件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
ガロン瓶収納ボックス ケニスガロン瓶収納ボックスケニス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質PP質量(g)940外寸(mm)392×203×328内寸(mm)165×165×312(1マス)
ステンレスエアーポット THERMOS(サーモス)ステンレスエアーポットTHERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。 急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。 中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。
ステンレスブラックエコマーク認定認定保冷効力(℃)10以下(10時間)エコマーク認定番号10 146 008
セラブリッドタンブラー (蓋付き) 京セラセラブリッドタンブラー (蓋付き)京セラ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
こだわりの一杯を最後のひと口まで"おいしく"。陶器のようなフタ付き真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。蓋付きなので、オフィスでのデスクワークやパソコン作業時も安心!セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。口あたりの優しい飲み口や、手にフィットする形状にもこだわりました。優れた撥水性により汚れがつきにくい。人体や環境に影響を及ぼすおそれのある化学物質(BPA)を一切使用していません。
付属品取扱説明書セット内容タンブラー、蓋材質胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗膜加工)内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)フタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、シリコーンゴムパッキン:シリコーンゴム
目盛付バイアル ケニス目盛付バイアルケニス
2,398税込2,638
1組(5本)ほか
6日以内出荷
多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
蓋付切立瓶 紅星窯 EBM(江部松商事)蓋付切立瓶 紅星窯EBM(江部松商事)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
薬品識別洗浄瓶 1000mL TARSONS薬品識別洗浄瓶 1000mLTARSONS
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)1000材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP
ボトルキャップ H EBM(江部松商事)ボトルキャップ HEBM(江部松商事)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)100品名・タイプボトルストッパーEBM品番5579800
目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 2分別 山崎実業目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 2分別山崎実業
13,500税込14,850
1個
12日以内出荷
45Lのゴミ袋を隠して分別。サッと捨てることができる分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できて、捨て場所に困る分別ゴミもカウンター下にスッキリ収まります。キッチン横に置いても、サッと捨てることができて便利。蓋を開ける手間がなく簡単に捨てることができます。ハンドル付きで移動しやすい。ストッパーを外して手前に引くだけで、簡単にゴミ袋を交換できます。底面はゴミ袋のストック収納にも使えます。
付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:ポリプロピレン キャスター:ナイロン質量(g)7800容量(L)45シリーズtower耐荷重(kg)5対応【ゴミ袋】45L耐熱温度(℃)ストッパー:140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×43×60(キャスター含む)内形寸法(幅W×奥行D)(開口部1つあたり)17×35cm商品タイプ本体(フレーム)
味わい食房ビンフタオープナー 下村工業味わい食房ビンフタオープナー下村工業
489税込538
1個
4日以内出荷
ジャム瓶など、固い蓋も楽々開けられる。
材質ABS樹脂、ストッパー部分:ゴム寸法(mm)18×145×89質量(g)73
XP-329m、XP-329ⅢR用テフロンチューブ 新コスモス電機XP-329m、XP-329ⅢR用テフロンチューブ新コスモス電機
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
吸引用と排気用の2口が蓋に設けられているガラス瓶。
用途2口試料ビンSB-200とXP-329m(XP-329ⅢR)の接続にご使用ください。
有帽瓶 9mL 小 G-2シリーズ 堀内製作所有帽瓶 9mL 小 G-2シリーズ堀内製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
蓋付きの薬瓶です。
材質ガラスサイズ容量(mL)9寸法(Φ×mm)33×48滅菌方法EOG滅菌・薬液・煮沸消毒可
目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 3分別 山崎実業目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 3分別山崎実業
15,000税込16,500
1個
12日以内出荷
45Lのゴミ袋を隠して分別。サッと捨てることができる分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できて、捨て場所に困る分別ゴミもカウンター下にスッキリ収まります。キッチン横に置いても、サッと捨てることができて便利。蓋を開ける手間がなく簡単に捨てることができます。ハンドル付きで移動しやすい。ストッパーを外して手前に引くだけで、簡単にゴミ袋を交換できます。底面はゴミ袋のストック収納にも使えます。
付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:ポリプロピレン キャスター:ナイロン質量(g)9000容量(L)45シリーズtower耐荷重(kg)7.5対応【ゴミ袋】45L耐熱温度(℃)ストッパー:140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×43×60(キャスター含む)内形寸法(幅W×奥行D)(開口部1つあたり)17×35cm商品タイプ本体(フレーム)
ジャム瓶 140ST(本体のみ) cottaジャム瓶 140ST(本体のみ)cotta
429税込472
1本(4本)
4日以内出荷
手のひらサイズのジャム瓶です。 本体とフタは別売りです。フタとギフトボックスは下記商品番号ををご覧ください。 適合蓋:56776・56777・6390 ジャム瓶用ギフト箱/2本用:58284(ベリーレッド)・58286(クリーム)、3本用:58285(ベリーレッド)
材質耐熱ガラス(急激な温度差での使用不可)容量(mL)140質量(g)約120寸法(Φ×mm)59×H77
cotta ヨーグルト・プリン瓶 85ml 本体のみ cottacotta ヨーグルト・プリン瓶 85ml 本体のみcotta
429税込472
1セット(6本)
4日以内出荷
リーズナブルで使い勝手の良いガラス瓶ですベトナム製の為、若干の気泡、製造の型由来の線などは予めご了承ください。この瓶にぴったりの蓋は関連商品をご覧ください。
材質ソーダガラス(オーブン不可)容量(mL)85外寸(mm)約58×H6対応【オーブン】不可口径(mm)40
プリン90ml フタ cottaプリン90ml フタcotta
95税込105
1枚(6枚)
4日以内出荷
高温でのご使用には適しておりません。 この蓋に合う瓶は適合商品をご覧ください。
仕様【オーブン】不可材質ポリ直径(Φmm)52