カテゴリ

  • 作業工具(11)
    • 手鈎(てかぎ)/ノンコ(2)
    • 千枚通し(9)
  • 縫製用品(5)
    • 針/マチ針/ピン(3)
    • ミシン糸(1)
    • クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット(1)
  • 厨房用品(2)
    • 肉たたき・肉つり(2)
  • 梱包用品(1)
    • ナイロンテグス・タコ糸(1)
  • 店舗什器・備品(1)
    • キッズマット・キッズスペース(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「畳針」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カマス針 千吉カマス針千吉(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。高さ(mm)150幅(mm)3質量(g)20奥行(mm)3材質(針)炭素工具鋼
差し針 角利(角利産業)差し針角利(角利産業)
409税込450
1本
当日出荷
糸を通せる穴付きです。
用途畳やシートの補修などに。全長(mm)150トラスコ品番829-2344材質SWC60C、ニッケルメッキ質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0063
差針 大五郎差針大五郎
499税込549
1袋(2本)
当日出荷
漁業の網の修理、畳の修理などに使用する万能タイプの針です。
用途畳の修繕等に。全長(mm)145針径(Φmm)2.5
細工針(セール針) 千吉細工針(セール針)千吉(3件のレビュー)
269税込296
1セット(5本)
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。全長(mm)約75針穴(mm)約0.85×5.0軸径(Φmm)2.1質量(g)10材質(針)炭素工具鋼
麻袋針 荷造用 千吉麻袋針 荷造用千吉(3件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・麻袋の補修に使えます。
用途荷造り用。高さ(mm)155幅(mm)3質量(g)15奥行(mm)3材質(針)炭素工具鋼
縫針セット [革・キャンバス] エスコ縫針セット [革・キャンバス]エスコ(3件のレビュー)
1,880税込2,068
1セット
当日出荷から翌日出荷
コンクリート針 千吉コンクリート針千吉(11件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。
用途コンクリート用。材質(針)炭素工具鋼
頭付コンクリート針 千吉頭付コンクリート針千吉
979税込1,077
1本
当日出荷
線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。糸を結びやすく握りやすい真鍮製頭付きです。
用途コンクリート用。高さ(mm)155幅(mm)18質量(g)40奥行(mm)10材質(針)炭素工具鋼
クレモナより糸 まつうら工業クレモナより糸まつうら工業(13件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
18-8 チキン針 EBM(江部松商事)18-8 チキン針EBM(江部松商事)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質18-8ステンレス
ハイスペック・フォールディング金属探知器 POLARIS(ポラリス)ハイスペック・フォールディング金属探知器POLARIS(ポラリス)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)電池9V角型電池(別売)
タタミヤ鈎 まるちょうタタミヤ鈎まるちょう(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。刃の種別鍛造
敷針 No.9 角利(角利産業)敷針 No.9角利(角利産業)(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として、畳を張り替える際や、カーペットを張る際に固定する針として全長(mm)177トラスコ品番827-8813材質針:鋼、ニッケル、クロムメッキ、柄:板屋楓質量(g)50先端長(mm)85
18-8チキン針 シンドー18-8チキン針シンドー(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
サシ針 タタミ用 千吉サシ針 タタミ用千吉
299税込329
1セット(2本)
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・伝票とじに使えます。
用途タタミ用。材質針:炭素工具鋼全長(mm)約150サイズ(mm)穴あき:約0.9×6.5太さ(mm)【針】(先端)約1.5・(中~根元)約3.4
ノンコ 金口製作所ノンコ金口製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
穀物類が入った袋物の荷役作業用に作成された商品です。引っ掛けて簡単に吊り上げれます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。 また、ガーデニング作業での根抜きにも使えます。
材質(爪)S55C、(柄)朴(ほお)爪長さ(mm)約66
かます針大穴丸 BIGMAN(ビッグマン)かます針大穴丸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
袋物・梱包・野球グローブなどの修理に
全長(mm)約150寸法(mm)150×4×3質量(g)15タイプかます針入数1本入
皮革用 ぬい針セット エスコ皮革用 ぬい針セットエスコ(2件のレビュー)
6,940税込7,634
1個
欠品中
革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13エスコ品番EA916Jセット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個全長(mm)125
高級畳糸 ビニロン縫着糸 三友産業社高級畳糸 ビニロン縫着糸三友産業社
699税込769
1個
当日出荷
畳の補修用糸です。部分的な畳の補修用糸です。
用途部分的な畳の補修。長さ(m)50
EVAたたみマット 1畳 920×1820×15mm マスセットEVAたたみマット 1畳 920×1820×15mmマスセット
20,980税込23,078
1個
当日出荷
クッション性に優れ、また液体をこぼしてもしみこまず容易に拭き取れます。 簡単にカットできるので、スペースに合わせて敷き詰められます。
仕様抗菌・防炎加工材質EVA樹脂100%質量(kg)2.2サイズ1畳寸法(縦×横×厚さ)(mm)940×1840×15アズワン品番8-7988-02
たたみ水分計 ケツト科学研究所たたみ水分計ケツト科学研究所
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
付属品畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース質量(kg)0.5電源単3アルカリ乾電池×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)畳表:8~20、稲わら床:7~25、タタミボード:7~35測定対象畳表・稲わら床・タタミボード(木質ボードによる建材床)使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差:畳表 0.8、稲わら床 1.3、タタミボード 1.3付加機能自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10~ 35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9~9.9%)RoHS指令(10物質対応)対応
畳へり たたみヘリテープ 日本紐釦貿易畳へり たたみヘリテープ日本紐釦貿易(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)
翌日出荷から7日以内出荷
PEカットナイフスプリットプライヤー OGKPEカットナイフスプリットプライヤーOGK
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
多機能ストレートプライヤー多機能なストレートタイプのプライヤー。スプリットリング外し、針はずし、PEラインカッター、ガン玉潰し、折り畳み式ナイフ、折り畳み式うろこ落としがこの1本に集約。全長16cmと使い勝手の良いスタンダードサイズ。1本で6役こなす便利なプライヤー。
材質ステンレス+PPタイプストレートサイズ(cm)16