カテゴリ
- 事務用品(20)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「白 signo」の検索結果

ユニボールシグノ 太字1.0
uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)1.0インクゲルインク(水性顔料)入数1本色数単色商品タイプ本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ超極細 0.28mm
uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂全長(mm)137.8質量(g)11.5方式キャップ式最大径(Φmm)11.5先端ボール径(mm)0.28替芯UMR-1-28寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8商品タイプ本体線の太さ超極細
ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合UM-153(ユニボールシグノ太字)質量(g)2.7適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)1インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5商品タイプ替芯線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ0.5
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥94税込¥1031本当日出荷紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク(水性顔料)入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ極細 0.38mm
uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
ユニボールシグノ ノック式極細
uni(三菱鉛筆)(29件のレビュー)¥95税込¥1051本当日出荷ゲルインク採用のなめらかな書き味 新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。 スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。方式ノック式先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク商品タイプ本体
ユニボールシグノ0.8
uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)¥87税込¥961本当日出荷紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.8替芯UMR-5インク顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ユニボール シグノ 1.0
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷ゲルインクボールペン/1.0mm軸径(Φmm)13高さ(mm)139シリーズユニボールボール径(Φmm)1入数1本繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ替芯 UMR-83
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ太字
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷太字/なめらかでにじまない軸径(Φmm)13厚さ(mm)17.3全長(mm)139質量(g)13.4シリーズユニボールシグノ方式キャップ式インク色ブルーブラック替芯UMR-10ボール径(Φmm)1色(本体)クリアインクゲルアズワン品番65-0492-80入数1繰り返し・詰め替え対応
サラサクリップ0.5
ゼブラ¥109税込¥1201個当日出荷から翌々日出荷ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。軸径(Φmm)11全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料入数1本グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112026
ユニボールシグノ超極細替芯 UMR-1-28
uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合UM-151-28質量(g)2.4適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)0.28インク水性ゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
シグノ(ノック式)替芯
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥70税込¥771本当日出荷適合本体シリーズ名ユニボールシグノ(ノック式)RT1単色先端ボール径(mm)0.28インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.28mm
uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)¥92~税込¥101~1本当日出荷ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。 水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.28入数1本商品タイプリフィル
ユニボールシグノRT 0.5
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥90税込¥991本当日出荷紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)10方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-85Nインクゲルインク(水性顔料)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.5×15×139.5商品タイプ本体
ユニボールシグノ替芯 UMR-5
uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)¥59税込¥651本当日出荷適合UM-100、UM-100EW、UM-115質量(g)2.7適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ 0.5mm
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5インク顔料インク商品タイプ本体
ジェトストリームEDGE 0.28mm
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷油性ボールペンの限界に挑んだ超極細 油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』 超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。 低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。 筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。 機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。 細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。 また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。 デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。 後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。 適合替芯 SXR-203-28(黒/赤/青)シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.28替芯SXR-203-28入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ替芯 UMR-1-05
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥70税込¥771本当日出荷ゲルインクボールペン替芯。適合UM-151-05適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり)
京セラ¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷前機種SX2同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。加えて。NFC搭載 。sXGP対応 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応色ホワイトディスプレイ5.83型バッテリー容量(mAh)4000容量(GB)4/64
法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし)
京セラ¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えて。NFC搭載 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応色ホワイトディスプレイ5.83型容量(GB)4/64
Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc
DIALIGHT¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷定格電圧 28V dc。ランプタイプ LED。強度 412mcd。口金 BA9s。チップタイプ シングルチップ。直径 10mm。長さ 28.75mm。定格電流 7.5mA。寿命 100000h。BA9s LED Lamps. professional range of BA9 LED lamps from Dialight. BA9s based LED Operating current 15mA at 14V, 7.5mA at 28V Domed cap construction to protect LED from damage Easier handling with dome construction, for installation and replacement Non-polarised and polarised versions available Designed to replace many popular incandescent lamps Coloured caps to signify LED colour Top and side viewable Super bright single chip design AllnGaP and InGaN technology High brightness and low current draw uses up to 90% less energy than an incandescent Long life typically 100k hours No heat generated Resistant from shock and vibration Integral resistor Operating temperature -40℃ to +100℃
ウェアラブルLEDディスプレイ
Flex sign anode¥8,598税込¥9,4581台当日出荷曲げられる、アプリでメッセージを変更できる。連続12時間使用可能。付属品USB ケーブル60cm仕様知財:特許第7218914号 登録意匠第1654533号および第1654534号全長(mm)156サイズ39×156×制御部9mm厚(LED部は1mm厚)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60電源内蔵充電池メモリー約250文字LED色白言語表示漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号・ドット顔文字(その他、スマホ標準使用言語)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証総務省 技適認証取得済み 技適認証番号:R 020-190126ドット数(W×H)横48ドット×縦12ドットアプリケーション(専用)iOS 版(App Store)、Android 版(Google Play)は、無償でダウンロードいただけます。電球の種類LED![CORONA 石油ファンヒーター 木造17畳/コンクリート24畳 FH-VX6723BY-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45325439-230914-02.jpg)
CORONA 石油ファンヒーター 木造17畳/コンクリート24畳 FH-VX6723BY-W
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)¥57,900税込¥63,6901台翌々日出荷SIMPLE DESIGN シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。 低消費電力No.1 2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。(VX36・46タイプ) ダブルフロー&ターボモード搭載 2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 プレミアム消臭「極」 コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイ質量(kg)14.5色ホワイト消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時28)(秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:24畳まで(39.5m2)暖房の目安(木造)戸建:17畳まで(28.0m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火120秒・ダブルフロー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型白文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・においとり触媒・消臭シャッター・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)486×560×334運転音(dB)弱燃焼時26・強燃焼時42暖房出力(kW)6.65~1.06保証期間3年間待機時消費電力(W)0.6
ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器
ニッケンハードウエア¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷大型サイン専用のLED投光器。 独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。 50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。 ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当消費電力(W)240 ±5入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP66色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED




























![CORONA 石油ファンヒーター 木造17畳/コンクリート24畳 FH-VX6723BY-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45325439-230914-02.jpg)