カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「白光 as5000」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー/鉛フリー対応 校正付き HAKKO(白光)センサー/鉛フリー対応 校正付きHAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合品番FG-101B
[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサー エスコ[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサーエスコ
2,640税込2,904
1個
当日出荷
EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
こて先温度計 FG-100B/(℃) HAKKO(白光)こて先温度計 FG-100B/(℃)HAKKO(白光)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
はんだこてテスター HAKKO(白光)はんだこてテスターHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω質量(g)0.95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)表示LED3 1/2桁許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)プラグ形状2極接地型プラグ
ヒーティングガン HAKKO(白光)ヒーティングガンHAKKO(白光)(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
ハンダゴテ温度計キット ワンダーキットハンダゴテ温度計キットワンダーキット(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
種類工作キット仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる電源006P乾電池または6V~12Vの安定化電源測定範囲(℃)室温~600程度センサー白光No.191-212 (K型熱電対)分解能(℃)最小1機能ピークホールド、電池電圧測定測定対象ハンダゴテのコテ先温度消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS5000 SMC標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS5000SMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
熱電対 (Kタイプ) 八光電機熱電対 (Kタイプ)八光電機(3件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
こて先温度計 goot(太洋電機産業)こて先温度計goot(太洋電機産業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
用途はんだこてのコテ先温度測定に。測定範囲0-700℃トラスコ品番407-2570質量(g)150電源単3電池×4本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ[半田鏝用] こて先温度計エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)アズワン品番65-2166-79RoHS指令(10物質対応)対応
P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所P-カットテープ NO.4140寺岡製作所(240件のレビュー)
1巻ほか
取扱停止中
全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。 軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
用途建築物・塗装などの養生。引張強度(N/25mm)97.7
デジタル温度計 ホーザンデジタル温度計ホーザン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
伝導 プレート HAKKO(白光)伝導 プレートHAKKO(白光)
699税込769
1個ほか
当日出荷
はんだこてテスター用オプションです。
用途192、FG-101用交換部品。適合HAKKO FG-101、192質量(g)4
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザンハンダコテ温度計(デジタル)ホーザン
35,980税込39,578
1台ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
分解能1℃測定確度±(1%rdg+1dgt)室温補正自動補正
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS2000 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS2000SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS1000-5000 - 標準タイプ インラインタイプ SMCAS1000-5000 - 標準タイプ インラインタイプSMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から15日以内出荷