カテゴリ

  • 建材・エクステリア(135)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 卓上消耗品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白gp」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付

    JFEスチール(15件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(30件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無

    JFEスチール(12件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種別ネジ無材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4JIS規格JIS G3452
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(20件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
  • SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(2本)
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
  • SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄

    SGP 白パイプ ねじ無し

    日本製鉄(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
    材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ種類鋼管長さ(m)2
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(61件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 長ニップル 白 モノタロウ

    長ニップル 白

    モノタロウ(30件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし

    JFEスチール(21件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
  • SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト

    昭和コーポレーション
    60税込66
    1個
    4日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)

    ストレートパイプ 1M(鉄製)

    YSK(山脇産業)(36件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)1パイプ形状ストレート
  • ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みエルボ ステンレス製

    モノタロウ(137件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状エルボねじの種類PTネジ
  • 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    消防認定品
    用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
  • 丸ニップル 白 モノタロウ

    丸ニップル 白

    モノタロウ(115件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(9件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄
    14,980税込16,478
    1組(6本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
  • 白 長ニップル 吉年

    白 長ニップル

    吉年(68件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • スチールパイプ 光

    スチールパイプ

    (38件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • 白ナイロン刷毛 GPフレッシュ 好川産業

    白ナイロン刷毛 GPフレッシュ

    好川産業
    1,498税込1,648
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    筋違いの特性を生かした横塗り、縦塗りに適合した毛質を吟味。
    用途一般的塗装、小刷毛は筋塗り 水性塗料用形状筋違種類刷毛材質(毛)ナイロン主な用途水性塗料用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白ナイロン メジ刷毛 GPフレッシュ 好川産業

    白ナイロン メジ刷毛 GPフレッシュ

    好川産業
    269税込296
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類刷毛材質(毛)ナイロン毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白ナイロン 竹ペン GPフレッシュ 好川産業

    白ナイロン 竹ペン GPフレッシュ

    好川産業
    569税込626
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    種類刷毛材質(毛)ナイロン毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白ナイロン 竹ペン GPフレッシュ 好川産業

    白ナイロン 竹ペン GPフレッシュ

    好川産業
    499税込549
    1本
    翌日出荷
    種類刷毛サイズ(号)3材質(毛)ナイロン主な用途水性用毛色白色刷毛幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • N-010312 樹脂 サドル (GP用) ホワイト 日栄インテック

    N-010312 樹脂 サドル (GP用) ホワイト

    日栄インテック
    48税込53
    1個
    4日以内出荷
    材質樹脂適合管SGP(VP65A~VP100Aも併用可能)
  • 白ナイロン メジ刷毛 (筋違)GPフレッシュ 好川産業

    白ナイロン メジ刷毛 (筋違)GPフレッシュ

    好川産業(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    形状筋違種類刷毛材質(毛)ナイロン毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡トレー GP625 1P50 白 リスパック リスパック

    発泡トレー GP625 1P50 白 リスパック

    リスパック
    19,980税込21,978
    1ケース(600点)
    3日以内出荷
    いつもの売場にベストマッチのサイジング。
    材質PSP寸法(mm)234×164×35質量(g)5.6
  • 3M ラップフィルムシリーズ 2080-GP240 ホワイトゴールドスパークル 1524mm x 22.8m 3M

    3M ラップフィルムシリーズ 2080-GP240 ホワイトゴールドスパークル 1524mm x 22.8m

    3M
    259,800税込285,780
    1巻
    5日以内出荷
    耐久性と汎用性を備えた注目のカーラッピング用フィルムです。優れた仕上がりでお客様独自のスタイルを引き出します。愛車にアクセントを付けたり、部分的または全体を施工して車の外観を劇的に変化させることができます。最適化された粘着剤によって、施工性に優れています。幅サイズが1524mmなので、多くの車種でボンネット1枚貼りの施工が可能です。進化した「3Mコンプライ粘着剤」によって、エア抜け性も優れています。「3Mコントロールタック粘着剤」が優れた位置合わせ性を発揮します。グロスやハイグロスの表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)によって、ロール保管時の表面押し跡や施工時のこすり跡、スキージー傷が軽減されます。
    用途フリートラッピング、自動車カスタマイズに。仕様●フィルムタイプ:キャスト●再剥離性:再剥離(加熱必要)●接着剤主成分:溶剤系アクリル●接着機能:気泡抜き、感圧型再剥離タイプ、位置合わせ●推奨相手材、対象素材:塗膜、ABS、アルミ、ガラス●粘着剤仕様:3Mコントロールタック粘着剤●車両タイプ:Truck & Trailer、トラム、トラック、Car、トレーラー、Metro、ワゴン車、船、Recreational Vehicle、Bus、Boat●適用面:複合曲面、Deep Channels、凹凸ある粗面、波形、リベット付平滑面、2次元曲面、フラット適合ドライ長さ(mm)22860幅(mm)1524ホワイトゴールドスパークル、接着剤:グレーシリーズ2080使用環境部分フードラッピング、アクセント、装飾ラッピング、デカール、グラフィックス、部分ルーフラッピング、エンブレム、路面標示、全面ラッピング最高使用温度(℃)107表面仕上げグロス最低使用温度(℃)-53パフォーマンスレベルプレミアム
  • タンクパッド ブルー/ホワイト/グリーン  MT-TS024GP MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブルー/ホワイト/グリーン MT-TS024GP

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS024GP。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD GSX-R600/750/1000 ブルー/ホワイト/グリーン。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブルー/ホワイト/グリーン/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-R
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/グリーン/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-RタイプTANK PAD
  • PPサドル 鋼管用 アカギ

    PPサドル 鋼管用

    アカギ(17件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
    材質ポリプロピレン製ホワイト
  • トレー リスパック

    トレー

    リスパック
    16,980税込18,678
    1ケース(100枚×12袋)
    3日以内出荷
    鮮魚や精肉、総菜など、様々なメニューに対応できる汎用トレーです。
    材質PSP
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-199HF TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-199HF

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)2100
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-177BF TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-177BF

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)1600
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-159AT TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-159AT

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    86,980税込95,678
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)1900
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-137AT TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-137AT

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    71,980税込79,178
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)1900
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-117AT TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-117AT

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)1900
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-115DT TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-115DT

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)1100
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-179AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-179AF

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)1900
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-117AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-117AF

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)1900
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-195BF TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-195BF

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)1600