カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「皿 m6x8」の検索結果

六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(18個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品)
大阪魂(18件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(16個)ほか当日出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M6 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(5本)翌日出荷エスコ品番EA949NB-608材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M6頭部形状皿頭
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588~税込¥647~1パック(8個)ほか当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(31件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)
大阪魂(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(65個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SUS316L)
大阪魂(13件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(130個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
M6 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)
エスコ¥250税込¥2751パック(11本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-608長さ(mm)8ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
チタン(+)皿ビス
由良産商¥559~税込¥615~1パック(8本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
M6 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,430税込¥1,5731パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-254材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状皿頭
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット
bitstrong(ビットストロング)¥205税込¥2261セット(2袋)当日出荷内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状皿ねじの呼びM3/4/6
門扉PH・PJ・RH・RJ型錠錠本体セット(片開き)
新日軽(LIXIL)¥9,498税込¥10,4481セット7日以内出荷セット内容片受本体取付ねじ皿小ねじM6x18(2)、片開き用錠受裏板(1)、フロントカバー受側(1)、フロントカバー取付ねじ皿小ねじM4x8(4)色シルバー適合シリーズエクサリオ、エターナル・エターナルプラス、ニューエクジス、ニューセゾンダ、ピュアスタイル、プレサージュ、プレジール、マイポーチ、モデノ、レシェンテ、春霞、涼雅
両側バーハンドルR型
TOSTEM(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷セット内容連結ねじ付き:(皿小ねじM6x65:2本)、止めねじ付き:(丸皿小ねじM4x8:4本)適合シリーズ21ラシッサUD
ブラケット
TOSTEM(LIXIL)¥1,698税込¥1,8681セット9日以内出荷セット内容旧ロンカラータオル掛け用。ブラケット左2個、右2個、丸皿小ねじM4x25C:2本、ナベ小ねじM4x8:4本、材質6ナイロン色グレー適合シリーズロンカラー浴室用
ドアクローザー(ストップ付き)
新日軽(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781セット10日以内出荷用途玄関ドア用ドアクローザ適合レボリュート22・24セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16丸皿(3)、M5x8トラス(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せください)