カテゴリ

  • 農具(57)
    • 植木鋏(34)
    • 園芸鋏(6)
    • 剪定鋏(7)
  • 安全保護具(6)
    • カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し(6)
絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
千吉 金・吉岡刃物製作所・花酔・岡恒・翠柳・KEIBA・藤光・BIGMAN(ビッグマン)・菊堂・H&H・喜久和・越乃興三・諏訪田製作所・若獅子・エスコ・キンボシ・EIGERTOOL(アイガーツール)・千吉・ドウカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「盆栽鋏」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盆栽鋏 千吉 金盆栽鋏千吉 金
3,398税込3,738
1個
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
切断能力(mm)(生木)6材質刃部:刃物鋼幅(mm)95高さ(mm)205質量(g)200奥行(mm)25
盆栽ニッパー・枝パッチン KEIBA盆栽ニッパー・枝パッチンKEIBA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
用途切る作業に切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線)材質カーボン鋼質量(g)60寸法A(mm)163寸法D(mm)7寸法E(mm)15寸法B(mm)13寸法C(mm)48バネ無しサイズ(mm)160
盆栽鋏 吉岡刃物製作所盆栽鋏吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
翌々日出荷
用途ガーデニング、農園等に。刃渡り(mm)60仕様カシメリベット(5mm)材質安来鋼白紙使用目的ガーデニング
盆栽鋏 BP 岡恒盆栽鋏 BP岡恒
6,698税込7,368
1個
当日出荷
盆栽用万能鋏です。
全長(mm)220刃長(mm)55質量(kg)0.175
丸刃コブ切鋏 千吉 金丸刃コブ切鋏千吉 金
8,698税込9,568
1個
当日出荷
盆栽などのお手入れに。
用途コブ切り用材質刃部:刃物鋼幅(mm)50高さ(mm)210質量(g)220奥行(mm)20切断対象コブ
日本製小枝切鋏 藤光日本製小枝切鋏藤光(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。全長(mm)210切断対象植木、生け花、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
又枝切鋏 千吉 金又枝切鋏千吉 金(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途又枝切り用材質刃部:刃物鋼幅(mm)50高さ(mm)210質量(g)200奥行(mm)20使用目的切り用切断対象又枝
鋏用刃先サック 千吉鋏用刃先サック千吉
469税込516
1個
当日出荷
用途鋏の刃先収納用材質人工皮革質量(g)10奥行(mm)2
スーパーステンレススニップス KENOHスーパーステンレススニップスKENOH
1,598税込1,758
1個
当日出荷
家庭用鋏の決定版紙・布・ダンボールからトタン板までスムーズに切れる万能鋏。金切鋏としても使用できます。サビに強いステンレス鋏ですので、水回りでの作業や盆栽の剪定など外回りの作業にも最適です。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味かる~い切れ味で、作業がラクラク連続作業でもバネ付で疲れ知らず軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ保管時も安全のストッパー付。
全長(mm)203質量(g)160材質(刃)ステンレス鋼
植木鋏 吉岡刃物製作所植木鋏吉岡刃物製作所(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
翌々日出荷
用途ガーデニング、農園等に。使用目的ガーデニング
美鈴 シルキー万能はさみ 美鈴美鈴 シルキー万能はさみ美鈴
2,198税込2,418
1丁
欠品中
刃材に高級ステンレス綱(6A)使用し、冷間鍛造により切れ味と耐久性を高めました。硬い物から柔らかな物までスムーズな切れ味。高精度に仕上げたステンレス製万能はさみの高級品です。柔らかハンドルで手に負担をかけずハードな作業でも楽々。手芸、園芸、盆栽、工作、事務、お料理、カニなどと幅広くご使用頂けます。
全長(mm)約165刃長(mm)約40材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:EVA樹脂質量(g)約62
ステンレス 剪定鋏 大五郎ステンレス 剪定鋏大五郎
1,498税込1,648
1個
当日出荷
果樹・庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。ステンレス刃を使用しておりますのでサビに強くお手入れが簡単です。切刃と受刃で構成された剪定鋏は主に太めの枝の剪定に向いております。大切な枝木を傷めずに剪定できます。
全長(mm)210切断能力(mm)(生木)12質量(g)234材質(刃)ステンレス鋼(S420J2)
足長盆栽鋏 翠柳足長盆栽鋏翠柳
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
芽切鋏 BIGMAN(ビッグマン)芽切鋏BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
高級刃物鋼を使用しているため、切れ味が良いです。
用途生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など幅広くお使いいただける鋏です。寸法(mm)180全長(mm)190刃長(mm)50使用目的芽切切断対象生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など
池ノ坊鋏 日立安来鋼 花酔池ノ坊鋏 日立安来鋼花酔(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、生花の繊維を傷めにくいので花が長持ちします。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。鋭い刃先で鋭く切断することができます。華道・盆栽・生け花・植木等に最適です。主に生け花に使用されますが、一般ご家庭用としても人気がある鋏です。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。全長(mm)165材質(刃)日立安来鋼青紙
チタンコーティング植木はさみ sita(サイタ)チタンコーティング植木はさみsita(サイタ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 盆栽・庭木・農園に最適。 摩耗に強いチタンコーティング。 手袋での作業にピッタリなハンドルサイズ。
全長(mm)215切断能力(mm)生木:約10、銅線:2まで、アルミ線:2まで、針金:1.5まで質量(g)約190刃先(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
盆栽鋏 翠柳盆栽鋏翠柳
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
小枝切鋏 日立安来鋼 花酔小枝切鋏 日立安来鋼花酔
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、樹木を傷めにくく成長を妨げません。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。盆栽・鉢植えの小枝の剪定に。全体的に細長いので枝が込み入った場合でも他の枝の邪魔にならず小枝を剪定できる鋏です。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。全長(mm)210材質(刃)日立安来鋼青紙
盆栽鋏 日立安来鋼 花酔盆栽鋏 日立安来鋼花酔
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、樹木を傷めにくく成長を妨げません。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。盆栽・鉢植えの剪定・生け花などに。全体的に細みで小ぶりなので扱いやすい園芸用鋏です。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。全長(mm)180材質(刃)日立安来鋼青紙
盆栽セット用ケース巻物 喜久和盆栽セット用ケース巻物喜久和
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
盆栽道具の持ち運び、保管に重宝します。合成皮革を使用しています。鋏など10点ほどの盆栽道具を収納できる巻き物タイプのケースです。
寸法(mm)(開いた状態の場合の大きさ)約595×255タイプA
シノギ付芽切鋏 喜久和シノギ付芽切鋏喜久和
6,388税込7,027
1個
3日以内出荷
盆栽から庭木まで幅広く使える芽切鋏。バネが付いているので作業が楽にできます。
全長(mm)195質量(g)188
鋏用ネジナットセット 千吉 金鋏用ネジナットセット千吉 金(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
質量(g)10
別製 線切鋏 喜久和別製 線切鋏喜久和
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
通常の針金切より刃幅が細く、上級者や小品盆栽愛好家に好評です。切断能力はアルミ線2.5mm、銅線#16まで。鋏タイプの針金切です。
全長(mm)160質量(g)104規格
ブドウ鋏 喜久和ブドウ鋏喜久和
1,788税込1,967
1個
3日以内出荷
本来は、ぶどうの生産者が使う鋏ですが、軽くて刃先が細いので盆栽の芽摘みや芽切り用として古くから使われています。赤いグリップが目立つので紛失防止にもなります。ぶどうの生産者が使う鋏です。
全長(mm)175質量(g)62
小枝切鋏 全鋼 210mm 若獅子小枝切鋏 全鋼 210mm若獅子
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。グリップ部から刃までが長く細いので、枝葉の混みいった部分に差し込んで使用するのに向いてます。
用途盆栽等の生木の切断の際に仕様全鋼全長(mm)210刃長(mm)50切断能力(mm)5以下刃部硬度HRC56使用目的整枝切断対象盆栽や小型の植木などアズワン品番64-3670-07
レジャ-カット鋏 越路レジャ-カット鋏越路
1,588税込1,747
1個
5日以内出荷
樹液がカシメに付きにくい刃裏なので、開閉がスムーズで野菜の収穫、草花の芽切り、又は盆栽のお手入れに向いているハサミです。約74gの軽量タイプ。
用途果実・野菜・園芸用鋏。全長(mm)165質量(g)74切断能力(Φmm)約5
盆栽セット用ケース巻物 喜久和盆栽セット用ケース巻物喜久和
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
盆栽道具の持ち運び、保管に重宝します。上下に差し込みができます。素材は合成皮革を使用しています。鋏など5~6点ほどの盆栽道具を収納できる巻き物タイプのケースです。
寸法(mm)(開いた状態の場合の大きさ)約450×270タイプC
盆栽セット用ケース巻物 喜久和盆栽セット用ケース巻物喜久和
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
盆栽道具の持ち運び、保管に重宝します。合成皮革を使用しています。鋏など5~6点ほどの盆栽道具を収納できる巻き物タイプのケースです。
寸法(mm)(開いた状態の場合の大きさ)約445×245タイプB
ブドウ鋏 曲 喜久和ブドウ鋏 曲喜久和
1,788税込1,967
1個
翌々日出荷
本来は、ぶどうの生産者が使う鋏ですが、軽くて刃先が細いので盆栽の芽摘みや芽切り用として古くから使われています。赤いグリップが目立つので紛失防止にもなります。刃に向かって腰折れに曲っています。高い所の果実の収穫が楽にできます。ぶどうの生産者が使う鋏です。
全長(mm)175質量(g)65
針金切鋏(中)180mm 諏訪田製作所針金切鋏(中)180mm諏訪田製作所
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
針金切鋏(大)205mm 諏訪田製作所針金切鋏(大)205mm諏訪田製作所
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼全長(mm)約200質量(g)約170刃長(mm)約12
菜園鋏 ホームフラワー鋏 ドウカン菜園鋏 ホームフラワー鋏ドウカン
1,498税込1,648
1丁
翌日出荷
生け花や盆栽、観葉植物の手入れ用花はさみ。グリップ一体構造。
全長(mm)175質量(g)95刃長(mm)60グリーン購入法適合
235mm 芽切鋏 ロング柄 エスコ235mm 芽切鋏 ロング柄エスコ
1,960税込2,156
1本
翌日出荷
ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
仕様●型番:711902●全長:235mm●刃長:50mm●重量:約150g●刃材質:高級刃物鋼(ハードクロムメッキ処理)アズワン品番65-3885-15
剪定芽切鋏 直刃 BIGMAN(ビッグマン)剪定芽切鋏 直刃BIGMAN(ビッグマン)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。
寸法(mm)200×50×20全長(mm)200質量(g)205タイプ剪定用・直刃径(Φmm)【剪定可能】15刃長(mm)65
左 サツキ鋏 185mm 喜久和左 サツキ鋏 185mm喜久和
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
名称はサツキ鋏となっておりますが多くの盆栽愛好家が使われている鋏です。細かい枝や芽きりにお使いください。鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用のサツキ鋏です。
全長(mm)195質量(g)117
小枝切鋏 小 喜久和小枝切鋏 小喜久和
3,088税込3,397
1個
3日以内出荷
鍛冶の町新潟三条の職人が手がけた盆栽用の鋏です。全体に細い為、奥まったところ枝が切りやすいです。
材質鋼/S58C鋼全長(mm)180質量(g)85
ステンレスブドウ鋏 曲 喜久和ステンレスブドウ鋏 曲喜久和
2,288税込2,517
1個
3日以内出荷
本来は、ぶどうの生産者が使う鋏です。軽くて刃先が細いので盆栽の芽摘みや芽切り用として古くから使われています。刃に向かって腰折れに曲っています。高い所の果実の収穫が楽にできます。サビに強いステンレス製です。赤いグリップが紛失防止にもなります。ぶどうの生産者が使う鋏です。
全長(mm)175質量(g)65
ステンレスブドウ鋏 喜久和ステンレスブドウ鋏喜久和
2,288税込2,517
1個
3日以内出荷
本来は、ぶどうの生産者が使う鋏ですが、軽くて刃先が細いので盆栽の芽摘みや芽切り用として古くから使われています。ステンレス製ですので錆びにくく、お手入れが楽です。赤いグリップが紛失防止にもなります。ぶどうの生産者が使う鋏です。
全長(mm)175質量(g)63
道人印 サツキ鋏 喜久和道人印 サツキ鋏喜久和
2,888税込3,177
1個
3日以内出荷
全体に細身に作られているので奥まった所も剪定できます。初心者の方にもおすすめの商品です。
用途盆栽の芽切や小枝の剪定にも使える鋏です。材質鋼/S58C鋼全長(mm)180質量(g)84
足長盆栽鋏 BIGMAN(ビッグマン)足長盆栽鋏BIGMAN(ビッグマン)
819税込901
1個
4日以内出荷
付属品収納ケース寸法(mm)200×93×20ブラック質量(g)197タイプ芽切・細枝刃長(mm)55