カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • 盤用キャビネット(14)
絞り込み
有効深さ(mm)
  • 133
  • 90(27)
  • 100(23)
  • 103(17)
  • 110(17)
  • 120(19)
  • 130(22)
  • 140(31)
  • 143(18)
  • 170(34)
  • 173(16)
  • 176(13)
  • 180(55)
  • 182(14)
  • 183(17)
  • 226(18)
  • 230(35)
  • 280(18)
  • 330(21)
  • 474(17)
材質
  • スチール(11)
  • ステンレス(3)
基板寸法(mm)
  • 270×220(6)
  • 320×220(7)
  • 320×320(7)
  • 420×220(7)
  • 420×320(7)
  • 420×420(6)
  • 520×320(7)
  • 520×420(6)
  • 620×320(8)
  • 620×420(7)
  • 620×520(6)
  • 720×320(6)
  • 720×420(7)
  • 720×520(7)
  • 820×320(6)
  • 820×420(6)
  • 920×320(6)
  • 920×420(6)
  • 1020×320(6)
  • 1020×420(6)
保護等級
  • IP2X(7)
  • IP44(6)
  • IP54(2)
  • 色ベージュ(14)
ブランド
  • 内外電機(14)
内外電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「盤」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1面ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1面ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1面ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋外水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1面ほか
当日出荷から7日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色) 内外電機MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色)内外電機
9,998税込10,998
1面
7日以内出荷
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)塗装色ベージュ色扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色) 内外電機MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色)内外電機
9,998税込10,998
1面
翌々日出荷から8日以内出荷
塗装色クリーム色仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
ステンレス製屋外盤キャビネット 内外電機ステンレス製屋外盤キャビネット内外電機
17,980税込19,778
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機M形盤用キャビネット露出形両扉内外電機
33,980税込37,378
1面ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式両開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
CRH形制御盤キャビネット 内外電機CRH形制御盤キャビネット内外電機
48,980税込53,878
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
材質保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット 内外電機ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット内外電機
35,980税込39,578
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機
29,980税込32,978
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
材質保護等級IP2XDRoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機
36,980税込40,678
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
CRF形制御盤キャビネット 内外電機CRF形制御盤キャビネット内外電機
48,980税込53,878
1面
9日以内出荷
材質保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット 内外電機ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット内外電機
47,980税込52,778
1面
9日以内出荷
耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
材質ステンレス扉開閉方式片開アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)RoHS指令(10物質対応)対応
盤木特集