カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • 継手(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • 六角穴付ねじプラグ(4)
    • TS穴隠し(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 栓/キャップ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
    • 高圧用キャップ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの種類
ブランド
モノタロウ・吉年・大阪魂・アラム・アソー・PISCO(ピスコ)・日産ネジ・イノック・KITZ(キッツ)・TRUSCO・清水製作所[継手]・アウス・NBK(鍋屋バイテック会社)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三笠産業[食品]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「盲栓」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製モノタロウ(69件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(9件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウプラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(38件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メインブロック プラグ PISCO(ピスコ)メインブロック プラグPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
四角プラグ アソー四角プラグアソー(27件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
テーパプラグ浮き(SUS) 大阪魂テーパプラグ浮き(SUS)大阪魂
458税込504
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質SUS
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)日産ネジ(13件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス
キャップ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)キャップ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
589税込648
1個
当日出荷
材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年プラグ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
六角プラグ アソー六角プラグアソー(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角プラグ イノック六角プラグイノック(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質304(SUS 304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム栓 アラムシリコーンゴム栓アラム(55件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
MS4キャップ 清水製作所[継手]MS4キャップ清水製作所[継手](6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパプラグ沈み(SWCH10R+黒色酸化皮膜) 大阪魂テーパプラグ沈み(SWCH10R+黒色酸化皮膜)大阪魂(11件のレビュー)
669税込736
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質SWCH10R表面処理黒色酸化皮膜
TS穴隠し 黒色 大阪魂TS穴隠し 黒色大阪魂(19件のレビュー)
609税込670
1パック(22個)ほか
当日出荷
材質ポリエチレン
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜)日産ネジ(9件のレビュー)
479税込527
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質圧造用炭素鋼表面処理黒色酸化皮膜
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(41件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)寸法H(mm)15くさりの有無なし
ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウねじ込みキャップ ステンレス製モノタロウ(34件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップねじの種類PTネジ
マグネットベースエンドキャップ TRUSCOマグネットベースエンドキャップTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番285-4198材質真鍮、ニッケルメッキ、Oリング(NBR)質量(g)3取付口G1/4適合流体空気・切削油
部品 MRH-501DS 三笠産業[食品]部品 MRH-501DS三笠産業[食品]
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
トラッピー偏心トラップ付 アウストラッピー偏心トラップ付アウス
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管50mm用です。締金具付です。
材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法F(mm)100寸法E(mm)106.5寸法B(mm)148
トラッピー角型偏心トラップ付 アウストラッピー角型偏心トラップ付アウス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
VU管50mm用です。締金具付です。タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。
材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法A(mm)148寸法F(mm)74寸法D(mm)57.5寸法E(mm)106.5寸法B(mm)148寸法C(mm)194
盲栓特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 盲栓