カテゴリ

  • 建築金物(10)
    • 針金(7)
    • ステンレス針金(2)
  • 空調・電設資材(8)
    • ワイヤー(2)
  • 空圧工具(7)
    • はくり工具(空圧工具付属品)(2)
  • 科学研究・開発用品(6)
    • 実験研究用線材(1)
  • 学童・教育用品(1)
    • その他工芸用品/素材(1)
  • 機構部品(382)
    • ロングバネ(2)
    • 丸線コイルバネ(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(199)
  • 研磨材(127)
  • 作業工具(77)
  • 日用品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 物流用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 清掃用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 制御機器(4)
  • 農具(4)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
長さ(m)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「硬鋼線」の検索結果

1,039件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬鋼線 TRUSCO硬鋼線TRUSCO(5件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用材質
ピアノ線 WAKI(和気産業)ピアノ線WAKI(和気産業)(39件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A
スチールワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スチールワイヤーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型材質(本体)
金属線材 アズワン金属線材アズワン(6件のレビュー)
269税込296
1セット(5本)
当日出荷
長さ(mm)400材質ピアノ線
ピアノ線 10本入 アーテック[学校教材・教育玩具]ピアノ線 10本入アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
310税込341
1セット(10本)
当日出荷
材質:炭素鋼。サイズ:Φ0.8×300mm。セット内容:10本組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質炭素鋼寸法(mm)Φ0.8×300内容素材科目図工
ステンレス線 光モールステンレス線光モール(12件のレビュー)
139税込153
1組(2本)
当日出荷
長さ(mm)300材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
芯出用ピアノ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)芯出用ピアノ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用長さ(m)100材質SWPA
ニードル 汎用 モノタロウニードル 汎用モノタロウ(13件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100本)
当日出荷
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180
ステンレス線 WAKI(和気産業)ステンレス線WAKI(和気産業)(62件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
丸線コイルばね LR(ロングサイズ) 東京発条製作所丸線コイルばね LR(ロングサイズ)東京発条製作所
1,898税込2,088
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
硬質ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)硬質ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
長さ(m)10材質ステンレス(SUS304)
軸付筒型ワイヤーブラシ SK11軸付筒型ワイヤーブラシSK11(11件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
ピアノ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。材質SWC
プールタップ除去工具(三本爪) アヅマ工具プールタップ除去工具(三本爪)アヅマ工具(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ通線ワイヤー 4.5mmモノタロウ(112件のレビュー)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PETオレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Wリング(ケース入り) SHKWリング(ケース入り)SHK(7件のレビュー)
459税込505
1箱(50個)ほか
当日出荷
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。種類リンク
ダイヤペン オグラ宝石精機工業ダイヤペンオグラ宝石精機工業(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
ストリップマスター アイデアル(IDEAL)ストリップマスターアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180質量(g)370
先長ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。
用途精密な掴み作業および切断作業に全長(mm)200口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2バネ無し切断能力(Φmm)中硬線3.2先端先長
ジェットタガネ用ニードル 日東工器ジェットタガネ用ニードル日東工器(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
25x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
700税込770
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-05入数1枚
0905-240 架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)0905-240 架線工事用強力ペンチKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
寸法(mm)240×55×22質量(g)460切断能力(Φmm)中硬線4.6切断能力(Φmm) 硬線3
20x40x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ20x40x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-20C軸径(Φmm)20厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
軸付傘型ブラシ SK11軸付傘型ブラシSK11(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。材料の凹面が球面の場合、Rのかかった局面に使いやすい形状です。また、切削後のバリ取り、変木、木の根などの仕上げにもご使用下さい。鉄・軽金属、木材線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
軸付ワン型ブラシ SK11軸付ワン型ブラシSK11(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼硬線使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト適合材鉄・軽金属、木材
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(1000本×20個)
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク結束線(1kg巻) 針金ファスリンク(17件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
材質なまし鉄線表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
1.8mmx 10m ピアノ線 エスコ1.8mmx 10m ピアノ線エスコ(4件のレビュー)
860税込946
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.8長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.8
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
電池バネ(袋入り) SHK電池バネ(袋入り)SHK(4件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
用途電池接点用のバネです。テーパー状態で単1などのケースに使用されています。ばねの種類電池ばね材質バネ用鋼硬線表面処理ニッケル
プールタップ除去工具(四本爪) アヅマ工具プールタップ除去工具(四本爪)アヅマ工具(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
プールタップ除去工具セット アヅマ工具プールタップ除去工具セットアヅマ工具
12,980税込14,278
1セット(5本)ほか
当日出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付) TRUSCOフレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。長さ(m)5仕様レデューサー付規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
偏芯強力ニッパ フジ矢偏芯強力ニッパフジ矢(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。材質特殊鋼
プールタップ除去工具替え爪(三本爪) アヅマ工具プールタップ除去工具替え爪(三本爪)アヅマ工具
1,398税込1,538
1セット(3本)
当日出荷から5日以内出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
二重リング(プラケース入) クラウン[事務用品]二重リング(プラケース入)クラウン[事務用品](7件のレビュー)
189税込208
1箱(10個)ほか
当日出荷
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上繰り返し・詰め替え対応
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-12軸径(Φmm)12厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
剛腕カップブラシ E-Value剛腕カップブラシE-Value(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。材質(ワイヤー部)硬鋼線ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500研磨対象ステンレス材、鉄板
8x16x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ8x16x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
350税込385
1枚
9日以内出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)8厚さ(mm)7外径(Φmm)16適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7842-99入数1枚
...