カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(2)

「碍子 dv」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引込線引留具 イワブチ引込線引留具イワブチ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
引き込みケーブル用支持線の引き留めに使用します
引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線引込用ビニル絶縁電線 DV-R行田電線(37件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
DV線引留碍子(低圧) 共立電機DV線引留碍子(低圧)共立電機
579税込637
1個
3日以内出荷
-
碍子付ハンガー Panasonic(パナソニック)碍子付ハンガーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
玉碍子 湯浅化成玉碍子湯浅化成(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
フック金物 イワブチフック金物イワブチ(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
3,500税込3,850
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
カラーM10ポール用部品(DV用) Panasonic(パナソニック)カラーM10ポール用部品(DV用)Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)4.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)60
低圧用ラック イワブチ低圧用ラックイワブチ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途架空低圧配電線の引留がいしの支持に使用します。
端末固定碍子 Panasonic(パナソニック)端末固定碍子Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0770
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
M10ポール DVフック Panasonic(パナソニック)M10ポール DVフックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
適合M10ポール用
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
特小玉碍子 湯浅化成特小玉碍子湯浅化成(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
寸法A(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)10
端末引締碍子 Panasonic(パナソニック)端末引締碍子Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
仕様フィードイン端子・ノックピンΦ5付
曲アーム 日動電工曲アーム日動電工(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
CBSガイシ カメダデンキCBSガイシカメダデンキ
309税込340
1個
7日以内出荷
仕様高圧用材質(本体)ポリプロピレン(黒色)材質(アダプター)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
レジンがいし(6KV) 篠原電機レジンがいし(6KV)篠原電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS大玉碍子 香蘭社JIS大玉碍子香蘭社
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
適合(メッセンジャー)45~70寸法A(mm)100寸法B(mm)100寸法C(mm)30
強化L型金物 日動電工強化L型金物日動電工
13,980税込15,378
1セット(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
低圧引留三角がいし(フック付) 関西電力規格品 日動電工低圧引留三角がいし(フック付) 関西電力規格品日動電工
65,980税込72,578
1箱(25個)
3日以内出荷
4mm以下のDV線及びIV線を引き留めるために使用します。
種類表面処理溶融亜鉛めっき(フック)
DVがいしⅡ形用フック 九州電力規格品 日動電工DVがいしⅡ形用フック 九州電力規格品日動電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
3日以内出荷
引込線用がいしⅢ型を支持するために使用します。
適合がいし:引込線用がいしⅢ型 小質量(g)42
引込フック 富士商引込フック富士商
899税込989
1個
6日以内出荷
引込線の低圧引留碍子及び多溝碍子の支持用。DV14スケア以上に使用します。
零相基準入力装置 泰和電気工業零相基準入力装置泰和電気工業
77,980税込85,778
1台
74日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応